カテゴリ
- メカニカル部品(50)
- 測定用品(36)
- バイク部品(18)
- 科学研究・開発用品(8)
- バイク純正部品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 制御機器(4)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- brembo(14)
- EZO(北日本精機)(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- KMT(8)
- KSフィルター(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- NACHI(不二越)(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- RS PRO(18)
- S.G.E(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SMT(南海精工所)(7)
- VISHAY(2)
- イマオコーポレーション(3)
- オーハウス(33)
- ホンダ(7)
- メディアカバーマーケット(2)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6201 rs」の検索結果

ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(226件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から13日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(13件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
深溝玉軸受 6200番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール
SMT(南海精工所)(4件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から8日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムJIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベストローラー BRタイプ
CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング6201
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称ボールベアリング6201図解NoRMC33TS エンジン部品_No.31、RMC33T エンジン部品_No.31、RMC33RS エンジン部品_No.31
ボールベアリング12mm32mm6201-2RSL
SKF(日本エスケイエフ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7078アズワン品番65-7927-30
ステンレスベアリング ゴムシール
KSK(仲井軸受製作所)(2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 6.2kΩ ±1%, MRS25000C6201FCT00
VISHAY¥459税込¥5051袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 6.2kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス深溝玉軸受 6200番台 2RS
KMT¥509税込¥5601個翌々日出荷から9日以内出荷材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
RS PRO ボールベアリング12mm32mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥659税込¥7251個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6201-2Z / C3 12X32X10 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 12mm外径 = 32mmレース幅 = 10mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.1kN動定格荷重 = 7.28Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 6201
深溝玉軸受 6200番台 2RS
KMT¥159税込¥1751個翌々日出荷から7日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
RS PRO ボールベアリング12mm32mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥169税込¥1861個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6201-2RS/C3 12X32X10mm 単列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 12mm外径 = 32mmレース幅 = 10mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.1kN動定格荷重 = 7.28kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
RS PRO ワイヤストリッパーアクセサリ ブレード
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = 262-0151及び262-0173ケーブルストリッパ
RS PRO 球面軸受 30mm 62mm
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷内径 = 30mm。外径 = 62mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1020kgf。。RS Pro 球面RS Pro のこの球面ベアリングインサートは、回転軸の変更が必要な用途に使用します。ベアリングハウジング内又はその場内(シャフトなど)に取り付け、止めねじを使用してロックできます。 このベアリングは、耐錆性と耐摩耗性に優れたステンレススチール製です。外径は 62 mm 、内径は 30 mm です。動的定格荷重は 1,520 kgf (キログラム力)で、静的定格荷重は 1,020 kgf です。 このコンポーネントは、実績のある RS Pro 製品の一部として、安全で信頼性の高い製品を保証するために厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しています。このタイプの球面ベアリングは、通常、ドライブシャフト、ロボット、及びさまざまな重機で使用されます。特長と利点.球面ベアリング .ステンレススチール製 .動的定格荷重: 1,520 kgf .静的定格荷重: 1,020 kgf .重量: 320 g .内径 30 mm .外径: 62 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール
SKF(日本エスケイエフ)¥309税込¥3401個当日出荷から60日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒)、 UK サイズ RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 吸湿性と通気性に優れたメッシュ生地を使用し、足の通気性を維持します 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、一日中快適にお過ごしいただけます 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。仕様シリーズ = RS360性別 = 男性用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8色 = 黒/赤安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 26
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒)、 UK サイズ 10 RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 吸湿性と通気性に優れたメッシュ生地を使用し、足の通気性を維持します 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、一日中快適にお過ごしいただけます 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。仕様シリーズ = RS360性別 = 男性用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = 黒/赤安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 28.5
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒)、 UK サイズ RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 吸湿性と通気性に優れたメッシュ生地を使用し、足の通気性を維持します 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、一日中快適にお過ごしいただけます 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。仕様シリーズ = RS360性別 = 男性用靴サイズEUR = 42靴サイズUK = 8靴サイズUS = 9色 = 黒/赤安全足タイプ = ガラス繊維帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 26.5
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒)、 UK サイズ RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 吸湿性と通気性に優れたメッシュ生地を使用し、足の通気性を維持します 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、一日中快適にお過ごしいただけます 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。仕様シリーズ = RS360性別 = 女性用靴サイズEUR = 39靴サイズUK = 6靴サイズUS = 7色 = 黒/赤安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pアッパー素材 = スエード靴サイズJP / CN = 25
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒)、 UK サイズ RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 吸湿性と通気性に優れたメッシュ生地を使用し、足の通気性を維持します 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、一日中快適にお過ごしいただけます 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。仕様シリーズ = RS360性別 = 女性用靴サイズEUR = 38靴サイズUK = 5靴サイズUS = 6色 = 黒/赤安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pアッパー素材 = スエード靴サイズJP / CN = 23.5
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒 RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 湿気を吸収する通気性のあるメッシュ生地のライニングで足を保護します 換気が良好です 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、全体で最大限の快適性を維持します 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。仕様シリーズ = RS360性別 = 男性用靴サイズEUR = 45靴サイズUK = 10.5靴サイズUS = 11.5色 = Black安全足タイプ = 非金属靴サイズJP / CN = 29
RS PRO ワイヤストリッパー 丸型
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意仕様ケーブルタイプ = 丸型ストリップ範囲 = 4.5 → 29mm最小サイズ = 4.5mm最大サイズ = 29mmタイプ = トリプルアクション
センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ
RS PRO¥829税込¥9121個7日以内出荷コンポーネントタイプ = センサホルダ。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa。製品システム = MSM-LA。材料 = ステンレス鋼。。MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 58.74mm FKM(フッ化ビニリデン)
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 58.74mm外径 = 65.8mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
RS PRO HDPE製 広口 カーボーイ容器 5L
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS Pro HDPE カーボーイ収納ボトル、キャリーハンドル付き、 5L RS Pro のヘビーデューティカーボーイボトルをご紹介します。高品質で Durable な各種収納ボトルで、化学薬品やラボの液など大量の液体を保管するのに最適です。RS Pro カーボーイは、 HDPE (高密度ポリエチレン)プラスチック製で、耐久性と耐薬品性に優れています。これらの大型液体コンテナは、側面に成形目盛りがあり、内容物の量をすばやく安全に評価できます。RS Pro HDPE カーボーイ収納ボトルは、サイズの大きいネックを備えているので、液体を簡単かつ安全に注入できます。また、液漏れ防止用のねじキャップ蓋 LID が付属しています。また、ボトルは持ち運びや運搬に便利な Durable キャリーハンドルと安全なグリップを備えています。 特長と利点 液体のバルク保管や輸送に最適です Durable なデザインは HDPE 製です 衝撃及び化学薬品に対する優れた耐性 識別しやすいようにねじキャップの LID が色分けされています Durable キャリーハンドルは、持ち上げと移動に役立ちます 成形目盛りで、体積をすばやく効率的に測定できます EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 カーボーイは、カルブイとも呼ばれ、化学薬品などの大量の液体を保管又は輸送する必要がある用途で一般的に使用される保管ボトルの一種です。カーボーイボトルは、次のような分野で一般的に使用されています。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? いいえ、このボトルはオートクレーブ不可で、オートクレーブ装置では使用しないでください これは卒業していますか。 はい。このカーボーイ貯蔵ボトルは側面にくっきりとした目盛りが付いており、容積の評価に役立ちます。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012462) 2012462 5L RS 品番( 2012463) 2012463 10L仕様素材 = HDPE容量 = 5Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = カーボーイ容器目盛 = あり直径 = 170mm
ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 32mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 32mm。長さ = 32mm。。溶接オスDIN-15. このRS Pro溶接オスDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
Oリング RS PRO 内径 50mm FKM(フッ化ビニリデン)
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 50mm外径 = 58mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
RS PRO 角形チューブプラグ 黒
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(100個)7日以内出荷ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 25.4mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。チューブエンドインサート. ; 629-0164 629-0164 ・ 19 mm径チューブ用 ; 526-0544 526-0544 ・ 25.4 mm径チューブ用 ; 237-2199 237-2199 ・ 38 mm径チューブ用 ; 629-0120 629-0120 ・ 20 x 20角型チューブ用 ; 629-0142 629-0142 ・ 25 x 25角型チューブ用 ; 526-0667 526-0667 ・ 25.4 x 25.4角型チューブ用 ; 629-0136 629-0136 ・ 30 x 30角型チューブ用 ; 629-0158 629-0158 ・ 38 x 38角型チューブ用. . 黒色低密度ポリエチレン . メートル系 / インチ系サイズ .サイズはチューブ外径 x 壁厚さ。表示される寸法はチューブ外径の寸法です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDPE製 広口 カーボーイ容器 10L
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS Pro HDPE カーボーイ収納ボトル、キャリーハンドル付き、 10L RS Pro のヘビーデューティカーボーイボトルをご紹介します。高品質で Durable な各種収納ボトルで、化学薬品やラボの液など大量の液体を保管するのに最適です。RS Pro カーボーイは、 HDPE (高密度ポリエチレン)プラスチック製で、耐久性と耐薬品性に優れています。これらの大型液体コンテナは、側面に成形目盛りがあり、内容物の量をすばやく安全に評価できます。RS Pro HDPE カーボーイ収納ボトルは、サイズの大きいネックを備えているので、液体を簡単かつ安全に注入できます。また、液漏れ防止用のねじキャップ蓋 LID が付属しています。また、ボトルは持ち運びや運搬に便利な Durable キャリーハンドルと安全なグリップを備えています。 特長と利点 液体のバルク保管や輸送に最適です Durable なデザインは HDPE 製です 衝撃及び化学薬品に対する優れた耐性 識別しやすいようにねじキャップの LID が色分けされています Durable キャリーハンドルは、持ち上げと移動に役立ちます 成形目盛りで、体積をすばやく効率的に測定できます EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 カーボーイは、カルブイとも呼ばれ、化学薬品などの大量の液体を保管又は輸送する必要がある用途で一般的に使用される保管ボトルの一種です。カーボーイボトルは、次のような分野で一般的に使用されています。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? いいえ、このボトルはオートクレーブ不可で、オートクレーブ装置では使用しないでください これは卒業していますか。 はい。このカーボーイ貯蔵ボトルは側面にくっきりとした目盛りが付いており、容積の評価に役立ちます。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012462) 2012462 5L RS 品番( 2012463) 2012463 10L仕様素材 = HDPE容量 = 10Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = カーボーイ容器目盛 = あり直径 = 205mm














![[6201-2RS]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805388-210511-02.jpg)