カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6204llb」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(94件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(17件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ 日機

    ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ

    日機
    ¥8,898税込¥9,788
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    両側をゴムシールでシールドしているタイプで、金属シールドタイプに比べて内部のグリースの密閉性が高く、防塵、低騒音性に優れているタイプです。
    用途産業機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼シール合成ゴム両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB P5/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB P5/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 LLB/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLB/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥639税込¥703
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3P5/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB C3P5/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級5シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 LLBCM/L448 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLBCM/L448

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLBNR/2A NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLBNR/2A

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2A(アルバニア 2)JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 AC-LLBCM/1K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 AC-LLBCM/1K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥679税込¥747
    1個
    欠品中
    軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
6204l特集