曜日別特売

ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ

ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ - 日機

両側をゴムシールでシールドしているタイプで、金属シールドタイプに比べて内部のグリースの密閉性が高く、防塵、低騒音性に優れているタイプです。

用途
産業機械などに。
材質
高炭素クロム軸受鋼
シール
合成ゴム両側シールドタイプ
使用温度範囲(℃)
-25~120
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
全17種類を絞り込む
幅(mm)
トラスコ品番
外輪
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
内輪
外輪
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046915276203LLB716-955512内輪径:17mmΦ40mm
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
046917626905LLB716-96079内輪径:25mmΦ42mm
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
046923676301LLB717-110412内輪径:12mmΦ37mm
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
046943526304LLB716-957915内輪径:20mmΦ52mm
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04695332626LLB716-95456内輪径:6mmΦ19mm
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
046966196204LLB716-956014内輪径:20mmΦ47mm
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
046971366001LLB716-95348内輪径:12mmΦ28mm
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
046979406902LLB716-96137内輪径:15mmΦ28mm
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
046984666202LLB717-111511内輪径:15mmΦ35mm
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
046989906305LLB716-957617内輪径:25mmΦ62mm
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
046992796901LLB716-95296内輪径:12mmΦ24mm
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
046993496200LLB716-95859内輪径:10mmΦ30mm
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
046997426302LLB716-961513内輪径:15mmΦ42mm
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
047003726000LLB716-96118内輪径:10mmΦ26mm
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
047006186201LLB717-111010内輪径:12mmΦ32mm
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
047009596008LLB716-953515内輪径:40mmΦ68mm
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
047039426002LLB716-96029内輪径:15mmΦ32mm
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする