カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6204llu」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(332件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(98件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(32件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 LLU/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU/2ASNTN(エヌティーエヌ)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200形NTN(エヌティーエヌ)
608税込669
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 LLUNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 LLUNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 LLU P5/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級5シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 LLUCM/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUCM/L448NTN(エヌティーエヌ)
499税込549
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLUC2P5/2A NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUC2P5/2ANTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
備考#6204U規格6204LLU部品名称ベアリング図解NoSSA-F616MA テンション部品_No.8、SSA-S600 1997ネン テンション (エンジン側)部品_No.10、SSA-S610VT -1 テンション部品_No.7、SSA-S600 1996ネン テンション(ミッション側)部品_No.12、SSA-F616VT テンション部品_No.8、SSA-F616MAT テンション部品_No.8、SSA-S602DXM テンション部品_No.8、SSA-S1002 テンション部品_No.8、SSA-S600 1996ネン テンション (エンジン側)部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン テンション部品_No.8、SSA-F505 テンション部品_No.8、SSA-S611 テンション部品_No.7、SSA-S602DX テンション部品_No.8、SSA-S1000 走行用テンション部品_No.8、SSA-S600 2001ネン テンション部品_No.8、SSA-F610 テンション(ミッション側)部品_No.12、SSA-F610 テンション(エンジン側)部品_No.10など
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
規格6204LLU図解NoG-4S ベアリングケース部品 ベアリング_No.4、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 送風機部品_No.3、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.3、MJI300 1995ネン 噴射装置 (ローラ ノズル)部品_No.4、SSA-R1000C 攪拌テンション部品_No.5、BSA-420JESG G-3 G-3関係 送風機部品_No.3、G-6 送風機部品 ベアリング_No.25、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.3、BSA-420JDESG G-4 ベアリングケース部品_No.4、BSA-420JSG G-4 G-4関係 ベアリングケース部品_No.4、SSA-E602DX メインミッション取付部品_No.11、G-4 ベアリングケース部品 ベアリング_No.20、G-3 ベアリングケース部品 ベアリング_No.37、BSA-650C -1シリーズ クラッチ組立部品_No.19、SSA-α1001ST 給水ポンプ部品_No.41、SSA-M500 台車 HSTクミタテ部品_No.5など
関連キーワード
6204llu c3特集