カテゴリ
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

深溝玉軸受 6300番台 LU
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 76384-303LF
AMPHENOL¥24,980税込¥27,4781袋(500個)7日以内出荷Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジングピッチ2.54mm極数3シリーズDubox定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 76382-303LF
AMPHENOL¥949税込¥1,0441袋(10個)8日以内出荷シュラウドなしヘッダ-1列、スルーホール.FCIの業務用シュラウドなしヘッダ製品です。手で折って必要な長さにすることができます。.めっきやサイズが異なるタイプを用意ピッチ2.54mm極数3シリーズDubox定格電圧1.0kV定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-303LF
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781セット(500個)8日以内出荷Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。シリーズDUBOX動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら