カテゴリ

  • テープ(12)
    • ポリエステルテープ(12)
  • 自動車純正部品(59)
  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • トラック純正部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
用途
電気・電子用
テープ長さ(m)
5・8・20・30・50
色
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
寺岡製作所・ホンダ・MAZDA(マツダ)・YAMAHA(ヤマハ)・Merck(メルクミリポア)・三菱ふそう・Panasonic(パナソニック)・三菱電機・スバル・TENRYU(天龍製鋸)・MAD MAX(マッドマックス)・AC-PERFORMANCELINE・ENDO(遠藤照明)・TAKIGEN(タキゲン)・サンドビック・ナイキ・ノーブランド・IPF・BUILD A LINE(ビルドアライン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「631s」の検索結果

関連キーワード
186件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

    寺岡製作所(35件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所
    ¥259~税込¥285~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • PE粘着テープNO.631S 寺岡製作所

    PE粘着テープNO.631S

    寺岡製作所
    ¥529税込¥582
    1巻
    11日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。
    トラスコ品番261-3969色透明テープ幅(mm)35テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系、ポリエステルフィルム粘着力(N/10mm)4.904引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.24粘着力(N/25mm)12.26最大テープ外径(Φmm)35
  • ポリエステルフィルム粘着テープ”No.631S” 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ”No.631S”

    寺岡製作所
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(8巻)
    11日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。
    用途トランスの内層・外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番703-6410材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色青テープ幅(mm)50適合規格UL温度定格130℃テープ長さ(m)30芯径(mm)35テープ厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.24粘着力(N/25mm)12.26絶縁破壊強度(kV/mm)6
  • PE粘着テープNO.631S #25transparent 寺岡製作所

    PE粘着テープNO.631S #25transparent

    寺岡製作所
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(30巻)ほか
    11日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。
    用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.2粘着力(N/25mm)12.26RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプカッターが必要
  • PE粘着テープNO.631S transparent 寺岡製作所

    PE粘着テープNO.631S transparent

    寺岡製作所
    ¥759税込¥835
    1巻
    11日以内出荷
    トラスコ品番601-1873引張強度(N/25mm)95.6粘着力(N/25mm)12.26
  • スマート防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨入線カバー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    タイプ露出・埋込両用耐熱性70℃(1時間)
  • スプリングリヤー (S631) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (S631)

    MAZDA(マツダ)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    翌々日出荷
  • HK0631B’S 足のツメキリ 貝印

    HK0631B’S 足のツメキリ

    貝印(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    足のツメが切りやすい直線刃ツメキリです
    材質刃部/ステンレス刃物鋼、テコ/冷間圧延材、ストッパー/ポリプロピレン(抗菌剤含有)全長(mm)78刃幅(mm)15
  • Samco Extra Long SAMCO

    Samco Extra Long

    SAMCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(100パック×1本)
    翌々日出荷
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • (52631)ラバー ホンダ

    (52631)ラバー

    ホンダ(11件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 控金具鉄骨用(S30) Panasonic(パナソニック)

    控金具鉄骨用(S30)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
  • ネーム付スイッチカバー 東芝ライテック

    ネーム付スイッチカバー

    東芝ライテック
    ¥269~税込¥296~
    1枚
    当日出荷から47日以内出荷
  • たてとい PC30 控金具鉄骨用 Panasonic(パナソニック)

    たてとい PC30 控金具鉄骨用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    用途たてといPC30専用の固定具です。適合PC30色ブラック足長(mm)50
  • PC30 控金具 Panasonic(パナソニック)

    PC30 控金具

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
  • トランスファーピペット 10.7ml 個装 263-1Sシリーズ Thermo Fisher Scientific

    トランスファーピペット 10.7ml 個装 263-1Sシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(8個×100本)
    4日以内出荷
    ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装(ピールオフ形態ではなく袋状)。
    仕様●800本(8×100pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:30.0cm●胴径:8.6mm●全容量(ピペットの堆積量):24.1ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):10.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):20回アズワン品番65-3771-17
  • 純銅タンブラー 雪月花(錫被) 新光金属

    純銅タンブラー 雪月花(錫被)

    新光金属
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質純銅
  • DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF63シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥17税込¥19
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • LED ライトバー600シリーズ IPF

    LED ライトバー600シリーズ

    IPF
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    50%の軽量化とスリム化を実現(従来品比)取付面の自由度が大幅に向上。 最も人気の高い20インチダブルロー(622SD)の明るさは154,000cd(カンデラ) 最大サイズである50インチダブルロー(652SD)の明るさは276,000cd(カンデラ)と純正ヘッドランプの明るさを圧倒的に凌ぐ明るさを実現。※車検時におけるハイビームの明るさ下限値12,000cd(4灯式の場合) 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。 コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用。 リレースイッチ付ハーネス付属、防滴スイッチ(インジケーターランプ付)。 -30℃~+70℃(-22°F~+158°F)までの環境下でも使用可能。 ※24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります
    色温度(K)6000
  • (76202)ラバー,ダンパーマウンティング ホンダ

    (76202)ラバー,ダンパーマウンティング

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • DUAL 反射板 超広角 ENDO(遠藤照明)

    DUAL 反射板 超広角

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    仕様共通反射板(超広角)
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別スパーギヤーピッチ(mm)6
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)20ピッチ(mm)16
  • テレホンコード 2&4 M-M オーム電機

    テレホンコード 2&4 M-M

    オーム電機
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    厚さ1mmながら通常の電話コードよりもタフな、スリムタイプのテレホンコード両端にモジュラープラグ付きで、電話等の増設や延長に便利です薄さ1mmで、狭い隙間にも配線しやすい2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
    タイプスリム
  • デシャン動脈瘤針 TY-631シリーズ TAIYU(大祐医科工業)

    デシャン動脈瘤針 TY-631シリーズ

    TAIYU(大祐医科工業)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    4日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000052医薬品医療機器等法一般医療機器
  • (51631)ラバー ホンダ

    (51631)ラバー

    ホンダ(6件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アルミ BLU/RED (リア2本) スモーク AC-PERFORMANCELINE

    アルミ BLU/RED (リア2本) スモーク

    AC-PERFORMANCELINE
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。 さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。 車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
  • 点字鋲 樹脂封入ステンレス ヤンテス

    点字鋲 樹脂封入ステンレス

    ヤンテス(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(1個)
    当日出荷から10日以内出荷
    視覚障害者誘導点字鋲
    材質樹脂/ステンレス仕上ヘアライン
  • ブレーキホース AC-PERFORMANCELINE

    ブレーキホース

    AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • 車種別ブレーキホースキット BUILD A LINE(ビルドアライン)

    車種別ブレーキホースキット

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • リニア08 L1500 3500K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1500 3500K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1501mm色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
  • (MK631)BRACKET S/ABS               RH 三菱ふそう

    (MK631)BRACKET S/ABS RH

    三菱ふそう
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MK631)BRACKET S/ABS               LH 三菱ふそう

    (MK631)BRACKET S/ABS LH

    三菱ふそう
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • アルミ (リア2本) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

    アルミ (リア2本) スモーク

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • アルミ メッキ (リア2本) スモーク AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ (リア2本) スモーク

    AC-PERFORMANCELINE
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。 さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。 車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。 標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。
関連キーワード
寺岡製作所 631s特集