カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 放熱部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- トナー/感光体純正品(リコー対応)(1)
- オフィス家具(147)
- 空調・照明・電設資材(130)
- バイク純正部品(115)
- メカニカル部品(30)
- 自動車補修部品(18)
- 切削工具(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(14)
- 自動車純正部品(13)
- 家電(11)
- バイク部品(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 科学研究・開発用品(5)
- 厨房用品(4)
- 縫製用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- RICOH(リコー)(1)
- azbil(旧:山武)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- IKO(日本トムソン)(28)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RG(レーシングギア)(6)
- SMC(15)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(147)
- ケナメタル(10)
- ニッサン(9)
- ホンダ(115)
- メディアカバーマーケット(8)
- 三菱電機(121)
- 武藤化学(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「6500h」の検索結果

汎用トナーカートリッジ リコー P 6500Hトナー タイプ
RICOH(リコー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷P 6500H/汎用品種別純正品適合機種メーカーRICOH対応機種IP 6530/6530LE/P 6520/6520LE/6510/6510LE/6500/6500LE印字枚数10000枚インク色ブラック
ハイパーソフト放熱シート 6500H
3M(スリーエム)¥7,498~税込¥8,248~1枚当日出荷耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。色白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)15×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)30絶縁破壊強度(kV/mm)18
クイック式 トナー P6500H ROM付
N-TONER¥18,980税込¥20,8781個(10000枚)当日出荷オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。種別クイック式色モノクロ対応機種RICOH IP 6530/6530LE、RICOH P6520/6520LE/6510/6510LE/6500/6500LE各種認証E&Qマーク適合メーカーRICOH
トナーP6500H リユース 品
ゼネラルサプライ¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14022認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。適合機種リコー IP 6530/P 6520/P 6510/P 6500種別リユース色モノクロサイズA3適合機種メーカーリコー印字枚数10000枚
リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 P6500H 残量表示有
エクシア¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発・生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。適合E&Qマーク種別クイック式リサイクル色ブラック対応機種IP 6530/6530LE/P 6520/6520LE/6510/6510LE/6500/6500LE印字枚数10000枚純正品番P6500HRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーRICOH
IGRIS リサイクルストック トナー P 6500H 残量表示あり (RICOH)
IGRIS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック トナー P 6500H 残量表示あり メーカー:リコー 印字枚数:約10,000枚対応機種IP 6530、IP 6530LE、P 6520、P 6520LE、P 6510、P 6510LE、P 6500、P 6500LE※IP 6530M、P 6520M、P 6510Mにはご使用いただけません。
ハイパー放熱シート
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から5日以内出荷非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。 アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。 圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。 低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。 難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845) 密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。 耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。色薄灰色/白色テープ幅(mm)100規格UL-94 V-0テープ長さ(m)0.1耐熱温度(℃)130主な用途電気・電子用難燃性UL-94 V-0危険物の類別非危険物特性難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
ハイパーソフト放熱シート
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷耐熱温度130℃を実現した高熱伝導のアクリル系熱伝導シートです。熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。難燃性もあり、UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。材質基材:アクリル系危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 0701
PRECIOUS RAY R2 6500K H4
DAYTONA(デイトナ)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。ファンレス仕様で回転音や振動がなく、コストパフォーマンスにも優れています。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム2250ルーメン/ロービーム2150ルーメンの明るさを発揮します。コンパクトなボディはPRECIOUS RAY-Zと同様サイズで、多くのH4ハロゲンバルブ採用ヘッドライトへ装着可能です。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン。ファンレス仕様で回転音や振動のない静音設計
「長谷川刃物」厚紙ハサミ
長谷川刃物¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷紙パック・厚紙用ハサミは特殊形状の段違い刃によってこれらの物もまっすぐに楽に切り進むことができます。材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター全長(mm)215
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
PRECIOUS RAY ZX 6500K H4
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781個欠品中ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム3500ルーメン/ロービーム3250ルーメンの明るさを発揮。従来品のプレシャス・レイZ比約1.2倍の明るさです。デュアルファンを搭載し、効率的に冷却。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。アシストランプ機能を搭載。LED特有のカットラインの境界を補助的に照らし、人の目で認識しやすい配光をサポートします。用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン
LEDヘッドバルブ2 6500K H4
カシムラ¥4,898税込¥5,3881箱(2個)6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×47×83(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)HI:約4600/Low:約3600(2個分)
オイルホール付ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
SO-STYLEプレート2連接穴用
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷SO-STYLEプレート2連接穴用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2連接穴用
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-500H7
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-500H6S
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-500H6)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-5~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
...