カテゴリ

  • 自動車純正部品(360)
  • トラック純正部品(103)
  • バイク純正部品(101)
  • 農業機械(55)
  • 切削工具(46)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • メカニカル部品(34)
  • 制御機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク部品(12)
  • 安全標識(12)
  • 機構部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • テープ(9)
  • オフィス家具(9)
  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 電気材料(8)
  • 研磨材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 電動工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業服(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「6822」の検索結果

関連キーワード
1,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(158件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ガスケット クラッチアウターカハ 22119GW8682 ホンダガスケット クラッチアウターカハ 22119GW8682ホンダ(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
主な適合純正品番22119-gw8-680
シール バルブステム (アライ 12209GB4682 ホンダシール バルブステム (アライ 12209GB4682ホンダ(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16ELPA
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-16 617-268-4703 617-222-7979 617-234-9282 617-255-7205
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-H70 AQW-H70W AQW-H71 AQW-H800 AQW-KP70 AQW-KS70 AQW-KS70B AQW-KS70C AQW-KS70D AQW-KV700 AQW-P70A AQW-P70B AQW-P70C AQW-P70D AQW-P70E AQW-S70A AQW-S70B AQW-S70C AQW-S70D AQW-S70E AQW-S7E3 AQW-S7E5 AQW-V700A AQW-V700B AQW-V700C AQW-V700D AQW-V700E AQW-V800A AQW-V800B AQW-V800C AQW-V800D AQW-V800E 【サンヨー】 ASW-700SA ASW-700SB ASW-70D ASW-800SA ASW-800SB ASW-EC701 ASW-EC751 ASW-EC801 ASW-EP700 ASW-EP750 ASW-EP800 ASW-HB700 ASW-HB700D ASW-HB750D ASW-HB800D ASW-J700Z ASW-J800Z ASW-JD70ZV6 ASW-JD80ZV6 ASW-MZ700 ASW-MZ700CL ASW-MZ800 ASW-P70D ASW-ZR700 ASW-ZR750 ASW-ZR800
DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m bitstrongDCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2mbitstrong
449税込494
1本
当日出荷から6日以内出荷
ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。 赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。40cmはロック機構付き。
用途Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約2(目安)構成導体 3mm2/撚り線芯数2芯難燃性VW-1(UL規格準拠)定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅外径OD(Φmm)約3.6×1.8導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)被覆材PVC(ポリ塩化ビニル)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54端子
マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用 DAYTONA(デイトナ)マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SR400(60685/60682/92255/94499/94450)用 ●SR400(3HT5~9/A~W)、SR500(3GW4~9)の純正マフラー補修用としても使用できます。
長さ(mm)35サイズ●外径48.6×内径41.2×長さ35mm●純正品番:3GW-14714-00相当品外径×内径(Φmm)48.6×41.2純正品番3GW-14714-00相当
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
42税込46特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
91税込100特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(84件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
フリー掲示板防雨型 ユニットフリー掲示板防雨型ユニット(13件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷から3日以内出荷
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。 パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。 設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙材質ターポリン
ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(記入用) 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(記入用) 3M スリーエム3M(スリーエム)(9件のレビュー)
279税込307
1パック(50枚)
当日出荷
透明で、下の文字などを隠さずにマークできます 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です インデックス用の記入スペースを設けた幅色サイズのジョーブです。
仕様通常粘着シリーズPost-itグリーン購入法適合
アクリルキャスト板 光アクリルキャスト板(7件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から3日以内出荷
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
油性多用途カラー アサヒペン油性多用途カラーアサヒペン(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(0.7L)
当日出荷から7日以内出荷
酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く)乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15主成分長油性アルキド樹脂主な用途屋内外鉄部、木部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
959税込1,055特価
1パック(100本)
当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,498税込2,748
1枚ほか
4日以内出荷
飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのワークキャップです。土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使わない、環境にやさしい撥水加工を施しています。 ※B9(ブラック)、C3(ブラウン)、E3(レッド)、H3(グリーン)、K3(ネイビー)の5色は撥水加工ではありません。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。耳が痛くなりにくいスライド式のマスクかけボタン付きで、らくらくサイズ調整が可能です。(実用新案登録 第3229436号/商標登録 第1682949号)毛髪落下防止ネット付きで、飲食店の衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせたコーディネートが可能です。
用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームサイズF頭囲(cm)55~62
深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1Aノーブランド
38税込42
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
(35168)ミッションオイルパンG/K トヨタ(35168)ミッションオイルパンG/Kトヨタ(15件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6800番台 ZZNSK(日本精工)(9件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
ベアリング番台6800
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
支持金具 カクダイ支持金具カクダイ
729税込802
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVC穴径(Φmm)(ビス)4.5
深溝玉軸受 6800番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(3個)
当日出荷から9日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ウィンブルドン M046WS アサヒシューズウィンブルドン M046WSアサヒシューズ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
5日以内出荷
雨の日も安心な「防水設計」のシューズ。また、踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。軽い運動などにもおススメで、反射材が付いており、夜間の歩行も安心です。水深4cmで、6時間の防水試験をクリア「防水設計」。インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。また、取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
材質マテリアル:ポリエステル/PVC、ソール:EVAコンプレッション/ラバー形状ローカット種類カジュアルスニーカー機能防水甲被タイプ紐タイプ足囲4E靴タイプスニーカー
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
部品 丸のこ FC6BB2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 丸のこ FC6BB2HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンド灰皿CAN 土井金属化成スタンド灰皿CAN土井金属化成(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。 吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。
用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6822幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1100奥行(mm)150
VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
クリーンガード CX ツナギ服 日本製紙クレシアクリーンガード CX ツナギ服日本製紙クレシア(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1着
当日出荷
工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。 3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に規格JIS規格JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布製法SMS製法構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造機能通気性、粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸付ネジリブラシ TRUSCO六角軸付ネジリブラシTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、アルミなど最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブル ・ コネクタフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール(3mm軸)ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(10本)
当日出荷から23日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャープラグ フィッシャーフィッシャープラグフィッシャー
769税込846
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
...