カテゴリ
- 切削工具(2,019)
- 作業工具(354)
- メカニカル部品(93)
- 制御機器(69)
- パソコン/周辺機器(50)
- 建築金物(46)
- バイク部品(40)
- 機構部品(36)
- 事務用品(34)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 科学研究・開発用品(28)
- 卓上消耗品(19)
- 家電(19)
- 厨房用品(18)
- 接着剤・補修材(17)
- 防犯用品(17)
- 安全標識(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 研磨材(15)
- 整備工具・収納(14)
- 建材・エクステリア(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 測定用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 学童・教育用品(10)
- 電気材料(9)
- カー用品(9)
- 電動工具(9)
- 農業機械(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- オフィス家具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空圧工具(7)
- 安全用品(6)
- 防災用品(6)
- 自転車部品(6)
- 保管用品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- 日用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- エンジン工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- 三菱マテリアル(405)
- 京セラ(388)
- 住友電工ハードメタル(269)
- サンドビック(237)
- タンガロイ(169)
- イスカル(140)
- エスコ(93)
- ケナメタル(81)
- SANDVIK(72)
- ワルター(59)
- 岡崎精工(41)
- BIG DAISHOWA(34)
- STAHLWILLE(スタビレー)(31)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- GIKEN(川口技研)(27)
- RS PRO(25)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(22)
- ブランドをもっと見る
「7角」の検索結果

KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)
KYO-EI(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から9日以内出荷商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。色BlackRoHS指令(10物質対応)対応
汎用ロックナット解除 4本セット
FPC(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本種別軽自動車・小型車・普通車全長(mm)80タイプロックナット対辺(mm)17・19・19・21
マスターキー6種セット
TIPTOP(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。仕様ソケット側/19HEX全長(mm)50タイプロックナット対辺(mm)(レンチ側)19外径(mm)(ソケット)26
万能ソケット
(87件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28使用範囲(mm)6~21
12.7角薄型ツインソケット
TIPTOP(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷12.7角のインパクトレンチ用で19mm・21mmのコンビソケットです。差込角(mm)12.7寸法(Φmm)(六角19側)26、(六角21側)28
ホイールロックオフ
HASCO(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット翌々日出荷万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!トラスコ品番853-6025セット内容No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
スペアタイヤソケット
JTC¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷用途スペアタイヤの脱着に使用します。全長(mm)100差込角(mm)9.5 5角23mm適合車種トヨタ・レクサス車RoHS指令(10物質対応)対応
オールマイティソケット
H&H(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
ロックナットバスター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(inch)1/2(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付
(97件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。用途乗用車ホイールナットの脱着に材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2sq)販売区分業務用
KYOKUGEN Nut 20pcs
KYO-EI(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット(20個)当日出荷から8日以内出荷商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)色ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングナット 貫通ナットタイプ
藤田秀ナット製作所(45件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(4個)当日出荷セット内容4個材質スチール全長(mm)48色黒クロームメッキタイプ貫通対辺(mm)17ねじ径(mm)12表面処理黒クロームメッキ
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm)
NAC(長堀工業)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷インパクトソケット全長(mm)50差込角(mm)12.7外径(Φmm)(差込部)25
ソケット 12角 12.7sq
(94件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)12バルブ種類圧力制御弁
ホイールロックソケットセット
JTC¥35,980税込¥39,5781セット(20個)5日以内出荷純正ロックボルト用アダプターセット。適合#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60差込角(mm)17適合車種BMW F- シリーズF01 7 シリーズ、2008-F02 7 シリーズLWB、2008-F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-F11 5 シリーズツーリング、2010-F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-F13 6 シリーズクーペ、2011-F15 X5 SUV、2014-F16 X6 SUV、2014-F20 1 シリーズ5 ドア、2011-F21 1 シリーズ3 ドア、2011F22 1 シリーズクーペ、2013-F23 1 シリーズカブリオレ、2014-F25 X3、2011-F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-F31 3 シリーズツーリング、2012-F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-F45 1 シリーズツーリング、2014-F46 1 シリーズグランツアラー、2015 などRoHS指令(10物質対応)対応
レーシングコンポジットR40(ホイルナット)
KYO-EI(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から17日以内出荷ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
T-7延長コード(角型)
タイカツ(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥22,980税込¥25,2781箱翌々日出荷ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない。狭い空間でも手元でも左右切り替え可能。ボールロック式。握りやすい樹脂グリップ。排気口360°回転式。シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適付属品ホース継手トラスコ品番428-5916材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K
信和自動車工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
7寸角千筋弁当 溜 (固定仕切)
若泉漆器¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×55耐熱温度(℃)60TKG品番9-2162-1101
角7 85
ムトウユニパック¥7,398税込¥8,1381箱(1000枚)6日以内出荷定番クラフト封筒用途B6仕様中貼種別定形外紙厚(g/m2)85紙質クラフト紙寸法(横×縦)(mm)142×205郵便番号欄枠なし入数1箱(1,000枚入)グリーン購入法適合用紙色茶系
角7 70
ムトウユニパック¥6,898税込¥7,5881箱(1000枚)6日以内出荷定番クラフト封筒用途B6仕様中貼種別定形外紙厚(g/m2)70紙質クラフト紙寸法(横×縦)(mm)142×205郵便番号欄枠なし入数1箱(1,000枚入)グリーン購入法適合用紙色茶系
耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強
(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。 ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。 特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。 お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。用途iphone用のケースとして材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリアタイプケース型対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K
信和自動車工業(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から翌々日出荷温度管理システム付(ハウジングが75度に達したとき自動的に光出力を落とし、オーバーヒートを防止し製品寿命を延ばします。Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
角7 ケント80
ムトウユニパック¥8,798税込¥9,6781箱(1000枚)6日以内出荷上品な白封筒用途B6仕様中貼種別定形外紙厚(g/m2)80紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)142×205郵便番号欄枠なし入数1箱(1,000枚入)用紙色白系
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 3W×4灯 IP67/IP69K防水
信和自動車工業¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から翌々日出荷小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、丸ワッシャー(L45mm用)×2、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)9-32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
角7 ケント100
ムトウユニパック¥9,498税込¥10,4481箱(1000枚)6日以内出荷上品な白封筒用途B6仕様中貼種別定形外紙厚(g/m2)100紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)142×205郵便番号欄枠なし入数1箱(1,000枚入)用紙色白系
...