カテゴリ

  • 制御機器(366)
  • メカニカル部品(194)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • オフィス家具(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 空圧工具(16)
  • バイク純正部品(12)
  • 清掃用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7.5kw」の検索結果

905件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V/200V・7.5kw 電磁接触器 エスコ

    100V/200V・7.5kw 電磁接触器

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様定格使用電流(A)抵抗負荷:AC200~220V:60、AC380~440V:60主接点定格:200V 7.5kW寸法(mm)75×91×89(H)補助接点1aコイル電圧(V)100
  • 200V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    200V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    仕様交流操作型型式S-T35サイズ75×91×89(H)mmメーカー三菱電機補助接点2a2b
  • 100V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    100V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    仕様交流操作型型式S-T35サイズ75×91×89(H)mmメーカー三菱電機補助接点2a2b
  • パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 50Hz アネスト岩田

    パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 50Hz

    アネスト岩田
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1台
    4日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 60Hz アネスト岩田

    パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 60Hz

    アネスト岩田
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1台
    4日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 熱風機 ホットドライヤ 7.5kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 7.5kW

    スイデン
    ¥389,000税込¥427,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0136質量(kg)38周波数(Hz)60~30電流(A)23電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)7.5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)7.6本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
  • 冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:7.5kW) CKD

    冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:7.5kW)

    CKD
    ¥281,050~税込¥309,155~
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ質量(kg)37電圧(V)AC200使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)適合エアコンプレッサ(kw)7.5周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-410A処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):1.22/1.32、定格(圧縮機吸込状態):1.28/1.38出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80空気出入口接続口径R 3/4圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
  • ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量7.5kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量7.5kW

    住友重機械工業
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    枠番1634取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)7.5軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号10変速機タイプハイポニック
  • 200V/200V・7.5kw 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・7.5kw 電磁接触器

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    7日以内出荷
    仕様主接点定格:200V 7.5kW寸法(mm)75×91×70(H)補助接点1aコイル電圧(V)200
  • モーター 7.5KW BIGM(丸山製作所)

    モーター 7.5KW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    8日以内出荷
    規格IKK-FBKA21-4P部品名称モーター 7.5KW図解NoMS755MC-60HZ フレーム部品_No.11、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.11
  • モータ(TOSHIBA)7.5KW BIGM(丸山製作所)

    モータ(TOSHIBA)7.5KW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    8日以内出荷
    規格IKKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA)7.5KW図解NoMS755MC-1(60HZ) フレーム部品_No.10、MS755MC-1(50HZ) フレーム部品_No.10
  • Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kW SIEMENS

    Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kW

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様南京錠受け:あり長さ(mm)84幅(mm)67極数3P深さ(mm)92.5最大電流(A)16相数3RoHS指令(10物質対応)対応許容入力7.5kW定格電圧(kV)690acIP等級IP65実装タイプパネルマウントスイッチ定格(A)340最小動作温度(℃)-25
  • Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kW SENTRON SIEMENS

    Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kW SENTRON

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様南京錠受け:あり長さ(mm)67幅(mm)67極数3Pシリーズ3LD2003深さ(mm)50最大電流(A)16相数3RoHS指令(10物質対応)対応特性末端様式:ネジ許容入力7.5kW定格電圧(kV)690acIP等級IP65実装タイプパネルマウント
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(29件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2020N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2020N3(7.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。モーター式200V水タンク付モデルです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3014N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3014N3(7.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    ¥869,800税込¥956,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)14吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ

    スーパー工業
    ¥879,800税込¥967,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモータが直結の為、伝導ロスがないコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載しました。SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。
    用途塗装前の外壁洗浄に。鉄骨・建造物の錆び落としに。焼き網・鉄板等の油汚れ洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック(04P50006)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYTH3/8×20m25MPaクイック(04T51031020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)24.5吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)24.5
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1525NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1525NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    ¥829,800税込¥912,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモータが直結の為、伝導ロスがないコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載しました。渇水停止機能付きです。
    用途塗装前の外壁洗浄に。鉄骨・建造物の錆び落としに。焼き網・鉄板等の油汚れ洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック(04P50006)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYTH3/8×20m25MPaクイック(04T51031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)24.5吐出水量(L/min)15吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)24.5
  • 200V高圧洗浄機 SAR-3014NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-3014NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    ¥819,800税込¥901,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)14吐出水量(L/min)28吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14
  • 200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    9日以内出荷
    ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。モーター式200V外部吸水型タンクレスモデルです。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
  • 1コ用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    グレー

    1コ用スイッチボックス ノックなし

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
    用途1コ用付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(3.7kW~7.5kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(3.7kW~7.5kW)

    住友重機械工業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(3件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(3.7kW~7.5kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(3.7kW~7.5kW)

    住友重機械工業
    ¥245,500~税込¥270,050~
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向横形・低速軸方向水平
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(3.7kW~7.5kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(3.7kW~7.5kW)

    住友重機械工業
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW)

    住友重機械工業
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(3.7kW~7.5kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(3.7kW~7.5kW)

    住友重機械工業
    ¥282,400~税込¥310,640~
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW)

    住友重機械工業
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(4件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式開閉頻度(回/時)1800定格使用電圧(V)200
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(2件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き

    大日製作所(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220色マンセル N5.5質量(g)280種類露出形/過負荷保護付き端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm耐衝撃性能100m/S2(約G10)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)周囲温度(℃)-10~50使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。操作方式直入始動耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9端子仕様M4
  • 標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
  • ワッシャー 8MM 90475KWB600 ホンダ

    ワッシャー 8MM 90475KWB600

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90475-KWB-600主な適合車種(ホンダ)GROM
  • 動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所

    動力用押釦開閉器 過負荷保護付

    大日製作所(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
    ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220色マンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気耐衝撃衝撃加速度10G
  • 動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き

    大日製作所(6件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220色マンセル 5Y7/1質量(g)455種類露出形/過負荷保護付き端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)鉄絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-10~50基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能100m/S2(約10G)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)周囲温度(℃)-10~50操作方式直入始動耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9
  • 配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業

    配線用遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    手元開閉器用 配線用遮断器
    質量(kg)0.6極数3P接続方式表面形接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能)フレーム(AF)30素子数3E定格使用電圧(AC V)200
  • 作業台用固定棚 サカエ

    作業台用固定棚

    サカエ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌日出荷
    軽量作業台(パールホワイト)専用オプション固定棚です。
    付属品棚受各4個付均等耐荷重(kg)50グリーン購入法適合
  • ABB インバータ ACS355 400 V 7.5 kW  7.5 kW ACモータ ABB

    ABB インバータ ACS355 400 V 7.5 kW 7.5 kW ACモータ

    ABB
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容入力 = 7.5 kWフェーズ = 3電源電圧 = 400 V許容電流値 = 15.6 A出力周波数 = 0 → 600Hz併用可能製品 = 7.5 kW ACモータ周囲温度 = -10 → +40℃全体の幅 = 169mm全長 = 236mm全体的な深さ = 195mmコントロールパネル = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありシリーズ = ACS355RoHS指令(10物質対応)対応