カテゴリ

  • 自転車部品(116)
  • 自動車純正部品(35)
  • 完成車(11)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700-28c」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sチューブ 700×28C SHINKO(シンコータイヤ)

    Sチューブ 700×28C

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    仏式
    長さ(mm)【バブル】80サイズ700×28Cバルブ形式アズワン品番64-9560-60適合バルブタイプ仏式
  • 前輪700×28C アルミリム 敷島

    前輪700×28C アルミリム

    敷島
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    サイズ700×28C前後区分前輪ホール数36H
  • タイヤ 700x28C FORCE

    タイヤ 700x28C

    FORCE(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    クロスバイクに合うデザイン。
    用途クロスバイクにマッチするトレッドパターン。ブラックサイズ700×28C
  • カラータイヤ 700×28C FOGLIA

    カラータイヤ 700×28C

    FOGLIA
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    台湾KENDA製。スチールビード
    サイズ700×28C
  • 後輪700×28C 外装ボスクイック式 アルミリム 敷島

    後輪700×28C 外装ボスクイック式 アルミリム

    敷島
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    サイズ700×28C軸長(mm)152アズワン品番64-9569-72前後区分後輪ホール数36H
  • 後輪700×28C 外装ボスナット式 アルミリム 敷島

    後輪700×28C 外装ボスナット式 アルミリム

    敷島
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    サイズ700×28C軸径(inch)3/8アズワン品番64-9569-71エンド幅(mm)135前後区分後輪ホール数36H
  • F728-CLSP-LX クローザープラス 700×28C 黒/アンバーサイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-CLSP-LX クローザープラス 700×28C 黒/アンバーサイド

    Panaracer(パナレーサー)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ
    仕様サイド:スキン黒/アンバーサイドサイズ700×28C質量(g)240推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GK-D2 GRAVELKING 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-GK-D2 GRAVELKING 700×28C CL 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
  • F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
  • F728-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×28C CL アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F728-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×28C CL アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷
    新開発「R」スペック採用、速くしなやかなGRAVELKING誕生。グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×28C質量(g)270推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
  • F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    5,198税込5,718
    1本
    8日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)320推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    5,198税込5,718
    1本
    8日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)320推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×28C CL 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×28C CL アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×28C CL アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×28C質量(g)310推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)350推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • F728-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F728-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)350推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(62件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
    厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
  • ロードタイヤ ヴィテス C2 700×28c ARISUN

    ロードタイヤ ヴィテス C2 700×28c

    ARISUN
    2,498税込2,748
    1本
    18日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
    材質【ビード】アラミドサイズ700×28C質量(g)約311TPI60
  • ロードタイヤ ヴィテス C2-ULTRA 700×28c ARISUN

    ロードタイヤ ヴィテス C2-ULTRA 700×28c

    ARISUN
    3,998税込4,398
    1本
    18日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド。編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。
    材質【ビード】アラミドサイズ700×28C質量(g)約277TPI120
  • コニカルスプリングナット 工進

    コニカルスプリングナット

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途マフラ/ポルト・スプリング・カバー/エアクリーナ適合品番SEM-50V-AAA-1など部品番号ZZ70028C
  • チューブレギュラー700×28/32C BIANCHI

    チューブレギュラー700×28/32C

    BIANCHI
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    チェレステバルブキャップ付き補修用チェーブ。
    用途自転車用チューブ
  • Sチューブ 700×28/32C 英式48mm SHINKO(シンコータイヤ)

    Sチューブ 700×28/32C 英式48mm

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    英式
    長さ(mm)【バルブ】48サイズ700×28/32Cバルブ形式アズワン品番64-9561-26
  • 700C28-38 アルミリム 英式 36H アサヒサイクル

    700C28-38 アルミリム 英式 36H

    アサヒサイクル(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    7日以内出荷
    材質アルミサイズ700C28-38バルブ形式英式ホール数36H
  • コニカルスプリングナット 三菱

    コニカルスプリングナット

    三菱
    279税込307
    1個
    13日以内出荷
    GB131PN-100の部品です
  • CSTチューブ 700×28~32C 英式ロング 48mm CST(チェンシンタイヤ)

    CSTチューブ 700×28~32C 英式ロング 48mm

    CST(チェンシンタイヤ)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    英式。CST
    サイズ700×28~32Cバルブ形式アズワン品番64-9560-01
  • コニカルスプリングナット 三菱

    コニカルスプリングナット

    三菱
    329税込362
    1セット(3個)
    13日以内出荷
  • 700Cチューブ IRC

    700Cチューブ

    IRC(64件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途自転車用チューブ
  • インナーチューブ スーパーライト 700×25~28c 48mm ARISUN

    インナーチューブ スーパーライト 700×25~28c 48mm

    ARISUN
    799税込879
    1個
    18日以内出荷
    仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
    長さ(mm)バルブ:48サイズ700×25~28c質量(g)105チューブ厚さ(mm)0.65バルブ仏式
  • タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒 Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒

    Panaracer(パナレーサー)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
    用途サイズ:F700×28C。ETRTO:28-622。重量:240g。黒トレッド/黒サイド。推奨内圧(kPa):MAX 750黒/黒サイズ700×28
  • アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG

    アルクロ700外装21段 520

    CAPTAIN STAG
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。
    仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:セミエアロ(29mmセミディープリム)、ボトル台座、スポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13.6シルバー、シルバーハンドル高さ(mm)940~970タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×179×95適応身長(cm)目安:170~フレーム(mm)520地上高さ(cm)サドル:88~101
  • アルクロ700外装21段 480 CAPTAIN STAG

    アルクロ700外装21段 480

    CAPTAIN STAG
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。グリップをにぎり変えることなく手元操作で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。
    仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:セミエアロ(29mmセミディープリム)、ボトル台座、スポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13.5ハンドル高さ(mm)910~930タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×179×95適応身長(cm)目安:165~180フレーム(mm)480地上高さ(cm)サドル:85~98
  • アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG

    アルクロ700外装21段 520

    CAPTAIN STAG
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。グリップをにぎり変えることなく手元操作で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。
    仕様【ブレーキ】Wピボットキャリーパーブレーキ【ホイール】セミエアロ(29mmセミディープリム) / ボトル台座 / スポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13.6ブラックフレーム520寸法(cm)【組立時】179×57×95タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)高さ(cm)【ハンドル】94~97地上高さ(cm)【サドル】88~101
  • 700C クロスバイク 折畳機能付き シマノ6段変速 フロントサスペンション フロントキャリア MC603シリーズ MYPALLAS

    700C クロスバイク 折畳機能付き シマノ6段変速 フロントサスペンション フロントキャリア MC603シリーズ

    MYPALLAS
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    【クロスバイク 700C MC603 MIGRATORYのおすすめポイント】。爽快に走れる700C×28Cのクロスバイク!。自然乗車姿勢で乗れるらくポジシリーズ!。フロントサスペンション装備で乗り心地快適!。高さ調整もできるAヘッドルック差込式ハンドル!。操作感の良いシマノ製グリップシフト!。フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック付!。車に積んだり収納にも役立つ折畳機能付!
    用途クロスバイク 700C 自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 約27インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車付属品取扱説明書 簡易工具仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/Vブレーキ 後輪ブレーキ/Vブレーキ ハンドル・バー/フラットタイプ差込式 備考/フロントサスペンション・フロントキャリア・Wギアカバー・スポーティサドル・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック・ドレスアップスペーサー・ディレイラーガード ※この自転車は英式バルブとなっております。長さ(mm)1750幅(mm)550質量(kg)17高さ(mm)940~980材質(フレーム)スチールタイヤサイズ700Cサドルの高さ(mm)780~880変速段数6
  • アーバン スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー)

    アーバン スーパーチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
  • ZF クローザーロードフェンダー Zefal

    ZF クローザーロードフェンダー

    Zefal
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    定番ロード用フェンダー〔Swan Road〕と〔Croozer Road〕の前後セット。〔Swan Road〕ロード用シートポスト取付けリアフェンダー。テクノポリマー樹脂製で軽量設計〔質量:約150g〕。取付けダイヤル部にはリアからの視認性を高めるリフレクターを装備。幅:約45mm。対応シートポスト径:(約)25~35mm。対応ホイールサイズ:700c、28インチ。〔Croozer Road〕ロード用ダウンチューブ取付けフロントフェンダー。テクノポリマー樹脂製で軽量設計〔質量:約60g〕。取付け簡単。幅:約50~70mm。対応フォーク、ステー径:約75mmまで。対応ホイールサイズ:700c、28インチ。
  • PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)

    PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O

    Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
  • R-AIR Panaracer(パナレーサー)

    R-AIR

    Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • コンフィ Panaracer(パナレーサー)

    コンフィ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
    ビードアラミド