曜日別特売

チューブレギュラー700×28/32C

チューブレギュラー700×28/32C - BIANCHI

チェレステバルブキャップ付き補修用チェーブ。

用途
自転車用チューブ
長さ(mm)
【バルブ】48
色
ブラック
適合サイズ
700C×28-32
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04880037JPPTUBC
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする