カテゴリ
- バッテリー・電装(14)
- バイク部品(4)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「7165-0076」の検索結果

カプラーハウジング 防水タイプ
(73件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット当日出荷カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A販売区分業務用
端子ハウジング オスメスセット 110型
(97件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
OBDⅡカプラー・コネクター16極オス
住友電装(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です用途OBDⅡからの情報の取り出しに材質PA66色赤茶タイプオス寸法H(mm)24.4寸法D(mm)33寸法W(mm)49.5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシール・防水コネクター
MTA(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)当日出荷純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です用途ワンタッチの電線の接続材質PA66色黒使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下適合電線0.35~2.5sq
ゴム栓(FRM)
日立オートパーツ&サービス¥1,998税込¥2,1981パック(50個)当日出荷0.5~0.85sq用。色:緑色緑色寸法L(mm)6.80適合電線(mm2)0.5~0.85寸法W(Φmm)5.00アズワン品番64-9723-30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-101・FRM-102
ライセンスランプカプラー2極
DAYTONA(デイトナ)¥589税込¥6481セット当日出荷純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。仕様MT090型防水カプラー適合MT-09('17)、Z900RS('18)
カプラーハウジング 防水タイプ
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25





+4
AVS配線コード 100m巻
住友電装¥8,598~税込¥9,458~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100















![防水コネクタ 6極オス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616838-251222-02.jpg)