カテゴリ
- 自動車純正部品(11)
- 安全靴・作業靴(5)
- 制御機器(3)
- 縫製用品(2)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「734-230」の検索結果

インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32S
GEDORE¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)192018年トラスコ掲載ページ4 0325
操作工具
ワゴジャパン¥519税込¥5711箱(25個)5日以内出荷から30日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。タイプ梱包:ボックス
インタフェイスコネクタ端子台
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)PM-C739/734-3X8PC-S1には以下が含まれますPM-C739/734-3X8PC (本体)/1 734-110/037-000 (フィメールコネクタ)/1 734-230 (操作レバー)/1その他推奨工具:210-719,210-119SB(734-230/734コネクタタイプのみ)寸法(mm)W46xH23.6xL55(コネクタ付はH33.6)(H/DINレール上端からの寸法)備考535-8NFについての記載なし寸法(長さ)電線むき:コネクタ6~7/0.24~0.28in端子台5~6/0.20~0.24in定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V定格電流(A)3,6コネクタWAGOCAGECLAMP(R)734(734コネクタタイプのみ)端子台WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数8
ファントムストリート FST-2060 ミドルカット
弘進ゴム¥3,498税込¥3,8481足7日以内出荷デニムと合皮を組み合わせた異素材ミックスデザインのミドルカットセーフティースニーカーです。 片足約310gの軽量設計で街履きしたくなるスマートなデザインに仕上がっております。形状ミドルカット色ホワイト種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA,ゴム標準質量(g/片足)310(26.0cm)機能軽量樹脂先芯・背面スリット形状で脱ぎ履きし易い・通気性、衝撃吸収性の良いカップインソール採用足幅3E材質(先芯)樹脂
ファントム F-3020 ローカット
弘進ゴム¥5,498税込¥6,0481足7日以内出荷毎日の作業をサポートする多機能ローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ積層繊維の耐踏み抜き材入りとなっており、安全性に優れています。形状ローカット色ブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA,ゴム標準質量(g/片足)415(26.0cm)機能鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・耐踏み抜き材入・4Eタイプ足幅4E材質(先芯)鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)
ファントム F-3030 ローカット
弘進ゴム¥5,498税込¥6,0481足7日以内出荷毎日の作業をサポートするファスナーベルトタイプのローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ積層繊維の耐踏み抜き材入りとなっており、安全性に優れています。形状ローカット色ブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA,ゴム標準質量(g/片足)425(26.0cm)機能鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・耐踏み抜き材入・4Eタイプ足幅4E材質(先芯)鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)
ファントム F-3000 ローカット
弘進ゴム¥4,698税込¥5,1681足7日以内出荷毎日の作業をサポートする多機能ローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ、ほこりなど汚れの付着を嫌う職場や、車・バイクやドアノブ等の金属に触れる機会の多い運送業等にもおすすめの静電気帯電防止機能付き形状ローカット色ブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底(ウレタン)標準質量(g/片足)470(26.0cm)機能鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・静電気帯電防止機能付き・3Eタイプ・反射材採用足幅3E材質(先芯)鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)
ファントム F-3010 ローカット
弘進ゴム¥4,698税込¥5,1681足7日以内出荷毎日の作業をサポートする多機能ローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ、ほこりなど汚れの付着を嫌う職場や、車・バイクやドアノブ等の金属に触れる機会の多い運送業等にもおすすめの静電気帯電防止機能付き形状ローカット色ブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底(ウレタン)標準質量(g/片足)480(26.0cm)機能鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・静電気帯電防止機能付き・3Eタイプ・面ファスナーベルトタイプ・反射材採用足幅3E材質(先芯)鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)