ファントムストリート FST-2060 ミドルカット
デニムと合皮を組み合わせた異素材ミックスデザインのミドルカットセーフティースニーカーです。 片足約310gの軽量設計で街履きしたくなるスマートなデザインに仕上がっております。
- 形状
- ミドルカット
- 色
- ホワイト
- 種類
- セーフティーシューズ
- 材質(アッパー)
- 合成皮革、合成繊維
- 材質(ソール)
- EVA,ゴム
- 標準質量(g/片足)
- 310(26.0cm)
- 機能
- 軽量樹脂先芯・背面スリット形状で脱ぎ履きし易い・通気性、衝撃吸収性の良いカップインソール採用
- 足幅
- 3E
- 材質(先芯)
- 樹脂
- 内容量
- 1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
セーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ


































