曜日別特売

ファントム F-3030 ローカット

ファントム F-3030 ローカット - 弘進ゴムファントム F-3030 ローカット - 弘進ゴムファントム F-3030 ローカット - 弘進ゴム

毎日の作業をサポートするファスナーベルトタイプのローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ積層繊維の耐踏み抜き材入りとなっており、安全性に優れています。

形状
ローカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
425(26.0cm)
機能
鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・耐踏み抜き材入・4Eタイプ
足幅
4E
材質(先芯)
鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)
内容量
1足
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02602569E0734NE-27027
¥6,400
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602630E0734NE-23023
¥6,400
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする