カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「740670」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.14mm 1列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 3極 4.14mm 1列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1袋(5個)
欠品中
TE Connectivity ミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダコネクタスズ又は金めっきピンコンタクトをプリロードしたミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダは、4.14mmのセンターラインを搭載し、電線対基板用途に適しています。これらのミニユニバーサルMATE -N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロックラッチ機構付きの白色UL94V-0ナイロンハウジングを備えているため、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。ドレイン穴あり / なしを選択可能です。かん合コネクタについては、ミニユニバーサル MATE-N-LOK プラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2 プラグハウジング(両方ともソケットコンタクトを使用)を参照してください。 品番 X-770166-X、X-770170-X、X-770174-X、X-770178-X、X-770182-X、X-770186-X、X-770190-X、X-770743-X、X-794065-X、X-794066-X、X-794067-X、X-794068-X、X-794070-X、X-794072-Xには、ドレイン穴が付いています。
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●ピッチ:4.14mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:9.5A●コード番号:500-581アズワン品番65-7570-46
BOLT,ENG.10X406  90157438670 ホンダBOLT,ENG.10X406 90157438670ホンダ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.14mm 2列 1-794073-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.14mm 2列 1-794073-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
61,980税込68,178
1袋(200個)
5日以内出荷
シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOKピッチ = 4.14mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 9.5A定格電圧 = 600 → 0 VTE Connectivity ミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダコネクタ. スズ又は金めっきピンコンタクトをプリロードしたミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダは、4.14mmのセンターラインを搭載し、電線対基板用途に適しています。これらのミニユニバーサルMATE -N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロックラッチ機構付きの白色UL94V-0ナイロンハウジングを備えているため、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。ドレイン穴あり / なしを選択可能です。かん合コネクタについては、ミニユニバーサル MATE-N-LOK プラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2 プラグハウジング(両方ともソケットコンタクトを使用)を参照してください。 品番 X-770166-X、X-770170-X、X-770174-X、X-770178-X、X-770182-X、X-770186-X、X-770190-X、X-770743-X、X-794065-X、X-794066-X、X-794067-X、X-794068-X、X-794070-X、X-794072-Xには、ドレイン穴が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーン ツーリング クリア 4025066167074 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066167074MRA(ムラキリアルアドバンス)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066167074「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S [バルカンS] 15-22カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S ABS [バルカンS] 15-22厚み:3タイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:クリアサイズ:幅380mmx長さ385mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション有り付属品:スクリーンモール型番:684
仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール適合VULCAN S 15-21材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ツーリング型番684寸法(幅W×長さL)(mm)380×385
REFLECTOR,REFLEX   33741340670 ホンダREFLECTOR,REFLEX 33741340670ホンダ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
エフェクター/エンベロープフィルター Electro Harmonixエフェクター/エンベロープフィルターElectro Harmonix
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
Q-TRON PLUS は、クラシックなオートワウ/エンベロープフィルターを拡張し、より細かなコントロールと安定した動作を実現した上位モデル。フィルターの動作特性やレスポンスを精密に調整でき、ファンク、ソウル、ロック、エレクトロニカまで幅広いジャンルで存在感のあるフィルターサウンドを生み出す多機能エンベロープフィルター。・エンベロープフィルターの動作を細かく調整できる PLUS 仕様・LP / BP / HP の3種類のフィルターモードを搭載・DRIVE で入力感度、Q でフィルターの鋭さを調整・RESPONSE(FAST / SLOW)でフィルターの追従速度を切り替え・EFFECT LOOP を搭載し、外部ペダルをフィルター前段に挿入可能・BOOST スイッチで出力レベルを強化・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:Q-TRON PLUS・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah・コントロール:Drive、Q、Mode(LP/BP/HP)、Response(Fast/Slow)、Peak、Gain、Boost・機能:エフェクトループ搭載・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274010670
筒型ヒューズ (定格0.63A/250V、FAST) フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格0.63A/250V、FAST)フルーク(FLUKE)
999税込1,099
1本
当日出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応
FUEL HOSE-KIT 6 77407016006 KTMFUEL HOSE-KIT 6 77407016006KTM
1個
取扱い終了
Owner's handbook 01407706740 BMWOwner's handbook 01407706740BMW
1個
取扱い終了
スクリーン スポーツ ブラック 4025066167470 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン スポーツ ブラック 4025066167470MRA(ムラキリアルアドバンス)
21,980税込24,178
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066167470「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。適合情報:ケーティーエム[KTM] 790 Adventure 18-19ケーティーエム[KTM] 790 Adventure R 18-19ケーティーエム[KTM] 390 ADVENTURE[390 アドベンチャー] 21-22厚み:3タイプ:スクリーン スポーツ色[カラー]:ブラックサイズ:幅400mmx長さ310mm(寸法:純正長 -65mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:860
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合KTM 790ADVENTURE/R 18-19材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン スポーツ型番860寸法(幅W×長さL)(mm)400×310(寸法:純正長 -65
(17406)フューエル タンク バンド ニッサン(17406)フューエル タンク バンドニッサン
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から6日以内出荷