フォークオイルシール Φ41アリート(ariete)翌々日出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.143通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[BMW:31427666225, 31427664959/MARZOCCHI:528240/A]タイプ:DCY1色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41 [41x52.2x11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:52.2内径:41フォーク径:Φ41mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:R1200GS/S/R/ST材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ41 [41×52.2×11]高さ(mm)11タイプDCY1径(Φmm)フォーク:41外径(mm)52.2内径(mm)41