カテゴリ
- 作業工具(1,059)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(250)
- 電気材料(214)
- 船舶用品・漁業資材(49)
- 整備工具・収納(32)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 機構部品(20)
- バッテリー・電装(18)
- 自動車純正部品(16)
- 溶接用品(15)
- 空圧工具(14)
- 制御機器(13)
- 電動工具(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 家電(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 切削工具(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 手袋(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- DEEN(74)
- FPC(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(396)
- KTC(47)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(12)
- ParkTool(パークツール)(20)
- SIGNET(シグネット)(67)
- SMC(247)
- STAHLWILLE(スタビレー)(130)
- エイト(12)
- エスコ(226)
- オーナンバ(18)
- フジクラ・ダイヤケーブル(21)
- マリンテック(37)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(15)
- 倉茂電工(35)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

アーシングケーブル(8sq)
清和工業(35件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
3/8sqソケットホルダー
DEEN(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,700税込¥9,5701本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)275ギア数100送り角度(°)3.6首振ありヘッド高さ(mm)31.8ヘッド幅(mm)42.4
3/8sqビットアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)155ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
3/8sqアングルアダプタ
DEEN(3件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sq. インパクトウエルドナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,400税込¥9,2401本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)205ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
3/8sqエクステンションバー
DEEN¥1,400~税込¥1,540~1本当日出荷50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqドライバーハンドル
DEEN(1件のレビュー)¥2,800税込¥3,0801本当日出荷真横に握ってトルクフルに回したり、グリップエンドを手のひらで包み込んで指先で早回しするなど、作業者のあらゆる握り方にもフィットしやすい形状のグリップを採用しています。 ソケットと組み合わせてドライバーハンドルとして使用するだけでなく、グリップエンドに付いている3/8sqの差込みを使ってラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。全長(mm)200差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqラチェットヘッド
DEEN¥5,100税込¥5,6101個当日出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/4SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR 【3/8SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqラチェットリング
DEEN¥4,000税込¥4,4001個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
3/8sqラチェットハンドル
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥1,700税込¥1,8701本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)190差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数8
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥1,500税込¥1,6501本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)150差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数6
3/8SQラチェットハンドル
スナップオン(Snap-on)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)189ギア数80枚幅(mm)ヘッド:31.8厚さ(mm)ヘッド:14.3
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
3/8SQ スイベルヘッドラチェット
スナップオン(Snap-on)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)323ギア数100枚首振あり
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,398~税込¥2,638~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
USAG 3/8sqラチェットハンドル
USAG¥8,898税込¥9,7881本当日出荷72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現全長(mm)180差込角(sq.)3/8ギア数72枚
3/8sqヘッド 13mm用
DEEN¥1,100税込¥1,2101個当日出荷ラチェットとユニバーサルジョイントや首振りエクステンションバーでは高さが出すぎてボルトにアクセスできない!そんな時に役立つアダプターありますよ。 13mmのラチェットメガネと組み合わせて、ちょっと角度が欲しいときに!アダプターの全高は約25mm。極限まで高さを抑えています! 首振りの状態からソケットを更にカチッと押し込めば従来の固定タイプのアダプターとしても使えます! アダプターなのに2度オイシイ!ラチェットメガネをお持ちでしたら活躍すること間違いなしです!
3/8SQ伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥8,400税込¥9,2401個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。差込角(sq.)3/8用全長(mm)276-352-430質量(g)426
(3/8SQ)クローフットスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から91日以内出荷特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適差込角(sq.)3/8
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
(3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
3/8sq. インパクトエクステンションソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥1,900税込¥2,0901本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)250差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数10
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。質量(g)27寸法S(mm)50.8サイズ(inch)1/4寸法h1(mm)6寸法h2(mm)11外径d1(Φmm)10.4外径d2(Φmm)19
3/8sq. 12角インダストリアルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
(3/8SQ)スプラインソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,198~税込¥3,518~1個翌日出荷から4日以内出荷より高品質なHPQシリーズの3/8”SQスプラインソケット差込角(sq.)3/8
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![防水マキシヒューズホルダー8.0sq BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776469-190620-02.jpg)