カテゴリ

  • 切削工具(983)
  • ねじ・ボルト・釘(915)
  • 制御機器(483)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(207)
  • 機構部品(199)
  • 電気材料(154)
  • メカニカル部品(131)
  • 作業工具(116)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • 農業機械(84)
  • テープ(78)
  • 物流用品(62)
  • 事務用品(51)
  • バイク部品(37)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 測定用品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 建築金物(25)
  • 空調・電設資材(20)
  • 研磨材(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 家電(16)
  • 自転車部品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 医療(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 電動工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「8.2mm」の検索結果

4,019件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(7件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
469税込516
1パック(13個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)
ターンナット 若井産業ターンナット若井産業(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(13本)
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(24件のレビュー)
549税込604
1パック(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(30個)ほか
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
コードクリップ ELPAコードクリップELPA(8件のレビュー)
312税込343
1パック(8個)
当日出荷
材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
409税込450
1パック(10個)
当日出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ブラック
コートフック NewHikariコートフックNewHikari(44件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用付属品十字穴サラ木ねじ材質亜鉛ダイカスト
スプリングワッシャー ModesスプリングワッシャーModes(27件のレビュー)
15税込17
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(24件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業耐候性ケーブルグランド RMWシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。
用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)オチアイ(24件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質形状軸用C形止め輪
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(300本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りありラチェット機構あり
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯坂詰製作所(13件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
159税込175特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
749税込824
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
ステンレス押バネ ハイロジックステンレス押バネハイロジック(7件のレビュー)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB初張力(N)-
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50個)
当日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(40件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
組ヤスリセット ツボサン組ヤスリセットツボサン(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(10種類)
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
コーススレッド ラッパ(中容量・少容量) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
129税込142
1パック(16本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビスラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ
用途木工用造作ビス
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 異径 黄銅製モノタロウ(14件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)ナチ ステンレス用ドリルNACHI(不二越)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ) 大阪魂スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ)大阪魂(11件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ種類スプリングワッシャー表面処理ドブ
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら