カテゴリ
- 自動車純正部品(1,327)
- トラック純正部品(276)
- 物流用品(257)
- 制御機器(209)
- 農業機械(158)
- バイク純正部品(127)
- 介護用品(120)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
- 機構部品(80)
- 油圧機器・油圧ホース(76)
- 切削工具(71)
- 科学研究・開発用品(62)
- メカニカル部品(49)
- 自動車補修部品(40)
- バイク部品(37)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 作業工具(33)
- オフィス家具(27)
- 作業服(27)
- 測定用品(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 店舗什器・備品(20)
- 建築金物(17)
- 卓上消耗品(16)
- 電気材料(15)
- 研磨材(15)
- 電動工具(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 医療(12)
- 事務用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 厨房用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 家電(8)
- 清掃用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 建材・エクステリア(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 安全靴・作業靴(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 縫製用品(5)
- 溶接用品(4)
- 日用品(4)
- 保管用品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- カー用品(3)
- 食品・飲料(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- トヨタ(737)
- MAZDA(マツダ)(339)
- ホンダ(157)
- 三菱ふそう(121)
- カワムラサイクル(110)
- ニッサン(104)
- いすゞ自動車(103)
- ハンマーキャスター(88)
- スズキ(71)
- 日野自動車(64)
- TRACO POWER(62)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- SMC(53)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
- ミツビシ(45)
- ユーエイキャスター(42)
- RS PRO(35)
- 大阪魂(31)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「82×40」の検索結果

エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420ER固定車(ナイロンホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
KEL 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(7件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から10日以内出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在 ナイロンホイルゴム巻き 100mm
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイルゴム巻きトラスコ品番814-3958質量(g)492取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付座(mm)100×58許容荷重(daN)50キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具固定、ウレタン車
ナンシン¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷ステンレスキャスターです。 SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)ウレタン種別ステンレスキャスター形状固定車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし始動力(daN)8.1取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
連結くん用自在ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634材質本体スチール形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
プレスキャスター 固定車 ゴム
(31件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
TEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(15件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥699税込¥7691パック(1個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781箱(50本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(1個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
DSシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281袋(1個)当日出荷から9日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨あり
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥136税込¥1501個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
動力用押しボタンスイッチ AS480・482
富士電機(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から52日以内出荷AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。種類非照光式ボタン色ON:黒/OFF:赤構造表面形耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59動作方式その他ボタン数2相対湿度(%RH)85以下
...