カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(15,788)
- 制御機器(13,206)
- 作業工具(10,765)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,522)
- 切削工具(10,411)
- メカニカル部品(9,466)
- 機構部品(7,101)
- 科学研究・開発用品(5,497)
- 電気材料(3,684)
- 物流用品(3,435)
- 建築金物(2,533)
- 配管・水廻り設備部材(2,473)
- 測定用品(2,180)
- パソコン/周辺機器(1,744)
- 研磨材(1,741)
- バイク部品(1,512)
- 事務用品(1,270)
- バイク純正部品(1,176)
- 空調・照明・電設資材(1,103)
- 電動工具(905)
- 厨房用品(873)
- FA担当者のオススメ新商品(864)
- 学童・教育用品(757)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(717)
- 船舶用品・漁業資材(658)
- 店舗什器・備品(596)
- 家電(580)
- 自転車部品(572)
- 梱包用品(565)
- 油圧機器・油圧ホース(524)
- 建材・エクステリア(495)
- 医療(492)
- 塗装・養生・内装用品(485)
- 卓上消耗品(461)
- 清掃用品(446)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(422)
- 整備工具・収納(385)
- 溶接用品(367)
- 安全用品(334)
- 農業機械(334)
- 縫製用品(330)
- 保管用品(327)
- トラック用品・パーツ(320)
- 農業・園芸資材(310)
- 防犯用品(301)
- 自動車補修部品(295)
- オフィス家具(291)
- テープ(278)
- 空圧工具(274)
- ポンプ・送風機・電熱機器(251)
- 安全保護具(243)
- 自動車純正部品(225)
- 自転車整備工具・アクセサリー(202)
- カー用品(193)
- はんだ関連・静電気対策用品(180)
- 印刷用紙/インク/印刷機(165)
- バッテリー・電装(154)
- 農具(143)
- 測量用品(土木/建設)(139)
- 介護用品(135)
- 日用品(125)
- 安全標識(117)
- 防災用品(109)
- ヘルスケア(97)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(90)
- クリーンルーム用品(79)
- トラック輸送・安全用品(79)
- 作業服(74)
- 接着剤・補修材(67)
- 測定関連サービス(63)
- スプレー・オイル・グリス(60)
- 救急・衛生(60)
- 鈑金・塗装(50)
- フォークリフト・産機・建機用品(50)
- タイヤ・足回り(49)
- 自動車用オイル・ケミカル(42)
- 手袋(38)
- 理美容(33)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(29)
- 食品・飲料(28)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(27)
- ガレージ機器・整備設備(24)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(20)
- 住設機器(18)
- 洗車・清掃(17)
- 安全靴・作業靴(16)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
- マスク(14)
- 完成車(14)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
- 肥料・農薬・除草剤・種(12)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 塗料(8)
- トラック純正部品(7)
- エンジン工具(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(526)
- Festo(798)
- MICROCHIP(654)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,192)
- Optibelt(793)
- Panasonic(パナソニック)(671)
- PISCO(ピスコ)(735)
- RS PRO(5,759)
- SAMTEC(1,000)
- SMC(5,114)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(893)
- TRUSCO(1,616)
- WURTH ELEKTRONIK(1,225)
- アズワン(924)
- イマオコーポレーション(777)
- エスコ(7,666)
- ホンダ(1,429)
- 三木プーリ(943)
- 大阪魂(11,326)
- 水本機械製作所(807)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む








タックタイトル 丸型 Φ8mm
コクヨ(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(1632片)当日出荷色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。寸法(Φmm)8





吊り下げひも 8MM幅
コクヨ(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。 フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。 光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。 調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。 衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。 事故防止パーツ付き。材質ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PPエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 268
ポリエチレンロープ 8mm×55m
近江屋ロープ¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)8
アクリル板(透明) 厚さ8mm
ノーブランド(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から12日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)当日出荷バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1ボルト(mm)(6角)対辺6.35
ローラーベアリング 内径8mm レース幅8mm
SKF(日本エスケイエフ)¥1,289税込¥1,4181個当日出荷。SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。仕様●内径:8mm●外径:12mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:8mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0170アズワン品番65-7935-27
ツインホース 内径8mm
(7件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用色酸素ホース:青アセチレンホース:赤内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1販売区分業務用
8mm コンビネーションレンチ
エスコ¥2,310税込¥2,5411本翌日出荷スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)8全長(mm)115質量(g)29
7x 8.0mm 薄口スパナ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷エスコ品番EA615-5材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2寸法(mm)7×8.0全長(mm)125二面幅(mm)7×8.0商品構成単品


安全歩行マット8mm
カーボーイ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷・スリップを未然に防止。滑りやすい場所に。・全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。・厚みを増すことで強度がアップ。ハードな現場にも適応。・高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。・足元の滑り止め対策に最適です。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。・メッシュ構造で透水性に優れています。・厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。用途・滑りやすい場所に。・水がかかる場所の滑り止め対策に。・工事現場などの足場の悪い場所に。・重量物の衝撃緩和に。種別ノンスリップマット材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)8長さ(m)6表面メッシュ
メッキ・スタビー8mm(首下ショート)
BONDHUS¥1,498税込¥1,6481本8日以内出荷トラスコ品番810-7985形状T型対辺寸法(mm)8先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
リバースギアレンチ8mm
Pro-Auto¥1,898税込¥2,0881個当日出荷左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。トラスコ品番327-0939厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ)全長(mm)140質量(kg)0.035対辺寸法(mm)8
ドライバー 8mm(ブライトメッキ)
BONDHUS¥2,998税込¥3,2981本8日以内出荷トラスコ品番810-8509軸径(Φmm)8全長(mm)283質量(g)176種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
8mm ナットセッター
エスコ¥2,180税込¥2,3981本翌日出荷強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです全長(mm)60質量(g)20先端サイズ8外径(Φmm)12差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)
エスコ(3件のレビュー)¥220税込¥2421パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949TF-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3表面処理SSブラックメッキ頭部形状皿頭
ハイソケットドライバー 8.0mm
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥859税込¥9451本当日出荷ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。軸径(Φmm)8全長(mm)236グリップ径(Φmm)34材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式欠品中7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
サビヤーズ 8MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥589税込¥6481袋(9個)当日出荷から翌々日出荷簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途折板屋根のボルトの保護に。仕様内部めねじ加工材質6ナイロン全長(mm)47適合サイズ8mm(5/16)用使用ボルトねじ(mm)7.6~7.9
循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式欠品中DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
8mm ロングアイ
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷エスコ品番EA638M-14材質ステンレス(SUS304)質量(g)68種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)25寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法A(mm)24寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)34寸法B2(mm)65寸法B1(mm)80寸法h(mm)14口幅(mm)34耐荷重(kN)0.29
8mm パッドアイ
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷エスコ品番EA638M-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)67種類パッドアイ穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)32寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法A(mm)26寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)23寸法B2(mm)60寸法B1(mm)80寸法h(mm)21
8mm アイプレート
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷エスコ品番EA638M-33材質ステンレス(SUS304)質量(g)76種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)21寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80寸法h(mm)20寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら