カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14,943)
  • 切削工具(9,319)
  • 作業工具(8,061)
  • 機構部品(4,304)
  • 制御機器(3,845)
  • メカニカル部品(3,713)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,547)
  • 物流用品(2,512)
  • 建築金物(2,007)
  • 配管・水廻り設備部材(1,785)
  • 科学研究・開発用品(1,780)
  • 測定用品(1,499)
  • バイク部品(1,476)
  • 電気材料(1,394)
  • 研磨材(1,336)
  • パソコン/周辺機器(1,259)
  • 事務用品(1,028)
  • 空調・照明・電設資材(748)
  • 電動工具(680)
  • FA担当者のオススメ新商品(654)
  • 厨房用品(556)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(534)
  • 船舶用品・漁業資材(528)
  • 自転車部品(514)
  • 学童・教育用品(499)
  • 油圧機器・油圧ホース(445)
  • 家電(425)
  • 塗装・養生・内装用品(398)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(384)
  • 店舗什器・備品(306)
  • 溶接用品(293)
  • 農業機械(284)
  • 縫製用品(282)
  • トラック用品・パーツ(274)
  • 整備工具・収納(266)
  • 自動車補修部品(263)
  • 清掃用品(256)
  • 梱包用品(235)
  • 卓上消耗品(235)
  • 安全用品(233)
  • 建材・エクステリア(230)
  • 空圧工具(213)
  • 防犯用品(184)
  • カー用品(183)
  • 農業・園芸資材(181)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(178)
  • 安全保護具(173)
  • テープ(167)
  • オフィス家具(160)
  • 保管用品(135)
  • はんだ関連・静電気対策用品(128)
  • 測量用品(土木/建設)(118)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(113)
  • 農具(109)
  • 医療(105)
  • バッテリー・電装(90)
  • 日用品(73)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(71)
  • 介護用品(66)
  • 防災用品(56)
  • トラック輸送・安全用品(56)
  • 作業服(55)
  • 接着剤・補修材(50)
  • 安全標識(50)
  • ヘルスケア(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 鈑金・塗装(42)
  • タイヤ・足回り(40)
  • 救急・衛生(36)
  • 食品・飲料(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(21)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(20)
  • 手袋(19)
  • 理美容(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • バイク純正部品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 住設機器(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • マスク(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 完成車(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 塗料(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • エンジン工具(2)

「8mm」の検索結果

75,792件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タックタイトル 丸型 Φ8mm コクヨ

    タックタイトル 丸型 Φ8mm

    コクヨ(10件のレビュー)
    329税込362
    1パック(1632片)
    当日出荷
    色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
    用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。寸法(Φmm)8
  • 吊り下げひも 8MM幅 コクヨ

    吊り下げひも 8MM幅

    コクヨ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。 フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。 光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。 調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。 衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。 事故防止パーツ付き。
    材質ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PPエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 268
  • 左ネジ(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ネジ(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
  • ポリエチレンロープ  8mm×55m 近江屋ロープ

    ポリエチレンロープ 8mm×55m

    近江屋ロープ
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
    用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)8
  • 左ナット(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ナット(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(19件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC203S/BC233
  • アクリル板(透明) 厚さ8mm ノーブランド

    アクリル板(透明) 厚さ8mm

    ノーブランド(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • コンビネーションレンチ8mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ8mm

    Pro-Auto
    519税込571
    1丁ほか
    当日出荷
    二面幅(mm)8材質クロームバナジューム鋼
  • ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷
    バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
    用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1
  • スタンダードソケット8mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット8mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    二面幅(mm)8材質クロームバナジューム鋼
  • 穴キャップ8mm ダンドリビス

    穴キャップ8mm

    ダンドリビス(2件のレビュー)
    309税込340
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。頭径(Φmm)11.4材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約8肉厚(mm)約1.6
  • 8mm  コンビネーションギアレンチ エスコ

    8mm コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684RA-8
  • ディープソケット8mm S.E.K.(スエカゲツール)

    ディープソケット8mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二面幅(mm)8
  • 安全歩行マット8mm カーボーイ

    安全歩行マット8mm

    カーボーイ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    ・スリップを未然に防止。滑りやすい場所に。・全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。・厚みを増すことで強度がアップ。ハードな現場にも適応。・高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。・足元の滑り止め対策に最適です。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。・メッシュ構造で透水性に優れています。・厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。
    用途・滑りやすい場所に。・水がかかる場所の滑り止め対策に。・工事現場などの足場の悪い場所に。・重量物の衝撃緩和に。種別ノンスリップマット材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)8長さ(m)6表面メッシュ
  • アルコール検知器用ストロー 8mm×7cm シバセ工業

    アルコール検知器用ストロー 8mm×7cm

    シバセ工業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1ケース(440本×20箱)ほか
    当日出荷
    アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。 1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的 2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的 3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる ※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
    材質プラスチック種類ストレート直径×長さL(Φmm×mm)8×70
  • ヘキサゴンソケット8mm S.E.K.(スエカゲツール)

    ヘキサゴンソケット8mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(sq.)9.5二面幅(mm)8材質クロームバナジューム鋼質量(g)42
  • ギアレンチ8mm Pro-Auto

    ギアレンチ8mm

    Pro-Auto
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    二面幅(mm)8ラチェット機構あり全長(mm)140トラスコ品番853-3474質量(g)35
  • 1/4"sqx 8mm ソケット エスコ

    1/4"sqx 8mm ソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-8
  • 8mm ロングアイ エスコ

    8mm ロングアイ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-14材質ステンレス(SUS304)質量(g)68種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)25寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法A(mm)24寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)34寸法B2(mm)65寸法B1(mm)80寸法h(mm)14口幅(mm)34耐荷重(kN)0.29
  • 8mm スパナヘッド エスコ

    8mm スパナヘッド

    エスコ
    8,110税込8,921
    1個
    翌日出荷
    対辺寸法(mm)8エスコ品番EA723SE-8
  • ドライバー 8mm(ブライトメッキ) BONDHUS

    ドライバー 8mm(ブライトメッキ)

    BONDHUS
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8509軸径(Φmm)8全長(mm)283質量(g)176種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • リバースギアレンチ8mm Pro-Auto

    リバースギアレンチ8mm

    Pro-Auto
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。
    対辺寸法(mm)8全長(mm)140トラスコ品番327-0939厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ)質量(kg)0.035
  • メッキ・スタビー8mm(首下ショート) BONDHUS

    メッキ・スタビー8mm(首下ショート)

    BONDHUS
    1,498税込1,648
    1本
    8日以内出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)8形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12トラスコ品番810-7985RoHS指令(10物質対応)対応
  • 循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
  • シリコーンゴムシート 厚さ8mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ8mm

    十川ゴム(2件のレビュー)
    789税込868
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)8材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8mm パッドアイ エスコ

    8mm パッドアイ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)67種類パッドアイ穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)32寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法A(mm)26寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)23寸法B2(mm)60寸法B1(mm)80寸法h(mm)21
  • 8mm アイプレート エスコ

    8mm アイプレート

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-33材質ステンレス(SUS304)質量(g)76種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)21寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80寸法h(mm)20寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29
  • 7x 8.0mm 薄口スパナ エスコ

    7x 8.0mm 薄口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)7×8.0全長(mm)125エスコ品番EA615-5材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2二面幅(mm)7×8.0商品構成単品
  • ヘックスビットソケット8mm Pro-Auto

    ヘックスビットソケット8mm

    Pro-Auto
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    二面幅(mm)8先端形状ヘキサゴン
  • 循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
  • アクリルプライサー (8mm厚) 友屋

    アクリルプライサー (8mm厚)

    友屋(1件のレビュー)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)8(表板5mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
  • M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色) エスコ

    M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)

    エスコ(3件のレビュー)
    220税込242
    1パック(30本)
    当日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
  • 8mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    8mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ
    130税込143
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638KA-26材質ステンレス(SUS316)質量(g)18.5種類シンブル寸法a(mm)8寸法C(mm)20寸法l(mm)32
  • 8mm T型ユニオン エスコ

    8mm T型ユニオン

    エスコ
    895税込985
    1袋(2個)
    当日出荷
    チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
  • サビヤーズ 8MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    サビヤーズ 8MM

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    589税込648
    1袋(9個)
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    用途折板屋根のボルトの保護に。仕様内部めねじ加工材質6ナイロン全長(mm)47適合サイズ8mm(5/16)用使用ボルトねじ(mm)7.6~7.9
  • 8mm ワイヤー十字クリップ エスコ

    8mm ワイヤー十字クリップ

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638CM-208材質鍛造鋼全長(mm)40質量(g)70ねじ径【Uボルト】1/4”適合ワイヤ径(Φmm)8内幅(mm)【Uボルト】10板幅(mm)32板長さ(mm)45
  • 1/4"sqx 8mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 8mm ディープソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AT-8
  • ビットソケット ショート 8mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショート 8mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    二面幅(mm)8トラスコ品番817-5535
  • 循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付き

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1式
    欠品中
    AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
  • 8mm コンビネーションギアレンチ エスコ

    8mm コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614DA-8
  • ハイソケットドライバー 8.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソケットドライバー 8.0mm

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
    軸径(Φmm)8全長(mm)236グリップ径(Φmm)34材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
...