カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(93)
  • 制御機器(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8pfa」の検索結果

166件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様丸形ソケット
  • リレーソケット omron(オムロン)

    リレーソケット

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
  • 密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 CTBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
  • チップ DCMT-PF タンガロイ

    チップ DCMT-PF

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6225形状ひし形穴つき55°ポジ7°寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.25寸法IC(mm)6.35
  • Euroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波

    EUROQUARTZ
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    仕様標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    16日以内出荷
    無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
  • PTFER PFA袋ナット 8Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 8Φ用

    フロンケミカル
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9742材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじM15 P1.5アズワン品番61-3533-91
  • Euroquartz 水晶振動子 8MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 8MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波

    EUROQUARTZ
    ¥15,530税込¥17,083
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様標準周波数:8MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:60Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応
  • Euroquartz 水晶振動子 12MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 12MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波

    EUROQUARTZ
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Euroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波

    EUROQUARTZ
    ¥129税込¥142
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Euroquartz 水晶振動子 3.6864MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 3.6864MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波

    EUROQUARTZ
    ¥81,520税込¥89,672
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様標準周波数:3.6864MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:12.4mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:4.2mm 、 寸法:12.4 x 4.5 x 4.2mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:150Ω 、 周波数エージング:±3 (初年度) ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応
  • Euroquartz 水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波

    EUROQUARTZ
    ¥139税込¥153
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Euroquartz 水晶振動子 11.0592MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 11.0592MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波

    EUROQUARTZ
    ¥110税込¥121
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Euroquartz 水晶振動子 10MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 10MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波

    EUROQUARTZ
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Euroquartz 水晶振動子 16.384MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 16.384MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波

    EUROQUARTZ
    ¥110税込¥121
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Euroquartz 水晶振動子 18.432MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 18.432MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波

    EUROQUARTZ
    ¥159税込¥175
    1個
    8日以内出荷
    仕様標準周波数:18.432MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応
  • Euroquartz 水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波

    EUROQUARTZ
    ¥139税込¥153
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE PFA三方バルブ 8Φ フロンケミカル

    PTFE PFA三方バルブ 8Φ

    フロンケミカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    枝管仕様です。
    用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4911材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-17
  • PFAチューブ Φ8×Φ10mm 淀川ヒューテック 淀川ヒューテック

    PFAチューブ Φ8×Φ10mm 淀川ヒューテック

    淀川ヒューテック
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
  • PTFE PFA二方バルブ 8Φ フロンケミカル

    PTFE PFA二方バルブ 8Φ

    フロンケミカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    枝管仕様です。
    用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4872材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-13
  • PFAチューブ Φ8×Φ10mm(淀川ヒューテック) 淀川ヒューテック

    PFAチューブ Φ8×Φ10mm(淀川ヒューテック)

    淀川ヒューテック
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻
    6日以内出荷
    PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
    仕様●サイズ:8mm×10mm×10m●材質:PFA●破壊圧力:3.3MPa●最少曲げ半径:100mmアズワン品番65-5532-97
  • PTFER PFA袋ナット 3/8Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 3/8Φ用

    フロンケミカル
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9793材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじM18 P.15アズワン品番61-3533-96
  • PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 10×8 フロンケミカル

    PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 10×8

    フロンケミカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)30フレキシブル部(mm)10×8
  • 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥24,300税込¥26,730
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-8B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M

    PISCO(ピスコ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1巻
    翌々日出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    トラスコ品番251-7756色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)全長(m)50使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)27適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)8内径(mm)6
  • PTFE PFAドレンコック R3/8 フロンケミカル

    PTFE PFAドレンコック R3/8

    フロンケミカル
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番735-1721形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)3/8寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)10ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-08
  • PTFE PFA三方バルブ装置用 8Φ フロンケミカル

    PTFE PFA三方バルブ装置用 8Φ

    フロンケミカル
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
    用途送液用トラスコ品番735-3065材質PFA質量(g)80タイプ枝管適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-13ねじサイズR1/4
  • 6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-8材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • PFAチューブ Φ6×Φ8mm 淀川ヒューテック 淀川ヒューテック

    PFAチューブ Φ6×Φ8mm 淀川ヒューテック

    淀川ヒューテック
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
  • PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 8×6 フロンケミカル

    PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 8×6

    フロンケミカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
    全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)24フレキシブル部(mm)8×6
  • PFAチューブTA 8X6mm 半透明 TA080-Nシリーズ 潤工社

    PFAチューブTA 8X6mm 半透明 TA080-Nシリーズ

    潤工社
    ¥159,800税込¥175,780
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2299アズワン品番67-2252-15
  • PFAチューブ Φ6×Φ8mm(淀川ヒューテック) 淀川ヒューテック

    PFAチューブ Φ6×Φ8mm(淀川ヒューテック)

    淀川ヒューテック
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    6日以内出荷
    PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
    仕様●サイズ:6mm×8mm×10m●材質:PFA●破壊圧力:4.3MPa●最少曲げ半径:60mmアズワン品番65-5532-96
  • ハイバリアPFAチューブTAH 10X8mm 半透明 TAH100-Nシリーズ 潤工社

    ハイバリアPFAチューブTAH 10X8mm 半透明 TAH100-Nシリーズ

    潤工社
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻
    当日出荷
    接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
    仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2271アズワン品番67-2253-16
  • 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥9,580税込¥10,538
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ 潤工社

    ハイバリアPFAチューブTAH 8X6mm 半透明 TAH080-Nシリーズ

    潤工社
    ¥45,980税込¥50,578
    1巻
    9日以内出荷
    。接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。半導体・液晶製造装置用。太陽電池パネル製造装置用。薬液供給・洗浄装置用。ケミカルプラント用
    仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2275アズワン品番67-2253-53