カテゴリ
- 制御機器(24)
- 科学研究・開発用品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「8pfa」の検索結果

PTFER PFA袋ナット 8Φ用
フロンケミカル¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9742材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじM15 P1.5アズワン品番61-3533-91
Euroquartz 水晶振動子 18.432MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波
EUROQUARTZ¥159税込¥1751個7日以内出荷仕様標準周波数:18.432MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE PFA三方バルブ 8Φ
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4911材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-17
PTFE PFA二方バルブ 8Φ
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4872材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-13
PTFER PFA袋ナット 3/8Φ用
フロンケミカル¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9793材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじM18 P.15アズワン品番61-3533-96
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 10×8
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から10日以内出荷全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)30フレキシブル部(mm)10×8
フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M
PISCO(ピスコ)¥67,980税込¥74,7781巻翌々日出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。トラスコ品番251-7756色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)全長(m)50使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)27適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)8内径(mm)6
PTFE PFAドレンコック R3/8
フロンケミカル¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷トラスコ品番735-1721形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)3/8寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)10ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-08
PTFE PFA三方バルブ装置用 8Φ
フロンケミカル¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷オールPFA製です。 三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。用途送液用トラスコ品番735-3065材質PFA質量(g)80タイプ枝管適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-13ねじサイズR1/4
6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥7,300税込¥8,0301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-8材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥31,900税込¥35,0901個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥49,800税込¥54,7801個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10C材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥9,580税込¥10,5381個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
PFAユニオン・エルボー(Fロックシール) LFU-3/8
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷L字型チューブ接続ジョイントです。用途送液用トラスコ品番735-0236材質PFA/PTFE形状ユニオンエルボ質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)3/8アズワン品番61-3534-48
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0422材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-79
PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-3/8
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷I型チューブ接続ジョイントです。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0198材質PFA/PTFE形状ストレートユニオン質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8アズワン品番61-3534-39
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/2
フロンケミカル¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0538材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-3535-04ねじサイズR1/2
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/4
フロンケミカル¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0511材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-3535-02ねじサイズR1/4
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R3/8
フロンケミカル¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0520材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-3535-03ねじサイズR3/8
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/4-R1/8
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0481材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/4アズワン品番61-3534-98ねじサイズR1/8
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/4-R3/8
フロンケミカル¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0503材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/4アズワン品番61-3535-01ねじサイズR3/8
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/2
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0431材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR1/2アズワン品番61-3534-80
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/2-R3/8
フロンケミカル¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0554材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/2アズワン品番61-3535-06ねじサイズR3/8
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0414材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR1/4アズワン品番61-3534-78
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/4-R1/8
フロンケミカル¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0392材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/4接続ねじR1/8アズワン品番61-3534-76
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/2-R3/8
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0457材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/2接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-82
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL
omron(オムロン)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から63日以内出荷ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
細径チューブ対応 気泡検出センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から7日以内出荷動画ライブラリ 手ではめるだけのワンタッチ取り付け 細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応 密着取り付け可能 高速検出 指先サイズ DC5~24V対応 アンプ内蔵で調整不要用途分注機、検体検査装置材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート質量(g)約15規格CE保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80ケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付最大取付けトルク0.5N・m保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備検出物体液体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(液なし時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間)
高圧チヨフレックス
千代田精機¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から17日以内出荷フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。色【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上