カテゴリ

  • 機構部品(608)
  • 制御機器(569)
  • 物流用品(386)
  • 科学研究・開発用品(280)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
  • ねじ・ボルト・釘(204)
  • 電気材料(187)
  • メカニカル部品(173)
  • パソコン/周辺機器(156)
  • 切削工具(154)
  • 建築金物(142)
  • バイク部品(97)
  • 測定用品(86)
  • 作業工具(85)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 電動工具(38)
  • 研磨材(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 学童・教育用品(26)
  • 家電(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 作業服(14)
  • 防犯用品(13)
  • 農業機械(13)
  • 事務用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 医療(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 空圧工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自転車部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 縫製用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm2p」の検索結果

関連キーワード
3,854件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CORD COMP.H/T   30750MM2P00 ホンダ

    CORD COMP.H/T 30750MM2P00

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • 合皮 40mm2P W110 FUKUTOKU(福徳産業)

    合皮 40mm2P W110

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    3日以内出荷
    【2ピンベルト】ウエスト110センチまで対応。
    材質合皮幅(mm)40色白高さ(mm)1270質量(g)約180奥行(mm)5バックル2ピン
  • 合皮迷彩ベルト40mm2P W110 FUKUTOKU(福徳産業)
    グリーン
    グレー

    合皮迷彩ベルト40mm2P W110

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    3日以内出荷
    迷彩柄をプリントした2Pベルト。ウエスト110センチまで対応。
    質量(g)195寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1270×40×5適応ウエスト(cm)110
  • 合皮編み柄40mm2P W110 FUKUTOKU(福徳産業)
    ブラック
    ブルー

    合皮編み柄40mm2P W110

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    3日以内出荷
    【2ピンベルト】合成皮革でかっこいい。
    材質合成皮革幅(mm)40バックル2ピン
  • 合皮縞模様柄 40mm2P W110 FUKUTOKU(福徳産業)
    ブラック
    ホワイト

    合皮縞模様柄 40mm2P W110

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    3日以内出荷
    【2ピンベルト】ウエスト110センチまで対応。
    材質合皮幅(mm)40高さ(mm)1270質量(g)約210奥行(mm)5バックル2ピン
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Cat5e LANケーブル (TPCC 5 0.5mm×2P) 冨士電線(東京)

    Cat5e LANケーブル (TPCC 5 0.5mm×2P)

    冨士電線(東京)
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    仕上外径(mm)4.5概算質量(kg/km)18シース色薄青導体サイズ(mm)0.5
  • 研削砥石76mm 2p BOSCH(ボッシュ)

    研削砥石76mm 2p

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1箱(2枚)
    当日出荷
    コードレスミニ研削グラインダーGWS10.8V-76H2用アクセサリーです。ステンレスに特化、硬質材料の研削に最適です。
    用途ステンレス、鋼材の研削作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に質量(g)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×4対応材質ステンレス、鋼材砥粒A30QBF刃厚(mm)4最高周速度80m/s外径(mm)76穴径(mm)10入数2枚
  • Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格通電電流(A)3
  • シャープペンシル 0.5mm 2P レモン

    シャープペンシル 0.5mm 2P

    レモン
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    ダブルノック式シャープペン2本セット。
    用途筆記用。色ピンク&ブルーセットとパープル&グリーンセットの2種アソート。※色の選択はできません。タイプキャンディカラー芯径(mm)0.5
  • LEDライト台座 MaMe 2P JTT

    LEDライト台座 MaMe 2P

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。
    質量(g)電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14)電源ボタン電池:CR2032×2寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×22LED高輝度SMDタイプ防水保護等級IP67準拠電球の種類LED
  • 小型電磁弁(SR542-R) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR542-R)

    ParkerTAIYO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式リターンシリーズSR542
  • 小型電磁弁(SR562-R) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR562-R)

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    切換方式リターンシリーズSR562
  • 小型電磁弁(SR532-R) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR532-R)

    ParkerTAIYO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式リターンシリーズSR532
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • パワーリレー MM2 omron(オムロン)

    パワーリレー MM2

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 屋外線ケーブル 伸興電線

    屋外線ケーブル

    伸興電線
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
    用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。仕様支持線:1/1.2(本/mm)全長(m)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
  • スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM2 SPM M2 P0シリーズ アイゼン

    スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM2 SPM M2 P0シリーズ

    アイゼン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
  • 電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 屋内配線 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 屋内配線

    冨士電線(東京)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    シース色ワームグレー
  • 1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    ¥855税込¥941
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-51全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状重ね合せ用
  • 電子ボタン電線用ビニルシースケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電線用ビニルシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    長さ(m)200
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。
    定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
  • 0.5mm*2P IDCジャンパー線 日本製線

    0.5mm*2P IDCジャンパー線

    日本製線
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱
    6日以内出荷
    IDCジャンパ線 0.5mm×2P 青色・白色/橙色・白色 300m巻き。
  • 電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 別棟配線 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 別棟配線

    冨士電線(東京)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    シース色黒導体径(mm)0.65
  • 小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き

    冨士電線(東京)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    シース色ワームグレー静電容量(nF/km)平均60以下
  • 屋内電話線 富士電線工業

    屋内電話線

    富士電線工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(200m)
    3日以内出荷
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • TPCC 5(スーパーコイル) 冨士電線(東京)
    ブルー
    パープル
    ブラウン

    TPCC 5(スーパーコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60規格CAT5e適合規格JCS5507:2023「UTP-CAT5E」、ANSI/TIA-568.2-E-2024Category5e(Cat.5e)、JISX5150-1:2021カテゴリ5ケーブル長(m)300コネクタなし絶縁体厚さ(mm)0.2導体サイズ(mm)0.5
  • 小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き

    冨士電線(東京)
    ¥9,398税込¥10,338
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース色灰導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000導体抵抗(Ω/km)最大:16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SB)
    定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
  • 小型電磁弁(SR562-E) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR562-E)

    ParkerTAIYO
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    切換方式3位置エキゾーストセンタシリーズSR562
  • 118mm/P2A  プラスティックピンセット(ESD) エスコ

    118mm/P2A プラスティックピンセット(ESD)

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AM-11
  • 118mm/P2A  精密用ピンセット(デルリン製) エスコ

    118mm/P2A 精密用ピンセット(デルリン製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥280税込¥308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AM-1
  • 118mm/P2AB 精密用ピンセット(デルリン製) エスコ

    118mm/P2AB 精密用ピンセット(デルリン製)

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AM-2
  • CAT5 6ポート光MM2P シュナイダーエレクトリック

    CAT5 6ポート光MM2P

    シュナイダーエレクトリック
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    42日以内出荷