カテゴリ
- 作業工具(1,076)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(294)
- 電気材料(263)
- 溶接用品(61)
- 船舶用品・漁業資材(50)
- 整備工具・収納(31)
- 機構部品(28)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 制御機器(22)
- バッテリー・電装(18)
- パソコン/周辺機器(16)
- 空圧工具(13)
- 切削工具(12)
- 自動車純正部品(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 家電(8)
- 電動工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- バイク部品(4)
- カー用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(395)
- エスコ(299)
- SMC(291)
- STAHLWILLE(スタビレー)(124)
- SIGNET(シグネット)(65)
- フジクラ・ダイヤケーブル(42)
- DEEN(42)
- FPC(41)
- KTC(35)
- 倉茂電工(35)
- マリンテック(32)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(24)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
- オーナンバ(18)
- ParkTool(パークツール)(17)
- 三立電器工業(16)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(16)
- 長岡特殊電線(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「8sq」の検索結果

アーシングケーブル(8sq)
清和工業(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
KIV 8SQ
品川電線¥45,980税込¥50,5781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)57芯数単芯公称断面積(mm2)8シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
3/8sqビットアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqソケットホルダー
DEEN(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,700税込¥9,5701本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。全長(mm)275首振あり送り角度(°)3.6ヘッド高さ(mm)31.8差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)42.4ギア数100
3/8sqアングルアダプタ
DEEN(3件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)155首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,398~税込¥2,638~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
3/8sq. インパクトウエルドナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,400税込¥9,2401本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)205首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
3/8sqラチェットハンドル
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
3/8sqエクステンションバー
DEEN¥1,400~税込¥1,540~1本当日出荷50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqラチェットリング
DEEN¥4,000税込¥4,4001個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
3/8sqドライバーハンドル
DEEN(1件のレビュー)¥2,800税込¥3,0801本当日出荷真横に握ってトルクフルに回したり、グリップエンドを手のひらで包み込んで指先で早回しするなど、作業者のあらゆる握り方にもフィットしやすい形状のグリップを採用しています。 ソケットと組み合わせてドライバーハンドルとして使用するだけでなく、グリップエンドに付いている3/8sqの差込みを使ってラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。全長(mm)200差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8SQラチェットハンドル
スナップオン(Snap-on)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。幅(mm)ヘッド:31.8厚さ(mm)ヘッド:14.3全長(mm)189差込角(sq.)3/8ギア数80枚
3/8SQ スイベルヘッドラチェット
スナップオン(Snap-on)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。全長(mm)323首振あり差込角(sq.)3/8ギア数100枚
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥1,500税込¥1,6501本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)150差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数6
(3/8SQ)ロッキングアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。ロックには1/8”六角レンチを使用します。(付属)全長(mm)52質量(g)57外径(Φmm)18差込角(inch)3/8
USAG 3/8sqラチェットハンドル
USAG¥8,898税込¥9,7881本当日出荷72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現全長(mm)180差込角(sq.)3/8ギア数72枚
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥1,700税込¥1,8701本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)190差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数8
3/8sq. インパクトエクステンションソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥1,900税込¥2,0901本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)250差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数10
3/8SQ伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥8,400税込¥9,2401個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。全長(mm)276-352-430質量(g)426差込角(sq.)3/8用
(3/8SQ)フレックスラチェット
STAHLWILLE(スタビレー)¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。3/8”SQのラチェットハンドル。質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×28.2×27送り角度(°)4.5ギア数80
3/8sq. 12角インダストリアルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
...






![防水マキシヒューズホルダー8.0sq BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776469-190620-02.jpg)