カテゴリ

  • 作業工具(841)
  • 電気材料(108)
  • 整備工具・収納(24)
  • 機構部品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8sq 8mm」の検索結果

関連キーワード
1,056件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーシングケーブル(8sq) 清和工業

    アーシングケーブル(8sq)

    清和工業(35件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
  • AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)

    清和工業(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(3.5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 自動車用低圧電線 矢崎総業

    自動車用低圧電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
  • KIV 8SQ 品川電線

    KIV 8SQ

    品川電線
    45,980税込50,578
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)57芯数単芯公称断面積(mm2)8シールド絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷
    絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(359件のレビュー)
    899税込989
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線)

    清和工業(16件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • (32600)バッテリーケーブル ホンダ

    (32600)バッテリーケーブル

    ホンダ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 3/8sqヘッド 13mm用 DEEN

    3/8sqヘッド 13mm用

    DEEN
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    ラチェットとユニバーサルジョイントや首振りエクステンションバーでは高さが出すぎてボルトにアクセスできない!そんな時に役立つアダプターありますよ。 13mmのラチェットメガネと組み合わせて、ちょっと角度が欲しいときに!アダプターの全高は約25mm。極限まで高さを抑えています! 首振りの状態からソケットを更にカチッと押し込めば従来の固定タイプのアダプターとしても使えます! アダプターなのに2度オイシイ!ラチェットメガネをお持ちでしたら活躍すること間違いなしです!
  • 10mm 3/8SQ ソケット エスコ

    10mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)3/8対辺(mm)10エスコ品番EA617DJ-10全長(mm)25.0外径(Φmm)15.0
  • 24mm 3/8SQ ソケット エスコ

    24mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)3/8対辺(mm)24エスコ品番EA617DJ-24全長(mm)28.5外径(Φmm)32.0
  • 3/8sqソケットホルダー DEEN

    3/8sqソケットホルダー

    DEEN(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 17mm 3/8SQ ソケット エスコ

    17mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)3/8対辺(mm)17エスコ品番EA617DJ-17全長(mm)26.0外径(Φmm)24.0仕上ミラー
  • 21mm 3/8SQ ソケット エスコ

    21mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8対辺(mm)21エスコ品番EA617DJ-21全長(mm)28.5外径(Φmm)28.0
  • 18mm 3/8SQ ソケット エスコ

    18mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8対辺(mm)18エスコ品番EA617DJ-18全長(mm)26.0外径(Φmm)25.0
  • 3/8"sq[1.2x8.0mm] [-]ビットソケット エスコ

    3/8"sq[1.2x8.0mm] [-]ビットソケット

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BX-102先端形状マイナス(-)
  • 9mm 3/8SQ ソケット エスコ

    9mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8対辺(mm)9エスコ品番EA617DJ-9全長(mm)25.0外径(Φmm)12.0
  • 3/8"sq x 8mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ

    3/8"sq x 8mm [INHEX]インパクトビットソケット

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA164CG-8
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    8,700税込9,570
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
    全長(mm)275首振あり送り角度(°)3.6ヘッド高さ(mm)31.8差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)42.4ギア数100
  • 3/8"sq-67x 8mm Frearson ビットソケット エスコ

    3/8"sq-67x 8mm Frearson ビットソケット

    エスコ
    4,870税込5,357
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611ER-33
  • 11mm 3/8SQ ソケット エスコ

    11mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8対辺(mm)11エスコ品番EA617DJ-11全長(mm)25.0外径(Φmm)16..0
  • 3/8sqビットアダプタ DEEN

    3/8sqビットアダプタ

    DEEN(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)155首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
  • 3/8sq. インパクトウエルドナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. インパクトウエルドナットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8sqソケットアダプタ DEEN

    3/8sqソケットアダプタ

    DEEN
    591税込650
    1個
    当日出荷
    電動インパクトドライバー用3/8sqアダプタです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8sq. オイルフィルターソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. オイルフィルターソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 3/8sqエクステンションバー DEEN

    3/8sqエクステンションバー

    DEEN
    1,400税込1,540
    1本
    当日出荷
    50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    8,400税込9,240
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)205首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
  • 3/8sqラチェットハンドル DEEN

    3/8sqラチェットハンドル

    DEEN
    6,200税込6,820
    1本
    当日出荷
    「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。
    全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
  • 3/8sq スピーダーハンドル エスコ

    3/8sq スピーダーハンドル

    エスコ
    9,780税込10,758
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)386.5エスコ品番EA617YR-5B
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
  • (3/8SQ)スプラインソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)スプラインソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    より高品質なHPQシリーズの3/8”SQスプラインソケット
    差込角(sq.)3/8
  • 3/8sqラチェットリング DEEN

    3/8sqラチェットリング

    DEEN
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
    仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
  • (3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)トルクレンチアダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
    仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
  • (3/8SQ)絶縁ソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)絶縁ソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    1000V絶縁ソケット。
    差込角(sq.)3/8
  • 3/8sq ラチェットハンドル エスコ

    3/8sq ラチェットハンドル

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)193エスコ品番EA617YR-14
  • 3/8SQラチェットハンドル スナップオン(Snap-on)

    3/8SQラチェットハンドル

    スナップオン(Snap-on)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
    用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。幅(mm)ヘッド:31.8厚さ(mm)ヘッド:14.3全長(mm)189差込角(sq.)3/8ギア数80枚
  • 3/8SQ スイベルヘッドラチェット スナップオン(Snap-on)

    3/8SQ スイベルヘッドラチェット

    スナップオン(Snap-on)
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷
    ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
    用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。全長(mm)323首振あり差込角(sq.)3/8ギア数100枚
...