カテゴリ
- 作業工具(768)
- 電気材料(73)
- 整備工具・収納(22)
- 機構部品(12)
- バッテリー・電装(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DEEN(36)
- FPC(11)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(372)
- KTC(12)
- ParkTool(パークツール)(15)
- PROXXON(プロクソン)(9)
- SFCC(旧:昭和電線)(7)
- SIGNET(シグネット)(50)
- SK11(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(65)
- エイト(10)
- エスコ(171)
- スーパーツール(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(15)
- ベッセル(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
- 倉茂電工(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「8sq 8mm」の検索結果

アーシングケーブル(8sq)
清和工業(35件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8


AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(3.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
KIV 8SQ
品川電線¥69,980税込¥76,9781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)6.1定格電圧(V)600許容電流(A)57ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
大容量電源取出しコード
エーモン(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニールコード長さ(m)6使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下太さ(sq)AV5.00
3/8″SQトリスクウェアビットソケット(XZN)
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用、ロングタイプ全長(mm)120軸長(mm)88外径(Φmm)17.8先端形状XZN差込角(inch)3/8





+3
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(100m)ほか当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
3/8sqヘッド 13mm用
DEEN¥1,100税込¥1,2101個当日出荷ラチェットとユニバーサルジョイントや首振りエクステンションバーでは高さが出すぎてボルトにアクセスできない!そんな時に役立つアダプターありますよ。 13mmのラチェットメガネと組み合わせて、ちょっと角度が欲しいときに!アダプターの全高は約25mm。極限まで高さを抑えています! 首振りの状態からソケットを更にカチッと押し込めば従来の固定タイプのアダプターとしても使えます! アダプターなのに2度オイシイ!ラチェットメガネをお持ちでしたら活躍すること間違いなしです!
3/8sqソケットホルダー
DEEN(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,700税込¥9,5701本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)275ギア数100送り角度(°)3.6首振ありヘッド高さ(mm)31.8ヘッド幅(mm)42.4
3/8sqビットアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)155ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
3/8sqエクステンションバー
DEEN¥1,400~税込¥1,540~1本当日出荷50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sq. インパクトウエルドナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqラチェットヘッド
DEEN¥5,100税込¥5,6101個当日出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/4SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR 【3/8SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,400税込¥9,2401本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)205ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
3/8sqラチェットリング
DEEN¥4,000税込¥4,4001個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
3/8sqラチェットハンドル
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥1,700税込¥1,8701本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)190差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数8
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
3/8SQラチェットハンドル
スナップオン(Snap-on)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)189ギア数80枚幅(mm)ヘッド:31.8厚さ(mm)ヘッド:14.3
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥1,500税込¥1,6501本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)150差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数6
3/8SQ スイベルヘッドラチェット
スナップオン(Snap-on)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)323ギア数100枚首振あり
...

















![3/8"sq x 8mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587687-260331-02.jpg)
![3/8"sq[1.2x8.0mm] [-]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50050595-170327-02.jpg)