カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • カプラー(4)
    • レバーカップリング(2)
    • カプラー関連商品(1)
  • 電気材料(34)
  • 制御機器(11)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取り付け形状
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・1.8・3・4.5
ブランド
日東工器・BULGIN・I-TOOL・SAMTEC・TRACO POWER・アズマ工業・川口電機製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8tsm」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)

    日東工器
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LB型 ソケット

    日東工器
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • TSPカプラ(めねじ取付用ソケット) 日東工器

    TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)

    日東工器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
    トラスコ品番113-9754材質本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)3使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス耐圧力(MPa)4.5相手側取付サイズRc1適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
  • 1/8システム 継手 1/8TSシリーズ I-TOOL

    1/8システム 継手 1/8TSシリーズ

    I-TOOL
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製クーラントホース
    材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
  • 丸型コネクタ用アダプタ チーズ BULGIN

    丸型コネクタ用アダプタ チーズ

    BULGIN
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    。Bulgin M8 T スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
    仕様●終端1コンタク数:Male●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:208-8126アズワン品番65-7532-11
  • アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ チーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7984アズワン品番65-7572-30
  • 丸型コネクタ用アダプタ ストレート BULGIN

    丸型コネクタ用アダプタ ストレート

    BULGIN
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M8 T スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
    仕様●終端1:4ピンオスM12●終端1コンタク数:Male●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:ストレート●コード番号:208-8124アズワン品番65-7539-75
  • TSM‐SQA58トルネード丸型スペア アズマ工業

    TSM‐SQA58トルネード丸型スペア

    アズマ工業(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    トルネードモップ専用スペアモップです。 洗って繰り返し使えます。
    用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きにトラスコ品番762-5863材質ポリエステル、ポリプロピレン(PP)幅(mm)260高さ(mm)25質量(g)78奥行(mm)260繰り返し・詰め替え対応
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    ¥199~税込¥219~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6152アズワン品番65-7694-62
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6138アズワン品番65-7686-62
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとマットに 0.25 μ m の金フラッシュを使用しました 尾の錫および持っている動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6126アズワン品番65-7703-37
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6134アズワン品番65-7692-63
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6142アズワン品番65-7706-94
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥579税込¥637
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6167アズワン品番65-7707-28
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6170アズワン品番65-7707-98
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 水平なボディ o を使用します動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6145アズワン品番65-7692-80
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6143アズワン品番65-7706-95
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6165アズワン品番65-7687-42
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6147アズワン品番65-7684-59
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、1 つの r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6141アズワン品番65-7689-02
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6136アズワン品番65-7684-30
  • KDα-8TSS-SM 試験弾器サブモジュール 川口電機製作所

    KDα-8TSS-SM 試験弾器サブモジュール

    川口電機製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    KDαシリーズの8回線試験弾器モジュール。 取付には別途ベースユニットが必要。
  • 1/4システム 継手 1/4TSシリーズ I-TOOL

    1/4システム 継手 1/4TSシリーズ

    I-TOOL
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製クーラントホース
    材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0509S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0509S

    TRACO POWER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    出力電圧 9V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 110mA。実装タイプ 表面実装。出力数 1。出力電圧調整範囲 -20 +10%。パッケージ SMD。絶縁電圧 1kV dc。幅 8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション 0.01。効率 0.78℃。Traco TSM 0509S は、出力電力 W の絶縁 DC/DC コンバータで、ピンの精度が高く、自動 SMD 生産に適しています。高温鉛フリーはんだプロセスで、問題なくはんだ付けできます。このコンバータは、フットプリントが小さいので、ポイントオブロード電力変換、グランドループの排除、ノイズリダクション、デジタルインターフェイスなどの用途に適した経済的なソリューションです。業界標準フットプリントのDIP24パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル 動作温度範囲: 40 +85 テープ及びリールパッケージで提供 高精度のピン配置
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1564アズワン品番65-7556-68
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入

    SAMTEC
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1562アズワン品番65-7552-87
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1559アズワン品番65-7555-60
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6370アズワン品番65-7684-05
  • ヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1997アズワン品番65-7492-19
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1615アズワン品番65-7548-67
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1563アズワン品番65-7554-40
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1613アズワン品番65-7547-89
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6135アズワン品番65-7700-26