カテゴリ
- バイク部品(13)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み

スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781組当日出荷から3日以内出荷600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
Oリング オイルフィルターカバー用
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応適合ホンダ 91302-K0G-911寸法(Φ×mm)2.2×39.8適合車種スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc
バックミラーアセンブリ (ライト) 4NK-26290-10
YAMAHA(ヤマハ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷主な適合純正品番4NK-26290-00主な適合車種ロイヤルスター1300(4WY5)・XV1600(5JA6)・DS1100(3B91/92/5YSG/5ELE/5KSP/5PB1/C/H)・DS400(5KP1/4/7/C)
バックミラーアセンブリ (レフト) 4NK-26280-10
YAMAHA(ヤマハ)¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷主な適合純正品番4NK-26280-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)主な適合車種ロイヤルスター1300(4WY5)・XV1600(5JA6)・DS1100(3B91/92/5YSG/5ELE/5KSP/5PB1/C/H)・DS250・(5KRD)DS400(4TR9)・DSC400(5KP6/9/D)
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)¥9,398税込¥10,3381セット3日以内出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。・10個入り用途オイルフィルター交換の際に必要になるガスケット類を車種別にセット化。個別に部品を探して購入する手間を解消
Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 タペットカバー
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。タペットカバー上下共通でご使用いただけます。用途オートバイ用主な適合純正品番12371-K1M-T00材質アルミ使用箇所【装着部位】下主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 タペットカバー
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。用途オートバイ用主な適合純正品番12371-K1M-T00材質アルミ使用箇所【装着部位】下主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
Mr Quick製 ホンダ DAX125(ST125)/モンキー125用 220mm フロント ウェーブ ディスクローター
MAD MAX(マッドマックス)¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷ウェーブ形状でフロント周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。用途バイク用厚さ(mm)約3.5直径(Φmm)約220適合車種ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03/JB05)※ABS車のみ/GROM(JC92)/MSX(MLHJC92)/スーパーカブC125(JA48/JA58)/スーパーカブ110(JA59/JA60)適合メーカーホンダ
ビレットスプロケットガード シルバー
Gクラフト¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷シフトガイド搭載のアルミ削り出しスプロケットカバー。純正のクランクケース破損防止プレートを装着可能にし、厚み30mmのアルミ材から削り出したカバー。シフトガイド搭載により、シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。適合車種モンキー125(JB03、JB05)、CT125(JA65)、GROM(JC92)
ビレットスプロケットガード ブラック
Gクラフト¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷シフトガイド搭載のアルミ削り出しスプロケットカバー。純正のクランクケース破損防止プレートを装着可能にし、厚み30mmのアルミ材から削り出したカバー。シフトガイド搭載により、シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。適合車種モンキー125(JB03、JB05)、CT125(JA65)、GROM(JC92)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら