カテゴリ

  • バイク部品(699)
  • メカニカル部品(482)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • 自動車純正部品(87)
  • トラック用品・パーツ(72)
  • タイヤ・足回り(45)
  • 農業機械(39)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • バイク純正部品(29)
  • 制御機器(28)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 機構部品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 医療(19)
  • 切削工具(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • カー用品(11)
  • 電気材料(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 作業工具(8)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 作業服(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「98-r」の検索結果

1,876件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MR98)R/バンパ ミツビシ(MR98)R/バンパミツビシ
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
R98/R16カード タイプ6500 RICOH(リコー)R98/R16カード タイプ6500RICOH(リコー)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
「R98」、「R16」に対応したエミュレーションカード。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-09
PTFEバインダーフィルター TF98R SIBATA(柴田科学)PTFEバインダーフィルター TF98RSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1箱(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
BRAKING WK098R DAYTONA(デイトナ)BRAKING WK098RDAYTONA(デイトナ)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
主な適合車種CBR1000RR 2008-2010年式:フロント右に使用
ピンバイス ANEXピンバイスANEX(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業質量(g)44種別片頭式全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)トラスコ品番395-9546
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R TOTO小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98RTOTO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
用途パブリック、小便器用消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用水水道水洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業ブレーキシュー(ハーフタイプ)曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から9日以内出荷
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
(MR98)SCREW,R/DR ミツビシ(MR98)SCREW,R/DRミツビシ
249税込274
1個
3日以内出荷
(MR98)ROD,R/DR OU ミツビシ(MR98)ROD,R/DR OUミツビシ
839税込923
1個
3日以内出荷
(MR98)ROD,R/DR IN ミツビシ(MR98)ROD,R/DR INミツビシ
899税込989
1個
3日以内出荷
マスキングテープ mt DECOシリーズ カモ井加工紙マスキングテープ mt DECOシリーズカモ井加工紙(3件のレビュー)
189税込208
1巻(15mm×7m)
当日出荷から翌々日出荷
貼ってはがせるマスキングテープ 人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。
用途マスキングテープテープ幅(mm)15テープ長さ(m)7
(1A98)トリム(R)、クオーター MAZDA(マツダ)(1A98)トリム(R)、クオーターMAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
(MB098)FRAME R/GAT 三菱ふそう(MB098)FRAME R/GAT三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 ODELIC(オーデリック)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から92日以内出荷
口金E11電球形状ハロゲン入数(個)1電球の種類LED
(MB098)PANEL R/FENDER 三菱ふそう(MB098)PANEL R/FENDER三菱ふそう
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
(MB098)PANEL R/FEN 三菱ふそう(MB098)PANEL R/FEN三菱ふそう
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
詰替ペインター 専用替え芯 東山詰替ペインター 専用替え芯東山
449税込494
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。東山 詰替ペインターの替え芯です。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質(芯)ポリエステル、(付属品)ポリアセタール
ホルダアッシ(フオークアツパ) F.S.ブラ 44081-0098-18R Kawasakiホルダアッシ(フオークアツパ) F.S.ブラ 44081-0098-18RKawasaki
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
代表車種EX650JHF
すべらずつかめるラバーミトン マーナすべらずつかめるラバーミトンマーナ(4件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
当日出荷
ラバー素材ですべりにくく、しっかりつかめます。手のひら部分は2重のパッチで熱からしっかりガード。ジャム瓶やペットボトルのオープナーとしても使えてとても便利です!
耐熱温度(℃)200材質外側/スチレンブタジエンゴム、内側/ポリエステル寸法(cm)約18×21耐冷温度(℃)-10
(1A098)トリム(R) シート クッション MAZDA(マツダ)(1A098)トリム(R) シート クッションMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)DID(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
スチール
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(2個)
当日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)純正交換用ショックアブソーバーKYB(カヤバ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
用途ショックアブソーバー
ノンシールチェーン スタンダード 420DS DIDノンシールチェーン スタンダード 420DSDID(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
スチール
ロータリージョイント S 昭和技研工業ロータリージョイント S昭和技研工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント
ミニスタ4WAY#123~6.0 サンフラッグ(旧:新亀製作所)ミニスタ4WAY#123~6.0サンフラッグ(旧:新亀製作所)
529税込582
1本
当日出荷
(+)1・2・3に対応!。狭い箇所などの作業に大変便利。
商品構成単品アズワン品番64-3671-20
ニュードアストッパー MK(丸喜金属本社)ニュードアストッパーMK(丸喜金属本社)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
用途ドアストッパーとして。付属品皿タッピングねじ4.0×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ幅(mm)26HL奥行(mm)317~550適合幅(mm)600~910適合扉高さ(mm)2500迄適合高さ(mm)2000迄カバー色HL適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)~20
2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用) エスコ2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。
エスコ品番EA898R-6寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m直径(Φmm)110長さ(m)5穴径(Φmm)25.4
ラバーグリップ強力ピンバイス(収納式) ANEXラバーグリップ強力ピンバイス(収納式)ANEX
2,498税込2,748
1本
当日出荷
滑らず力が入るラバーグリップ付き!チャック2個本体収納
用途細かなサイズの穴あけ、バリ取りに材質先端キャップ・コレットチャック:鉄(焼入)、本体:真鍮、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102質量(g)51適合ドリル径(mm)0.1~3.2
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)9光源LED
草刈機用セーフティガード エスコ草刈機用セーフティガードエスコ(2件のレビュー)
2,020税込2,222
1個
当日出荷
刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145質量(g)125適合径(Φmm)24
安全長靴(踏抜き防止/耐油底) エスコ安全長靴(踏抜き防止/耐油底)エスコ
5,230税込5,753
1個
当日出荷から4日以内出荷
PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち。抗菌、防臭加工。鋼製先芯入り。踏抜き防止鉄板入中底。JIS T 8101(S種)相当品
機能抗菌、防臭加工、吸汗、速乾、耐油足幅3E材質(アッパー)耐油性PVC形状ハイカット種類安全長靴材質(ソール)PVC/耐油底JIS規格JIS規格S級相当材質(先芯)材質(インソール)エステル靴タイプ長靴
安全長靴[耐油/抗菌] エスコ安全長靴[耐油/抗菌]エスコ
3,980税込4,378
1個ほか
翌日出荷
JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
ミナモヴィータ 丸小鉢 特小 マルケイ(国際化工)ミナモヴィータ 丸小鉢 特小マルケイ(国際化工)
699税込769
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
食器の種類和食器容量(mL)130直径(Φmm)86高さ(mm)42電子レンジ×食器洗浄機
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
20,430税込22,473
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
[EA898RC-20用]替ナイロンカッター用コード(20本) エスコ[EA898RC-20用]替ナイロンカッター用コード(20本)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
仕様EA898RC-20用替ナイロンカッター(20本)
2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード エスコ2.4mmx100m ナイロンカッター用替コードエスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
耐久性があり、切れ味に優れます。
用途EA898R-7用替コードコード四角ナイロンコードエスコ品番EA898R-27質量(g)730長さ(m)100太さ(mm)2.4
2.4mmx4m ナイロンカッター エスコ2.4mmx4m ナイロンカッターエスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
ナイロンコードは磨耗すると自動的に繰り出されます。
用途塀、石垣、フェンスのヘリ、小石の多い場所での作業に最適コード長さ(m)4エスコ品番EA898R-11材質【コード】ナイロン直径(Φmm)130穴径(Φmm)25.4コード径(Φmm)2.4
ラッカースプレー塗料 つくし工房ラッカースプレー塗料つくし工房
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
狭い面積にマーキング用として最適です。
危険物の類別非危険物
間接照明 ODELIC(オーデリック)間接照明ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ
仕様調光器:不可長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540幅(mm)36質量(kg)1.1取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプスタンダード、ノーマルパワー種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)18.8材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否不可
...