カテゴリ
- 空圧工具(36)
- マイクログラインダー(5)
- エアーベルトサンダー(3)
- エアストレートグラインダー(8)
- サンダー/ポリッシャー(13)
- 空圧工具アクセサリー部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- ネジ口瓶(1)
- 研磨材(70)
- 金型用砥石(7)
- バイク部品(4)
- 液入りタイプ(電解液注入済)(1)
- パソコン/周辺機器(67)
- 作業服(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
ホース取付口
ブランド
- Axel(114)
- G&Yu(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- AOHI(アオハイ)(14)
- CIO(8)
- MOTTERU(8)
- SHIFTUP(シフトアップ)(3)
- StarTech.com(27)
- アイシス(1)
- アズワン(1)
- エレコム(2)
- ナビス(アズワン)(1)
- マクセル(1)
- メディアカバーマーケット(8)
- ライボルト(1)
- ラムマウント(1)
- 小倉屋(20)
- 日昭産業(1)
- 日野自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

金型研磨砥石 お試しセット
Axel(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(6本)当日出荷セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150適合材金型
マイクログラインダー
Axel(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)仕様パッケージケース付、排気方法/後方全長(mm)137質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])54000外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3ホース接続口(エア源側)カプラ1/4チャッキング径3mm
アングルサンダーオプションキット
Axel¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個
静音エアーグラインダー
Axel¥34,980税込¥38,4781台当日出荷静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
マイクロアングルサンダー
Axel¥45,980税込¥50,5781台当日出荷カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)124質量(g)140回転数(min-1[r.p.m])25000角度(°)ヘッド:90外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
バイク用AXEL(アクセル)シリーズ
G&Yu¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷【完全メンテナンスフリー】。VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。【衝撃に強く長寿命】。特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。【優れたスターティングパワー】。自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。【安心の品質補償体制】。海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。長さ(mm)150電圧(V)12横幅(mm)87
金型研磨砥石 ORANGE・STONE
Axel¥7,398~税込¥8,138~1箱(20本)当日出荷から12日以内出荷馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
超硬ロータリーバー タイプU(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
マイクロアングルサンダー
Axel¥34,980税込¥38,4781台当日出荷金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。仕様チャッキング:3Φコレット全長(mm)155質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])35000角度(°)ヘッド:120外径(Φmm)22空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
強力ロンググラインダー
Axel¥31,980税込¥35,1781台当日出荷頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ
G&Yu¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷完全メンテナンスフリー。VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。衝撃に強く長寿命。・特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。・AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。優れたスターティングパワー。自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。安心の品質補償体制。海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。電圧(V)12
超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
APE/XR/NSF100 AXELスライダー(pr.) M12
SHIFTUP(シフトアップ)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷転倒時のパーツ保護やドレスアップとしてご使用いただけます主な適合車種APE50/100/XR50/100/NSF100
マイクログラインダー
Axel¥48,980税込¥53,8781台7日以内出荷強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります全長(mm)155質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3排気口後方
エアーフレックス
Axel¥45,980税込¥50,5781台8日以内出荷本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
超硬ロータリーバー タイプH(スパイラルカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本9日以内出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本9日以内出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
超硬ロータリーバ アルミ H
Axel¥9,098~税込¥10,008~1本9日以内出荷から12日以内出荷アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど
超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本10日以内出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
ディスクアングルサンダー(90°)
Axel¥48,980税込¥53,8781台10日以内出荷コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
ミニアングルサンダー
Axel¥31,980税込¥35,1781台10日以内出荷マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
ベルトサンダー(小型)
Axel¥31,980税込¥35,1781台12日以内出荷片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750回転数(min-1[r.p.m])16000空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
3″カットグラインダー
Axel¥22,980税込¥25,2781台12日以内出荷あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450回転数(min-1[r.p.m])18000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用)
Axel¥49,980税込¥54,9781台12日以内出荷板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)160質量(g)680回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)42空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら