カテゴリ

  • 制御機器(3,073)
  • バイク部品(1,851)
  • トラック純正部品(1,149)
  • バイク純正部品(843)
  • パソコン/周辺機器(695)
  • 船舶用品・漁業資材(466)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(345)
  • 自動車純正部品(338)
  • 切削工具(318)
  • 空調・電設資材(300)
  • 機構部品(298)
  • 自転車部品(279)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
  • 測定用品(175)
  • 科学研究・開発用品(167)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(167)
  • 学童・教育用品(159)
  • 電気材料(145)
  • 家電(145)
  • メカニカル部品(144)
  • 厨房用品(106)
  • 作業工具(105)
  • オフィス家具(92)
  • 卓上消耗品(74)
  • 自動車補修部品(72)
  • 農業機械(63)
  • カー用品(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 建築金物(58)
  • 店舗什器・備品(54)
  • 事務用品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 作業服(30)
  • 建材・エクステリア(24)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 照明(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 農具(18)
  • 物流用品(17)
  • 縫製用品(17)
  • 安全用品(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 梱包用品(13)
  • 防犯用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 保管用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 医療(8)
  • 手袋(8)
  • 安全標識(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 安全保護具(7)
  • 介護用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)

「LINE」の検索結果

12,501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4” ロックライン ホースキット Loc-Line(ロックライン)1/4” ロックライン ホースキットLoc-Line(ロックライン)(3件のレビュー)
1,388税込1,527
1セット
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイル Loc-Line(ロックライン)1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイルLoc-Line(ロックライン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
(MX931)ADDITIVE LINE SUCTION-LINE 三菱ふそう(MX931)ADDITIVE LINE SUCTION-LINE三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
1/4” BSPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” BSPTコネクター (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
699税込769
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
1/4” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)1/4” アセンブリープライヤーLoc-Line(ロックライン)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
(MX931)ADDITIVE LINE SUCTION-LINE 三菱ふそう(MX931)ADDITIVE LINE SUCTION-LINE三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)コンビネーションスパナ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から5日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm) Loc-Line(ロックライン)1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm)Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2本)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
DIAMONDBACK LOWER BRAKE LINE X 41800585 HARLEY-DAVIDSONDIAMONDBACK LOWER BRAKE LINE X 41800585HARLEY-DAVIDSON
76,980税込84,678
1個
31日以内出荷
PRO LINE ブーツゲイター ラフアンドロードPRO LINE ブーツゲイターラフアンドロード(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から4日以内出荷
高い伸縮密着力でブーツ開口部から雨・泥の侵入をブロックする事が可能なブーツゲイターです。
DIAMONDBLACK LOWER BRAK LINE X 41800587 HARLEY-DAVIDSONDIAMONDBLACK LOWER BRAK LINE X 41800587HARLEY-DAVIDSON
76,980税込84,678
1個
31日以内出荷
両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)両口スパナ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
L-LINEスリーブ ユニットL-LINEスリーブユニット
6,398税込7,038
1枚
当日出荷
ウエストベルトの効果で身体にフィットします。約700mmのストラップ付で、バインダーやタブレットの落下を防止します。腕章の様に身体への締付けがありません。文字サイズが大きく、明確な識別ができます。
用途安全パトロールでの着用に。トラスコ品番356-9806セット内容700mmストラップ材質ターポリン質量(g)110縦(mm)680横(mm)90
d line コート掛 LAMP(スガツネ工業)d line コート掛LAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
Gro Line pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
HI98115は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pHテスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。pH電極は細径なので試験管などにも入り、少ないサンプル量の測定にも対応しています。小型の本体ながらpH電極は交換可能ですので、pH電極の消耗劣化により本体自体を買い替える必要はありません。
測定範囲(pH)0~14検出単位0.01pHセット内容本体(電極含む)、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH7.01&4.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×174×21精度(pH)±0.2機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか)使用環境0~50℃、RH95%RoHS指令(10物質対応)対応
Cinema Line カメラ SONYCinema Line カメラSONY
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
裏面照射型の35mmフルサイズCMOSセンサーと、最新の画像処理エンジンBIONZ XR(ビオンズ エックスアール)を搭載。裏面照射型構造のセンサーに合わせて、伝送速度が速いCu(銅)配線を採用し、包含するAD変換処理の高速化により、センサーからの高速データ読み出しを実現。最大4:2:2 10bitの4K(QFHD)120p動画記録(*1)や、ローリングシャッター歪みの低減に寄与しています。さらに、忠実な色再現性の向上のため、センサーに最新のカラーフィルターを採用。入射光量に合わせて出力される信号のレベルをセンサー内部で最適化することで、すべての感度領域において高感度・低ノイズ性能を実現しました。低感度側80から102400(拡張時80-409600)の常用ISO感度に加えて、15+ストップ(*2)のワイドラチチュードを達成しています。
CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板 中央工産CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板中央工産
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。100%に近い電流効率。カドミニウムを含まず環境に考慮。発生電流を自己調節
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
BRAKE LINE KIT MAZDA(マツダ)BRAKE LINE KITMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
Gro Line pH/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pH/ ℃テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
HI98118は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はpH電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のpHチェックに適したデザインです。
測定範囲(pH)0~14検出単位0.01pH、0.1℃セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17温度測定範囲(℃)0~50精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか、pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86)使用環境0~50℃、RH100%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水
SMOOSY S-LINE 水性用刷毛 ハンディ・クラウンSMOOSY S-LINE 水性用刷毛ハンディ・クラウン
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
ウェーブ繊維採用で、驚異の塗料含み・吐き出し性能を実現。女性やDIY 初心者におすすめの金巻タイプで手軽に塗装することができます。軽いタッチで塗れるので工作や小物塗装に最適です。
用途水性塗料用材質(柄部)材質(毛)化繊主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
d line 戸当り LAMP(スガツネ工業)d line 戸当りLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ種類戸当り
Line ツールケース FLASH GT LINELine ツールケース FLASHGT LINE
33,980税込37,378
1個
当日出荷
本体(ABS樹脂)にアルミ補強を施しており非常に軽量です。ソフトグリップのエルゴハンドルを採用しています。底部の仕切り板は取り外し可能です。
付属品鍵2本材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウムブラック耐荷重(kg)15高さ外寸(mm)167最大荷重(kg)15外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)470有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)160
ツールボックス PROFESSIONAL LINE PLANO[安全保護具]ツールボックス PROFESSIONAL LINEPLANO[安全保護具]
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
3段の引き出しがついた、プロフェッショナル用のツールケースです。 3つの引き出しは剛性と、弾力性に優れ、割れにくいABS製です。 スムーズにスライドするファストスライディングレールがついています。(ボールベアリングタイプではありません) 一番上は大きなツール用です。 滑りにくいグリップがついています。 引き出しは飛び出さないロッキング機構がついています。 ケースのラッチはスチール製です。
材質ABS幅(mm)540質量(kg)5高さ(mm)360奥行(mm)310
SWITCH.LINE CONTROL MAZDA(マツダ)SWITCH.LINE CONTROLMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
DOOR LINE MOULDING MAZDA(マツダ)DOOR LINE MOULDINGMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
Master line ステンレスペティナイフ パール金属Master line ステンレスペティナイフパール金属
929税込1,022
1個
当日出荷
全長(mm)230
ステンレス衝突防止シール(g line) ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール(g line)ジョー・プリンス竹下
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
(MB90)GSKT,F/LINE ミツビシ(MB90)GSKT,F/LINEミツビシ
299税込329
1個
当日出荷
コンビレンチセット(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)コンビレンチセット(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)
7,498税込8,248
1セット(12本)
欠品中
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しサイズ6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mm付属品専用ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応
CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板 中央工産CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板中央工産
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。単位質量当りの発生電気量が大。耐用年数の大きな設計が可能。有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。軽量。電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等
Chic Line たてとい Panasonic(パナソニック)Chic Line たてといPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1箱(2本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
種類たてとい
工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 LA-CO工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」LA-CO
579税込637
1本
当日出荷
-46℃~66℃で使用できます。 キシレンを含まないので環境にも良いです。
用途様々な建材のマーキングに、錆びたラフな表面にも鮮明に書くことができます、耐候性、耐摩耗性、化学品に対する耐久性に優れています寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
GRIPPYGRIP D-LINE 120 DAYTONA(デイトナ)GRIPPYGRIP D-LINE 120DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長120mmエンド貫通
全長(mm)120仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
RBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUID MOTULRBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUIDMOTUL(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
DOT5.1規格で定められたドライ沸点(260℃)を大幅に上回る、 312℃のドライ沸点を達成したポリグリコール・ベースのレース用ブレーキフルード。 ウェット沸点の205℃とマイナス40℃時の粘度以外はすべてDOT3&4規格およびDOT5.1規格を上回り、 群を抜くアンチベーパーロック性能により、多くのレースにおいて豊富な使用実績と絶大な信頼性を誇ります。
用途競技系タイプFMVSS No.116 DOT4、SAE J 1703、ISO 4925危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
(MX931)ADDITIVE LINE COOLANT-LINE RET 三菱ふそう(MX931)ADDITIVE LINE COOLANT-LINE RET三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MX916)FUEL LINE / FUEL FEED LINE 三菱ふそう(MX916)FUEL LINE / FUEL FEED LINE三菱ふそう
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
PAZDESIGN LINE CUTTER (Pazdesignラインカッター) Pazdesign(パズデザイン)PAZDESIGN LINE CUTTER (Pazdesignラインカッター)Pazdesign(パズデザイン)
999税込1,099
1個
当日出荷
【独自構造のラインカッター】 従来のクリッパーに比べ、1/3の力で切れる、独自のアーチ構造のラインカッターです。 本体後端にはフライのラインアイの詰まりを解消するのに便利なニードル付き。
材質(本体)ステンレス
LINE CONTROL (B1) MAZDA(マツダ)LINE CONTROL (B1)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
...