カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「a-1078」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブーツバンド OHNO(大野ゴム工業)ブーツバンドOHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(20個)
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途ブーツバンド高さ(mm)-小径(Φmm)-大径(Φmm)-メーカー汎用品材質(ブーツ)金属主な適合車種-
エアーエレメント アルプス工業エアーエレメントアルプス工業(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途自動車用エアーエレメント
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング (1078) MAZDA(マツダ)スプリング (1078)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
リペアバルブ 東洋金属(コンドル)リペアバルブ東洋金属(コンドル)(1件のレビュー)
789税込868
1個
5日以内出荷
用途チューブ用質量(g)100
ヒューズ 10A 26006-1078 Kawasakiヒューズ 10A 26006-1078Kawasaki
299税込329
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番26006-0009主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ステンレス フロアハッチ用取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フロアハッチ用取手TAKIGEN(タキゲン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
表面仕上げヘアライン仕上
基板対ケーブル 日本モレックス(molex)基板対ケーブル日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215320●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:300mm●コード番号:205-1078アズワン品番65-7405-68
ハンドシャワーASSY INAX(LIXIL)ハンドシャワーASSYINAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)タイミングプーリ用フランジ(2枚)SETKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
CSクラシックス ビッグレクタタープUV CAPTAIN STAGCSクラシックス ビッグレクタタープUVCAPTAIN STAG
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
大人数で使用でき、アレンジ次第で自在に多彩なセッティングが可能。 両サイドにポールを配置し切妻屋根風にすることで、6mの大開放の間口が作れる使いやすいレイアウトにできます。 サイドポールの位置を変え、タープの端を下げて設営すると、日差しを避ける日除けや目線を遮るタープ下の目隠しになります
寸法(mm)6000×4400×2400付属品ガイドロープ12本、ペグ12本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、ポール:スチール(粉対塗装)質量(kg)7.4
(1A)ベルト,リヤーシート MAZDA(マツダ)(1A)ベルト,リヤーシートMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
(QA107)RETAINER AS 三菱ふそう(QA107)RETAINER AS三菱ふそう
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
(QA107)WELT-BODY S 三菱ふそう(QA107)WELT-BODY S三菱ふそう
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】ギガ・セレクション
64,980税込71,478
1袋(5本)
100日以内出荷
ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
149,800税込164,780
1箱(3本)
41日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら