カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 機構部品(11)
  • 制御機器(9)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-121-h」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコシヤチハタ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ステンレス ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード00269
ハンドルキー KEY 河村電器産業ハンドルキー KEY河村電器産業(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
真中つの字カン 10個入 9Aシリーズ BEAVER(ビーバー)真中つの字カン 10個入 9AシリーズBEAVER(ビーバー)
739税込813特価
1パック(10個)
当日出荷
建築金物シリーズです。
2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO2山先端金具(Y先)ピン付ParkerTAIYO
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)ロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
カナエル カウンター ノダカナエル カウンターノダ
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
用途カウンター厚さ(mm)30表面オレフィン化粧シート貼り
飯碗 大 マルケイ(国際化工)飯碗 大マルケイ(国際化工)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
目安線(約150g・200g・250g)入りの飯碗で、ヘルシーメニューをアピール。自社工場から出る不良品や端材をリサイクル。品質、機能性は、バージンメラミンとほぼ同じ。内側は、バージンメラミンでコーティング。再生率25%のスマートメラミン製品です。
材質スマートメラミン樹脂容量(mL)495直径(Φmm)132高さ(mm)76エコマーク認定認定耐熱温度(℃)120グリーン購入法適合エコマーク認定番号11128004
角型樹脂バスケ 河淳角型樹脂バスケ河淳
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP、ステンレス
1山先端金具(T先) ParkerTAIYO1山先端金具(T先)ParkerTAIYO
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
(7407)GARNISH,FR ミツビシ(7407)GARNISH,FRミツビシ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(7200)ヘッドライニング ミツビシ(7200)ヘッドライニングミツビシ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
(6940)LEVER,F/ST ミツビシ(6940)LEVER,F/STミツビシ
669税込736
1個
3日以内出荷
封印ビス付ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス付ロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途配分電盤・制御盤
封印ビス付ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス付ロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)
5,788税込6,367
1個
4日以内出荷
封印することができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセットタキゲンコード00928
ステンレス ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
10,540税込11,594
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途屋外配分電盤・制御盤表面仕上げ鏡面バフ研磨
スライド丁番 T-90-200 BEAVER(ビーバー)スライド丁番 T-90-200BEAVER(ビーバー)
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズの丁番です。
アズワン品番64-3221-19
盤用マルチキー(ステンレスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー(ステンレスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)
材質ステンレス質量(kg)28本体寸法(mm)80×80×2.4
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
液晶保護 フィルム 4インチ ~ 27インチ 対応 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート 汎用タイプ メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 27インチ 対応 強化ガラス フィルムと同等 高硬度 9H 高透明 ハードコート 汎用タイプメディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1取付シリコン吸着硬度9H光線透過率(%)0.91タッチパネル方式対応
配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]配電盤用鍵 盤用マルチキ-コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
8,398税込9,238
1個
当日出荷
12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
トラスコ品番659-9040幅(mm)約29厚さ(mm)約15高さ(mm)約87対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
Bourns 表面実装インダクタ, 120 μH, 2.3A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-121M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 120 μH, 2.3A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-121MBOURNS
31,980税込35,178
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 170mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 2.6MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 1.65A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-121K BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 1.65A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-121KBOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 1.65A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 210mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 5.5MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーテスター エスコバッテリーテスターエスコ
12,000税込13,200
1台
翌日出荷
DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
76,000税込83,600
1セット
翌日出荷
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
盤用マルチキー(レインボー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー(レインボー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
レインボーに輝く眺めていたくなる美しさです。4タイプの鍵に対応します。
用途配電盤、分電盤の開閉用鍵。適合【鍵】タキゲンA-121-H型(現行型)、タキゲン0061型(現行型)、旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)材質ステンレス
プロテクター(R) フロントバンパ (S5) MAZDA(マツダ)プロテクター(R) フロントバンパ (S5)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
(D42H-)ボデー(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(D42H-)ボデー(R),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
(D49H-)ボデー(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(D49H-)ボデー(R),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ボデー(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)ボデー(R),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ノズルデフロスター (H4) MAZDA(マツダ)ノズルデフロスター (H4)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
スイッチ ハザード (N1) MAZDA(マツダ)スイッチ ハザード (N1)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
リーンフォースメントバンパー (H1) MAZDA(マツダ)リーンフォースメントバンパー (H1)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ケーブル バッテリー ポジチブ (H1) MAZDA(マツダ)ケーブル バッテリー ポジチブ (H1)MAZDA(マツダ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
スタンドアロン型 ライブストリーミングBOX 「LIVE ARISER」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)スタンドアロン型 ライブストリーミングBOX 「LIVE ARISER」I ・O DATA(アイ・オー・データ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ライブストリーミングBOXLIVE ARISER「GV-LSBOX」は、HDMI出力の映像をPCなしで配信できる、スタンドアロン型のライブストリーミングBOXです。最大4つのHDMI入力に対応し、本体正面のボタン操作で、簡単に録画や配信、画面のスイッチングや合成を行うことができ、さらに最大3ストリームへの同時配信が可能です。PCを使わずに、こだわりの映像配信をすぐに始められます。YouTube Studioのバージョンによっては、YouTube StudioのWebページで「ライブ配信を開始」ボタンを押す必要があります。
仕様入力端子:HDMI×4、3.5mm 3極ミニジャック×4 出力端子:HDMI×2、3.5mm 3極ミニジャック×1 エンコード方式:ハードウェアエンコード USBポート コネクター:USB 2.0 Standard A×2、USB 3.1 Gen1(USB 3.0)Standard A×1 ※USB 3.1 Gen1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です LANインターフェイス:転送規格/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター/RJ-45×1 対応ストレージ※1 対応USBストレージ:USBハードディスク、USBメモリー フォーマット:FAT32、NTFS、exFAT ※GPT形式には対応していませんMBR形式に変換してご利用ください ※ストレージの対応容量は最大2TBです ※USBハードディスクの場合は、セルフパワー(ACアダプター付き)タイプを推奨します ※1ファイルあたりの最長記録時間は最大1時間で、自動的に次のファイルが作成されます 外形寸法:約248(W)×121(D)×41(H)mm(突起部含まず) 質量(本体のみ):約890g 質量(梱包時):約1.6kg 電源:DC12V 消費電流:1.1A(Typ) 使用温度範囲:0~35℃ 使用湿度範囲:20~80%(結露なきこと) 保証期間:1年間 各種取得規格:電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI Class A、RoHS指令準拠(10物質)、電気通信事業法設計認証 ご注意 ※DVD/BDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は、録画・配信できません ※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信する事は、著作権法により禁止されております ※本商品のRS232およびRS485は使用しません ※1 本商品に対応ストレージは添付されておりません別途ご用意ください 対応入力解像度 1920×1080p(60&59.94&30&29.97&24fps) 1920×1080i(60&59.94fps) 1280×720p(60fps) 720×480p(60fps) 720×480i(60fps) 640×480p(60fps) 対応出力解像度:1920×1080p(60&50&30&25fps) <記録仕様> 最大解像度 記録(録画):1920×1080(1080p@60fps) 配信:1920×1080(1080p@60fps) 記録形式(ファイル):MP4、TS、MOV 映像 記録形式:MPEG-4 AVC/H.264 記録解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:24、16、12、1~64 配信形式:RTMP、RTSP、HLS、TS 配信解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:9、6、3、1~64 音声 記録形式:2ch AAC ビット数:16bit ビットレート:93kbps サンプリングレート:48kHz 静止画 記録形式:BITMAP/JPEG キャプチャーサイズ:1920×1080 <記録時間> 1ファイルあたりの最長記録時間:1時間 ※最長連続記録時間は、8時間です 記録時間の目安:入力解像度/1920×1080(60p)、録画ファイルの画質/標準画質 容量・記録時間:2TB/約376時間 容量・記録時間:1TB/約188時間 容量・記録時間:500GB/約94時間 <添付品> 添付品:ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書アズワン品番65-3364-74
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C40-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C40-~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
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
"a-121-h" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷