カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 制御機器(5)
- トラック純正部品(5)
- バイク純正部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- omron(オムロン)(1)
- Optibelt(3)
- SK(新潟精機)(3)
- SMC(1)
- アカギ(2)
- オリジナル(2)
- ナカバヤシ(2)
- ホンダ(1)
- ミニター(1)
- 三菱ふそう(4)
- 不二空機(2)
- 内外電機(1)
- 水本機械製作所(1)
- 長野計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアフィルター
サンエレメント(470件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
キーポット
Lustro ware(ラストロウェア)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から7日以内出荷プッシュ開閉がスムーズにリニューアルされました。 並べてキレイ、棚置き、引き出し、冷蔵庫にも、スッキリ収納できる保存容器です。上からでも中身がはっきり見える透明フタを採用しました。食材を湿気から守るシリコンパッキンつきです。ワンプッシュでオープン、後ろに倒し固定もできる便利な構造です。フタ枠はストッパー付きで回しすぎを回避。いつでも適切な位置で止まります。 食洗機に使え、熱湯消毒ができる耐熱性のある本体です。香辛料、ピクルス、いりごまなどの保存にオススメです。材質本体:AS樹脂、ふた:飽和ポリエステル、ふた枠:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ストッパー付取手
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷取手は倒れた状態から約90°でストップします。用途コンテナ(中型)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10
長野計器(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から32日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200外径(Φmm)60測定流体気体・液体


トレッカー レクタタープ290×180UV
CAPTAIN STAG¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷ソロキャンプ・ツーリングなど1~2人で使えるコンパクトサイズのタープ。 タープのセンターにフラップを装備。 各コーナーを補強、引っ張り強度アップ。 収納に便利なバッグ付。付属品収納バッグ質量(g)450寸法(cm)290×180材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工適合用途ソロキャンプ・ツーリングなど収容人数1~2




コックコート・兼・長袖
セブンユニフォーム(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381着5日以内出荷シルエットの美が際立つ、上品かつシンプルなカラーパイピングコート。仕様左胸両玉緑ポケット、袖脇下菊穴・マチ付、内掛けボタン種別コックコート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル性別男女兼用
合金フレーム シンプル 2L ホワイト
ナカバヤシ¥2,698税込¥2,9681枚3日以内出荷ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム仕様樹脂製ハネトンボ本体質量(g)310材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーンスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×149×10収納寸法(mm)127×178材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
合金フレーム シンプル 2L ピンク
ナカバヤシ¥2,698税込¥2,9681枚3日以内出荷ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム仕様樹脂製ハネトンボ本体質量(g)310材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーンスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×149×10収納寸法(mm)127×178材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スパイキ
水本機械製作所¥7,898税込¥8,6881個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
ACアダプター 24V2.5A 60W 平2ピン
トキトレーディング¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷寸法(mm)118.0×47.0×30.3タイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63定格24V2.5A 60W入力電圧(V)AC100~240電源コード平2ピンプラグ全長L(mm)11アズワン品番7-845-08プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1082mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥3,979税込¥4,3771個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:1082mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3787アズワン品番65-7977-54
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷から15日以内出荷サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8


らくピタパッキン
パネフリ工業(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から6日以内出荷貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥159,800税込¥175,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ステンターボ用羽子板
アカギ¥649~税込¥714~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)
富士手袋工業(天牛)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1
ターボ用羽子板
アカギ¥229~税込¥252~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア 100 RP-8e 5μm HPLCカートリッジ 150827 1ST
Merck(メルクミリポア)¥94,980税込¥104,4781個翌々日出荷アズワン品番61-0319-82
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら