カテゴリ

  • 自動車純正部品(32)
  • バイク純正部品(21)
  • 自動車補修部品(18)
  • 電気材料(11)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1305」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(665件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • メルタースティック(805用) HAKKO(白光)

    メルタースティック(805用)

    HAKKO(白光)(10件のレビュー)
    859税込945
    1袋(10本)
    当日出荷
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1305A)サーモ(標準) ミツビシ

    (1305A)サーモ(標準)

    ミツビシ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • (1305A)ケース,サーモスタット ミツビシ

    (1305A)ケース,サーモスタット

    ミツビシ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • (1305A)サーモスタット キット ミツビシ

    (1305A)サーモスタット キット

    ミツビシ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • (1305A)ガスケット,サーモスタット ケース ミツビシ

    (1305A)ガスケット,サーモスタット ケース

    ミツビシ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • (1305A)ガスケット,ウォータ ポンプ ミツビシ

    (1305A)ガスケット,ウォータ ポンプ

    ミツビシ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • 土木建築用目地調整材 168バッカー 相模カラーフォーム

    土木建築用目地調整材 168バッカー

    相模カラーフォーム
    5,798税込6,378
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
    用途環境に配慮したバッカー材として材質ポリエチレングレー危険物の類別非危険物
  • 外付け梁受け金物 タナカ

    外付け梁受け金物

    タナカ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーン

    PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ

    ホワイトバリーン
    33,980税込37,378
    1式(30枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用
    用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートカバー JA-STYLE

    シートカバー

    JA-STYLE(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(ステンレス製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • (1305A)THERMOSTAT & PIPE ASSY 三菱ふそう

    (1305A)THERMOSTAT & PIPE ASSY

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • GASKET KIT   061A0KJ1305 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KJ1305

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • 防爆チゼル Ampco

    防爆チゼル

    Ampco
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • デュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャー Freedy

    デュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャー

    Freedy
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できるマグネットモードで、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプするオートクランプモードに、2つのモードを切り換えて使えるカーマウントワイヤレスチャージャーです。 ワイヤレス充電はムービングコイル方式の送電コイルを採用しており、異なるスマートフォンのサイズに合わせて最適な位置へ移動します。マグネットモードでは、iPhoneをマグネット吸着しやすくなるよう送電コイルは最上部に移動します。 最近は車両にも標準装備されるようになってきUSB Type-Cの給電を採用しております。
    付属品ワイヤレスチャージャー 本体USB Type-C L型 to Type-C ケーブル(1m)Type A エアコン送風口クリップType B エアコン送風口クリップType C ダッシュボードマウント 吸盤取付け用プレート(3M社テープ)、マウントクリップ取扱説明書出力(W)5/7.5/10入力DC5V 2A/9V 1.67A適合サイズ【オートクランプモード】 横 60~85mm 縦 134~172mm(ケース含む)、【マグネットモード】 MagSafe対応iPhone保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)保存温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~40動作周波数(kHz)110~205
  • 耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • EMCメタルケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    EMCメタルケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッター (アルミカット) 永興電機工業

    超硬カッター (アルミカット)

    永興電機工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
    用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に軸径(Φmm)6適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属カット名称アルミカット入数1
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1305A)フィッチング,クーリング ウォータ インレット ホース ミツビシ

    (1305A)フィッチング,クーリング ウォータ インレット ホース

    ミツビシ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • GASKET SET ホンダ

    GASKET SET

    ホンダ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長鎖環 (ロングリンクチェーン) コンドーテック

    長鎖環 (ロングリンクチェーン)

    コンドーテック
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
    船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
    JIS規格JIS F 2106-1995
  • CYLINDER COMP.,A  12110KJ1305 ホンダ

    CYLINDER COMP.,A 12110KJ1305

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • ヨド物置 エスモ ESF-1305A ヨドコウ

    ヨド物置 エスモ ESF-1305A

    ヨドコウ
    81,980税込90,178
    1台
    9日以内出荷
    玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
    付属品棚板(1305-L型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)89高さ(mm)1914タイプ一般型奥行(mm)537間口(mm)1365耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.69有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)669×1769室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1345×1831×370扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • (33146)ダンパーASSY.R.ボンネットオープナー ホンダ

    (33146)ダンパーASSY.R.ボンネットオープナー

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
  • スポットカバー アダプターA オンダ製作所

    スポットカバー アダプターA

    オンダ製作所
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    ・配管カバー同士の接続、スポットカバーと配管カバーの接続、スポットカバー同士の接続に使用します。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    適合RSC-1305U材質樹脂アイボリー
  • STAND SET,SIDE    50560MA1305 ホンダ

    STAND SET,SIDE 50560MA1305

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • BAR,SIDE STAND    50530MA1305 ホンダ

    BAR,SIDE STAND 50530MA1305

    ホンダ
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
  • GUIDE,EX VALVE   12241MA1305 ホンダ

    GUIDE,EX VALVE 12241MA1305

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷