カテゴリ

  • 安全標識(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1312」の検索結果

97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(666件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パッド HAKKO(白光)

    パッド

    HAKKO(白光)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ノズルと組合せて使用
    適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)
    ブラック
    ブルー

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    直流電圧用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付
  • ステンレス 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水カラーロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,167~税込¥15,584~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312) ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型(本図右用を示します)
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • R410A バルブ付ホースアダプター イチネンTASCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R410A バルブ付ホースアダプター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
  • リングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    リングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途計測機器・小型機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • マンドレール ミニター

    マンドレール

    ミニター
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    当日出荷
  • シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー ミニター

    ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー

    ミニター
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ソフト#240 ミニター

    ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ソフト#240

    ミニター
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番852-9694粒度240質量(g)17ベルト幅(mm)8ベルト長さ(mm)300対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ30 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ30

    ミニター
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)30
  • 軽量工具キャビネットPA型 ダイシン

    軽量工具キャビネットPA型

    ダイシン
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
    用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。付属品引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付仕様ラッチ機構付材質スチールタイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付奥行(mm)620間口(mm)580均等荷重(kg)50引出し寸法(mm)562色(本体)グリーン
  • 吸着ピンセット用パッド 5mm TGK(東京硝子器械)

    吸着ピンセット用パッド 5mm

    TGK(東京硝子器械)
    ¥439税込¥483
    1個
    8日以内出荷
    超小型強力ポンプ内蔵で電源コード・エアーチューブが不要です。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。静電気対策材料を使用しています。
    吸引能力パッド外径Φ5mm:約0.03g、パッド外径Φ1mm:約0.07g電源(個)単4電池2
  • 軽量工具キャビネット ダイシン

    軽量工具キャビネット

    ダイシン
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
    用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。仕様ラッチ機構付セット内容引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付タイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付均等荷重(kg)502018年トラスコ掲載ページ8 0616
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:突き刺し/切傷(手、指)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:突き刺し/切傷(手、指)│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(10枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動チェンソー 新ダイワ

    電動チェンソー

    新ダイワ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    使いやすさと切れ味が自慢! 用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。
    電源(V)単相100対応材質木工用電源コード(m)3チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7
  • CMZ/CMA用コレット Winwell

    CMZ/CMA用コレット

    Winwell
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用コレット質量(kg)0.1
  • ブラケット マニホールド (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ブラケット マニホールド (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
  • ベルト セット,タイミング MAZDA(マツダ)

    ベルト セット,タイミング

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
  • ステー インテーク マニホールド (F8) MAZDA(マツダ)

    ステー インテーク マニホールド (F8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • カムシャフト (1A) MAZDA(マツダ)

    カムシャフト (1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
  • タペット (1A) MAZDA(マツダ)

    タペット (1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • トランジスタ 東芝

    トランジスタ

    東芝
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギア ウォームホイール 3AA-13124-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア ウォームホイール 3AA-13124-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1YU-13124-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • カムシャフト エグゾースト (1A) MAZDA(マツダ)

    カムシャフト エグゾースト (1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • ベンチレーションフード ゴールドウイン

    ベンチレーションフード

    ゴールドウイン
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    7日以内出荷から47日以内出荷
    クリーンルーム用フードの前面開口部に透明な樹脂レンズを装着し、モーターファンでフード内部を陽圧にするフードシステムです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 請求書伝票明細版(控) 1000枚 ピーシーエー

    請求書伝票明細版(控) 1000枚

    ピーシーエー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    PCAソフト専用帳票。対応ソフト:PCA商魂シリーズ。A4単票。
  • 請求書伝票明細版 1000枚 ピーシーエー

    請求書伝票明細版 1000枚

    ピーシーエー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    PCAソフト専用帳票。対応ソフト:PCA商魂シリーズ。A4単票。
  • CMZ/CMA用クーラント噴射コレット Winwell

    CMZ/CMA用クーラント噴射コレット

    Winwell
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用クーラント噴射コレット質量(kg)0.1
  • ローラーベアリング 内径13mm レース幅12mm 1袋 2個入 IKO(日本トムソン)

    ローラーベアリング 内径13mm レース幅12mm 1袋 2個入

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    シェルタイプニードルローラーベアリングは IKO Nippon Thompson 13 x 19 x 12 mm 。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
    仕様●内径:13mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9807アズワン品番65-7913-89
  • CMZ/CMA用クーラントコレット Winwell

    CMZ/CMA用クーラントコレット

    Winwell
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用クーラントコレット質量(kg)0.1
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(A) 上
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:突き刺し/切傷(手、指)│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:突き刺し/切傷(手、指)│日本語(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(10枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドラインNW Aサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドラインNW Aサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    ¥9,898税込¥10,888
    1ケース(32枚)
    10日以内出荷
    自然のリアルな宇行く示唆を追求して表現した木目柄シリーズ。様々な表情の木目柄を取り揃え、使いやすい定番柄もブラッシュアップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。
    長さ(mm)914.4幅(mm)100厚さ(mm)3グリーン購入法適合