カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 農業機械(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2303」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
溝型コネクタタイプ
真鍮ボールチェーン TRUSCO真鍮ボールチェーンTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど。表面処理クローム2018年トラスコ掲載ページ2 0895
クリップ (9S9A) MAZDA(マツダ)クリップ (9S9A)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
エアーエレメント アルプス工業エアーエレメントアルプス工業(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途自動車用エアーエレメント
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ノンスリップ甲メリ ペンギンエースノンスリップ甲メリペンギンエース(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1双ほか
当日出荷から9日以内出荷
高水準の通気性と伸縮性を発揮する甲メリヤスタイプ。 メリヤス素材は通気性に優れる東レのフィールドセンサーにサイズがプリントされているので、サイズが一目でわかります。 手首部分はゴム付でフィット感を高め、白と黒のベースバージョンがあります。水に濡れても色落ちはしないので、洗濯時に安心です。
材質ポリウレタン、ナイロン機能通気性・伸縮性材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリエステル
トルクロッドマウントブラケット ガンメタ 75-2303 PMCトルクロッドマウントブラケット ガンメタ 75-2303PMC
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:75-2303適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
ボルト (9S1V) MAZDA(マツダ)ボルト (9S1V)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
8,288税込9,117
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
アルミ取手 栃木屋アルミ取手栃木屋(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OPPO Reno11A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OPPO Reno11A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】OPPO 製品OPPO A5 2020OPPO A54 5GOPPO A55s 5GOPPO A73OPPO A77OPPO A79 5GOPPO Find XOPPO Find X2 ProOPPO Find X3 ProOPPO R17 ProOPPO Reno 10x ZoomOPPO Reno AOPPO Reno A 128GBOPPO Reno3 5GOPPO Reno3 AOPPO Reno5 AOPPO Reno7 AOPPO Reno9 AOPPO Reno10 Pro 5GOPPO Reno11ACPH1875CPH1983CPH2025CPH2099CPH2173CPH2199CPH2303CPH2309CPH2353CPH2385CPH2541CPH2557・タブレットOPPO Pad AirOPPO Pad 2・ワイヤレスイヤホンOPPO Enco Air2 ProOPPO Enco Air3iOPPO Enco Free2OPPO Enco BudsOPPO Enco W51すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
(12303)プーリー ニッサン(12303)プーリーニッサン(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kAフレーム30AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
RS PRO コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 RS PRORS PRO コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9RS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro USB- シリアルアダプタは、 DB 9 極オス接続に ABS シェルを備えており、ケーブルフレックスは PVC から USB A オスコネクタになっています。一般的な Prolific PL2303HX D チップセットを使用しており、 PC に最初に接続したときに Windows がインストールされます。4 つのシリアルポートを同時にサポートします 一般的なすべての RS-232 シリアルポートをサポートします 自動 USB プロトコル処理 リモートウェイクアップ及び電源管理をサポート
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Aコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 1.1RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X25-7Tアプセツト部品名称6カクボルト(+)SW関連資料(0.8MB)図解NoMB2303MG チップソー ギヤケース部品_No.3A、MB228VG 本体部品_No.17、AC254H 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、MB235SPL ギヤケース部品_No.3A、MB2010ML ギヤケース部品_No.3A、MB249L 本体部品_No.15、KC26NX 本体部品_No.15、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、JC234DXL 本体部品_No.22、AC266S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、LBC26UT 本体部品_No.11、SV23A 本体部品_No.12、BC264SL 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.14、MB251B バッテリー 本体部品_No.14、GKB2702U 本体部品_No.13、KC23MX 本体部品_No.11、KC23BL 本体部品_No.6、MS200EA-M-A フレーム部品_No.33、GKB2202U 本体部品_No.13、GKB2401EU 本体部品_No.13、BC2600 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13など
ポンプボデイ BIGM(丸山製作所)ポンプボデイBIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
規格35~40フクム関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.63MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMB234MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.6、MB2305ML キャブレタシステム部品_No.6、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、MB2305MG キャブレタシステム部品_No.6、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 ポンプボデイ_No.34、MB2304MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、MB2304ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、MKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.6、MKF-A425-JS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.6、MB2015ML キャブレタシステム部品_No.6、MB2303ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MB2603MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.2、MB2010ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10など
Eaton Fulleon 電磁接触器 ELRシリーズ フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 電磁接触器 ELRシリーズフエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 50 A, zero voltage switch
仕様●コンタクトの定格電流:50 A●シリーズ:ELR●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●コード番号:189-2303アズワン品番65-7352-07
基板用端子台 2303シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 285個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2303シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 285個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1袋(285個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2303●長さ:23.66mm●コード番号:191-6013アズワン品番65-7741-43
ギヤケースクミタテ BIGM(丸山製作所)ギヤケースクミタテBIGM(丸山製作所)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
備考9~16フクムMBS2330規格MBS2330部品名称ギヤケースクミタテ関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.6MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.68MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.79MB)図解NoOS23KU ギヤケース部品_No.1、MB23J 本体部品_No.28、MB2304MG ギヤケース部品_No.1A、KFB-23 ギヤケース部品_No.1、MB2303MG ギヤケース部品_No.1A、MB2330L ギヤケース部品_No.1A、MB235SPU ギヤケース部品_No.1A、MB2013ML チップソー ギヤケース部品_No.1A、MB2304MU ギヤケース部品_No.1A、MB234MU ギヤケース部品_No.1A、MB2304ML ギヤケース部品_No.1A、MB2013ML ギヤケース部品_No.1A、MB2330DL ギヤケース部品_No.1A、MB2330DU ギヤケース部品_No.1A、MBS-220H ギヤケース部品_No.1、NK23B ギヤケース部品_No.1、OS23KG ギヤケース部品_No.1、MB2330U ギヤケース部品_No.1A、MB2303ML ギヤケース部品_No.1A、KM23 2G ギヤケース部品_No.1A、NK20B ギヤケース部品_No.1、MB2303MG チップソー ギヤケース部品_No.1Aなど
プライマ BIGM(丸山製作所)プライマBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格WB188-12関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.63MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1MB)図解NoMB2603MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、MB2603MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、MB2303ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、MKF-A425-JS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.15、MB2603MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、MB2303MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.15、MB2015MG キャブレタシステム部品_No.15、MB2305MU キャブレタシステム部品_No.15、MB2305MG キャブレタシステム部品_No.15、MB2010ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、MB234MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、MB2601ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19など
ホゴメガネ BIGM(丸山製作所)ホゴメガネBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
規格HS2008-C, SG201関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(0.55MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.63MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.58MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(0.54MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.65MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.58MB) 展開図31(0.53MB) 展開図32(0.57MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.6MB) 展開図35(0.6MB) 展開図36(0.53MB) 展開図37(0.54MB) 展開図38(0.5MB) 展開図39(0.5MB) 展開図40(0.57MB) 展開図41(0.57MB) 展開図42(0.5MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.53MB) 展開図45(0.49MB) 展開図46(0.5MB) 展開図47(0.46MB) 展開図48(0.5MB) 展開図49(0.52MB) 展開図50(0.58MB)図解NoAC26SAL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1、JCS264DX 付属品部品_No.1、MBS326 付属品部品_No.2、MBC266L 付属品部品_No.1、MB228VU 付属品部品_No.1、MB305SPU 付属品部品_No.2、MB228VG 付属品部品_No.1、MLBS2200 付属品部品_No.2、BC231RS 付属品部品_No.1、JC234DXL 付属品部品_No.1、BCW233SH-1 付属品部品_No.1、MHT235DSV-60R 付属品部品 ホゴメガネ_No.2、GKB2400GT 付属品部品_No.1、KC26NX 付属品部品_No.1、MS330EW-4M -A -A専用部品_No.10、MBC235G 付属品部品_No.1、MB2303MU チップソー 付属品部品_No.1、JC26 付属品部品_No.1、MRS60-300-4 フゾクヒン部品_No.8、JC231DXL-1 付属品部品_No.1、GKB2200UT 付属品部品_No.1、MS413EW-2K -A -A専用部品_No.11、BCL20SL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様M8X8関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.83MB)図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など
メタリング レバー ピン BIGM(丸山製作所)メタリング レバー ピンBIGM(丸山製作所)
189税込208
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.63MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MB2013MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26、MB2015MG キャブレタシステム部品_No.11、MB2303MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.45、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.11、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 メタリング レバー ピン_No.39、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MB2303ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.45、MB2305MG キャブレタシステム部品_No.11、MB2013MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.26、MKF-A425-JK エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.11など
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
219税込241
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.63MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMB2303MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.10、MB2010ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KM23 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MKF-A425-JS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.10、MB2303MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、KM26 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2601MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27、MB2304MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2303ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.46、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10など
基板用端子台 2303シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 450個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2303シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 450個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1袋(450個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2303●長さ:16.04mm●コード番号:191-6012アズワン品番65-7741-87
基板用端子台 2303シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2303シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2303●幅:16.2mm●コード番号:191-9158アズワン品番65-7646-31
基板用端子台 2303シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2303シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2303●材質:ポリアミド●コード番号:191-9124アズワン品番65-7641-73
レバーハンドル BIGM(丸山製作所)レバーハンドルBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
規格3.5X170L関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.53MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.53MB) 展開図29(0.53MB) 展開図30(0.52MB) 展開図31(0.54MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.62MB) 展開図34(0.61MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.61MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.54MB) 展開図44(0.52MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.53MB) 展開図50(0.85MB)図解NoBC420A 付属品部品 レバーハンドル_No.4、MB2015MU 付属品部品_No.6、BCS254H Y18 付属品部品_No.5、MB2303ML 付属品部品_No.7、SV20BIG-M 付属品部品_No.5、MB2303MG チップソー 付属品部品_No.7、MB2603ML 付属品部品_No.6、MBS250H 付属品部品_No.6、OS26KL ヒロシマ 付属品部品_No.7、BC250H 付属品部品 レバーハンドル_No.10、AD-K23M-L 付属品部品 レバーハンドル_No.5、MB2013MU 付属品部品_No.7、MBL200 付属品部品_No.6、AC254H-1 付属品部品 レバーハンドル_No.5、MBV2300 付属品部品_No.8、OS26KL 付属品部品_No.7、OS23KU 付属品部品_No.5、MB2601MU 付属品部品_No.5、KFB-23 付属品部品_No.6、MB2303ML チップソー 付属品部品_No.7、NK20 付属品部品_No.5、MB2300U-S 付属品部品_No.8、MB2600MU 付属品部品_No.4など
6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SWBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20アプセツト部品名称6カクボルト(+)SW関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMB369U-DX 本体部品_No.48、MB2400M TM24 本体部品_No.34、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.33、MB3230DU 本体部品_No.38、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.23、MB2304MG 本体部品_No.2、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.29、MBS2402-1 本体部品_No.32、HBC254H 本体部品_No.2、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.29、OS23KG 本体部品_No.25、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.29、グリーンクロス2A 本体部品_No.28、MBS327T 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.30、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.32、MB2303MG 本体部品_No.2、MB2013MG 本体部品_No.2、MB2603MU 本体部品_No.36、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.32など
マスク(マジックテープ付き)(クラス100) ゴールドウインマスク(マジックテープ付き)(クラス100)ゴールドウイン(1件のレビュー)
891税込980
1枚
当日出荷
仕様ホホマジック付のフード(PA1203、PA1322)に取付可能、PA1203:9-1038-01.-02.-11.-12、PA1322:9-1037-01.-02.-11用種別簡易マスク材質裏(メッシュ部)/PE(ポリエステル)、マジックテープ/ナイロンアズワン品番9-1039-01クラスクラス100
ツーバイ・ビッグコーナー13 BXカネシンツーバイ・ビッグコーナー13BXカネシン(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
(財)建材試験センターにおいて品質性能試験を行い、ホールダウン金物10kN 相当耐力品の確認をしております。取り付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等帯金物やホールダウン10kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×5本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×7本表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板建材試験センター第08A2303号
三つ又ホース継手 EARTH MAN三つ又ホース継手EARTH MAN(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途ホース同士を三方接続種類ねじ込み継手形状ワイ材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,858税込3,144
1個
当日出荷から5日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
樹脂ベアリング(PPS) 2300番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 2300番台鹿島化学金属(UKB)
14,663税込16,129
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PP) 2300番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 2300番台鹿島化学金属(UKB)
8,813税込9,694
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(UHMWPE) 2300番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 2300番台鹿島化学金属(UKB)
10,073税込11,080
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PEEK) 2300番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 2300番台鹿島化学金属(UKB)
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応