WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2303シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 285個入
仕様
●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2303●長さ:23.66mm●コード番号:191-6013
アズワン品番
65-7741-43
内容量
1袋(285個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67058025
691230310006
¥
199,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください