カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • 標準タイプ(1)
    • 耐候タイプ(2)
  • メカニカル部品(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 制御機器(39)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 自動車純正部品(22)
  • 物流用品(16)
  • 厨房用品(11)
  • 切削工具(9)
  • エンジン工具(8)
  • 建築金物(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
85・110
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・クルーズ・プロシェア(ナビス/アズワン)・TRUSCO・INFINEON・MAZDA(マツダ)・ParkerTAIYO・SMC・SUGICO(スギコ)・VISHAY・WURTH ELEKTRONIK・イチネンTASCO・サンドビック・スバル・スリーピース・ヨドノ・三笠産業[工具]・三菱電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab150」の検索結果

371件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
    材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
  • アルティアバスケット AB150 600×400×150mm アイボリー プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティアバスケット AB150 600×400×150mm アイボリー

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷
    埃などが付きにくい帯電防止剤入りです。横からでも内容物が確認しやすく、残数チェックに便利です。アルティアトレーセパレーターを取り付けることでバスケット内を小分けできます。
    付属品ストッパー×2個材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
  • アクリルボックス クルーズ

    アクリルボックス

    クルーズ(26件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
    材質アクリル厚さ(mm)3タイプ5面体
  • カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    カラーアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
    付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
    材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状平
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO

    装飾平小ねじ 縦目ローレット M4

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)5呼び径dM42018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • 麻バフ モノタロウ

    麻バフ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
    材質(本体)麻、(糸)純綿厚さ(mm)10
  • VブロックB型 ナベヤ

    VブロックB型

    ナベヤ(8件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から88日以内出荷
    2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
    材質FC250熱処理焼鈍
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ エスコ

    3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA436AB-150
  • 箱型アルミレベル TRUSCO

    箱型アルミレベル

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • アダプター用ゴムカバー 150 ミラー(ウエルドクラフト)

    アダプター用ゴムカバー 150

    ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    適合PCA-AKS、PCA-SAN
  • AVボードボックスタイプ アイリスオーヤマ

    AVボードボックスタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    翌日出荷
    いろいろなものを収納しながら、すっきり見せたい人におすすめのボックスタイプのAVボードです。 中央部はDVDプレーヤーやゲーム機などAV周辺機器を設置できます。 引出しと扉収納の2種があり、DVDやCDなどを収納できます。 配線穴が2箇所あり、散らかりがちな配線もすっきりまとまります。 脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。
    材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)寸法(mm)1500×422×300質量(g)21050幅(cm)150内寸(mm)約448×354×181(扉収納部)/約538×354×181(オープン収納部)適合サイズ幅150cm以下の薄型TV(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。引出し内寸法(mm)約399×336×118
  • AVボード ボックスタイプ アイリスオーヤマ

    AVボード ボックスタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
    収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます
    仕様メーカー推奨TVサイズ:60型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)配線開口部/天板部:約200×20質量(kg)18.1幅(cm)150耐荷重(kg)全体61、天板40、底板10、可動棚板5、扉収納1個あたり3内形寸法(mm)オープンスペース:716×264×213(天板下パイプを除く)、扉付き収納:約358×242×229天板寸法(mm)約1500(天板大:712・1枚、天板小:394・2枚)×296寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×29.6×31.1棚板寸法(mm)可動:約715×251
  • フロアーリック ピンチブロック

    フロアーリック

    ピンチブロック(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷
    下框のスキマからのホコリ・風・光・虫・音・水の侵入を防止します。
    用途店舗ドア用長さ(mm)1500
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンゴムストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダブルサルカン AB 大洋製器工業

    ダブルサルカン AB

    大洋製器工業
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    3日以内出荷
    重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
    用途荷役作業。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弁当容器 新ABランチ150-150 パックスタイル PackStyle(パックスタイル)

    弁当容器 新ABランチ150-150 パックスタイル

    PackStyle(パックスタイル)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    主原料のバガス(サトウキビの搾りかす)と竹の混合素材を使用したホワイト基調の業務用・使い捨てランチボックスです。お弁当・パスタ・サラダ・スイーツなどさまざまなメニューに対応。サイズ・レイアウト別に11種類展開しています。耐油・耐水性あり、電子レンジにも対応しているのでテイクアウトにぴったりです。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。用途に応じて、クッキングペーパーやワックスペーパーを併用頂くと安心してご使用いただけます。
    材質バガス、竹サイズ155×155×(35+40)mm質量(g)21
  • JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • モール セット(L) バックウインド (8A) MAZDA(マツダ)

    モール セット(L) バックウインド (8A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
  • モールセット(R)リヤーピラー MAZDA(マツダ)

    モールセット(R)リヤーピラー

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • モール セット UP バックウインド MAZDA(マツダ)

    モール セット UP バックウインド

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ダムセットスカートエアー MAZDA(マツダ)

    ダムセットスカートエアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷
  • 多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所

    多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット

    岩田製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。 スッキリしたデザインでムダがありません。
    材質ステンレス(SUS304)板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (99071)ホース,バキユーム スバル

    (99071)ホース,バキユーム

    スバル(3件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス材質(車輪)ナイロン6ストッパー付特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス材質(車輪)ゴムストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
  • (21204)ホース アセンブリ,プリ ヒータ スバル

    (21204)ホース アセンブリ,プリ ヒータ

    スバル(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • ステンレス金具 旋回金具ストッパー付 ウカイ(岐阜産研工業)

    ステンレス金具 旋回金具ストッパー付

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー
  • 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス材質(車輪)ゴムストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • GNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールド CKD

    GNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールド

    CKD
    ¥4,813~税込¥5,294~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ポート数2
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B) 正面
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪