カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • 標準タイプ(1)
    • 耐候タイプ(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 制御機器(15)
  • 物流用品(13)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バイク部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
特性
耐候・耐熱・難燃
最高使用温度(℃)
85・110
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab150」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    399税込439
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    439税込483
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
    材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
  • アルティアバスケット AB150 600×400×150mm アイボリー プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティアバスケット AB150 600×400×150mm アイボリー

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    埃などが付きにくい帯電防止剤入りです。横からでも内容物が確認しやすく、残数チェックに便利です。アルティアトレーセパレーターを取り付けることでバスケット内を小分けできます。
    付属品ストッパー×2個材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
  • アクリルボックス クルーズ

    アクリルボックス

    クルーズ(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
    タイプ5面体材質アクリル厚さ(mm)3
  • カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    カラーアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
    付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
    材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状
  • 麻バフ モノタロウ

    麻バフ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
    厚さ(mm)10材質(本体)麻、(糸)純綿
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO

    装飾平小ねじ 縦目ローレット M4

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)5呼び径dM42018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ エスコ

    3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA436AB-150
  • 箱型アルミレベル TRUSCO

    箱型アルミレベル

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニウム
  • アダプター用ゴムカバー 150 ミラー(ウエルドクラフト)

    アダプター用ゴムカバー 150

    ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合PCA-AKS、PCA-SAN
  • 弁当容器 新ABランチ150-150 パックスタイル PackStyle(パックスタイル)

    弁当容器 新ABランチ150-150 パックスタイル

    PackStyle(パックスタイル)
    2,198税込2,418
    1袋(50点)
    3日以内出荷
    主原料のバガス(サトウキビの搾りかす)と竹の混合素材を使用したホワイト基調の業務用・使い捨てランチボックスです。お弁当・パスタ・サラダ・スイーツなどさまざまなメニューに対応。サイズ・レイアウト別に11種類展開しています。耐油・耐水性あり、電子レンジにも対応しているのでテイクアウトにぴったりです。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。用途に応じて、クッキングペーパーやワックスペーパーを併用頂くと安心してご使用いただけます。
    材質バガス、竹サイズ155×155×(35+40)mm質量(g)21
  • AVボードボックスタイプ アイリスオーヤマ

    AVボードボックスタイプ

    アイリスオーヤマ
    9,898税込10,888
    1台
    翌日出荷
    いろいろなものを収納しながら、すっきり見せたい人におすすめのボックスタイプのAVボードです。 中央部はDVDプレーヤーやゲーム機などAV周辺機器を設置できます。 引出しと扉収納の2種があり、DVDやCDなどを収納できます。 配線穴が2箇所あり、散らかりがちな配線もすっきりまとまります。 脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。
    寸法(mm)1500×422×300質量(g)21050材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)引出し内寸法(mm)約399×336×118内寸(mm)約448×354×181(扉収納部)/約538×354×181(オープン収納部)適合サイズ幅150cm以下の薄型TV(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。幅(cm)150
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フロアーリック ピンチブロック

    フロアーリック

    ピンチブロック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    下框のスキマからのホコリ・風・光・虫・音・水の侵入を防止します。
    用途店舗ドア用長さ(mm)1500
  • AVボード ボックスタイプ アイリスオーヤマ

    AVボード ボックスタイプ

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます
    仕様メーカー推奨TVサイズ:60型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)配線開口部/天板部:約200×20質量(kg)18.1幅(cm)150耐荷重(kg)全体61、天板40、底板10、可動棚板5、扉収納1個あたり3内形寸法(mm)オープンスペース:716×264×213(天板下パイプを除く)、扉付き収納:約358×242×229天板寸法(mm)約1500(天板大:712・1枚、天板小:394・2枚)×296寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×29.6×31.1棚板寸法(mm)可動:約715×251
  • ダブルサルカン AB 大洋製器工業

    ダブルサルカン AB

    大洋製器工業
    799,800税込879,780
    1個
    3日以内出荷
    重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
    用途荷役作業。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー
  • 多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所

    多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。 スッキリしたデザインでムダがありません。
    材質ステンレス(SUS304)板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質(車輪)ナイロン6材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレスストッパー特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3181材質(車輪)導電MCナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり材質(ベアリング)ステンレス取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)343車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
  • ステンレス金具 旋回金具ストッパー付 ウカイ(岐阜産研工業)

    ステンレス金具 旋回金具ストッパー付

    ウカイ(岐阜産研工業)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー
  • 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • GNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールド CKD

    GNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールド

    CKD
    4,813税込5,294
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ポート数2
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ワイヤロープ用ベアリングスイベル コンドーテック

    ワイヤロープ用ベアリングスイベル

    コンドーテック
    869,800税込956,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具ストッパー付

    ヨドノ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TENコード 山田実業

    TENコード

    山田実業
    4,598税込5,058
    1個(100m)
    5日以内出荷
    曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。材質は芯にテトロン、側にナイロンを使用しています。重さがあるので、底行が早く縄立ち宇が良いので潮に吹かれにくいです。樹脂コーティングをしているので適度に硬く水切れが良いのも特徴です。
    用途曳縄・道糸・トローリング材質芯:ナイロン 側:テトロンタイプTENコード、色染 綛100m(50x2)伸度(%)15~25
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付 オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付

    オリエンタルモーター
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
    種類インダクションモーター保護等級IP65配線方式端子箱付
  • 固定GカットAB埋込150幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込150幅

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/106°光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込150幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込150幅

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込150幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込150幅

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CS ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CS

    ParkerTAIYO
    90,900税込99,990
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CS(球面軸受形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
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
"ab150" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷