カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
    • ネジ式(19)
    • ワイヤー式(2)
  • 農業・園芸資材(1)
    • オプションパーツ/固定具(1)
  • 電気材料(67)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 作業服(19)
  • 溶接用品(15)
  • 安全保護具(15)
  • 家電(13)
  • 制御機器(8)
  • 介護用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 理美容(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 清掃用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 日用品(4)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バンド幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abaバンド」の検索結果

299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABAホースバンド オリジナル 12mm ABAABAホースバンド オリジナル 12mmABA(59件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適バンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304ABA
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)12材質SUS304厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド ノバ 9mm ABAABAホースバンド ノバ 9mmABA(16件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(232件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(377件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ABAホースバンド ノバ 9mm SUS316 ABAABAホースバンド ノバ 9mm SUS316ABA(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9推奨締付トルク範囲(N・m)2.5~3.5材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABAABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)ABA
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(112件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCOネジ式ワイヤバンド(SUS430)TRUSCO
90税込99
1個
当日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN)ABA
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)0.8推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZEオールステンレスホースバンド(12.7mm幅)BREEZE(49件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。バンド幅(mm)12.7厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット 谷沢製作所ヘルメット谷沢製作所(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
丸みのあるひさし形状が好評の前ひさしスタイル。 表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。 高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×224×165材質ABS樹脂質量(g)375種類アメリカン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ホースクランプ MHタイプ TRIDONホースクランプ MHタイプTRIDON(93件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ SUS アソーホースクリップ SUSアソー(6件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
ヘッドライト用ラバーバンド(リアバッテリータイプ) GENTOSヘッドライト用ラバーバンド(リアバッテリータイプ)GENTOS(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2本)
当日出荷
リアバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド
仕様ラバーバンドトラスコ品番583-9238適合機種HLP-1801 / HLP-1802 / HLP-1803 / HLP-1804 / HLP-1805 / GH-002DG / GH-009RG / GH-010RG / HX-133D / GH-001DG / GH-001RG / GH-003RG / GT-301D / GT-303R / GT-305R / GT-501D / GT-503R / GT-505R / GT-101D / GT-103R / GT-105R / DH-001DB / GB-77TTR / HW-V233D / HW-V333D / HW-V433D / HW-V533H / HW-000X / HW-999H / HW-888H質量(g)15
レインクリアバイザー アイメディアレインクリアバイザーアイメディア(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
通勤やおでかけなど、雨で化粧を崩したくない人に最適な、クリアバイザー ワイドなつばで顔をしっかりガードします。 透明なので視界はクリア。
クリア仕様ブラックビーズ材質バンド生地:ポリエステル、ツバ:ポリカーボネート質量(g)約145寸法(cm)ツバ:約42×17
耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)耐候性カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
779税込857
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロングレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウホースバンド ワイヤータイプモノタロウ(61件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステムエア式バキュームクリーナー用オープンペール缶アクアシステム(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナーアクアシステム
119,800税込131,780
1台
当日出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
使い捨てヘアバンド 100枚入 WN-019シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー使い捨てヘアバンド 100枚入 WN-019シリーズフィフティ・ヴィジョナリー
1,584税込1,742
1袋(100枚)
当日出荷
洗顔・フェイシャルエステ・化粧に適した使い捨てのヘアバンドです。1枚毎に個別包装されているので、出し入れがとても便利。また衛生的なのでお客様一人ひとりが気持ち良くお使いいただけます。伸び縮みして使いやすいフリーサイズです。肌に優しい高品質の不織布を採用している為、長時間装着でも快適です。エステサロンの現場でも広くご使用されている人気のヘアバンドです。
仕様●入数:100枚/袋●サイズ:フリー●約90×300~600mm●ポリプロピレン(不織布)●色:ブラックアズワン品番67-8030-02
ポストレベル エビス(水平器)ポストレベルエビス(水平器)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(本体)ABS樹脂質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応
HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCSHI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチールJCS(66件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
KW-61 コウホウヨシ サイクルミラー 左右兼用 全車種対応 Kawasumi(川住製作所)KW-61 コウホウヨシ サイクルミラー 左右兼用 全車種対応Kawasumi(川住製作所)(1件のレビュー)
859税込945
1個
4日以内出荷
取付は固定用バンドでぐるっと巻くだけ!取付可能車種は幅広く、一般車・クロスバイク・スポーツ車のハンドルやグリップエンドに取付可能!(直径約22.2~31.8mm)背面には夜道でも安心な反射材付。ミラーは角度調節可能で根本の調節ネジを締めることで固定できます。左右兼用です。凸面鏡なので視野が広く後方が見えやすい。※走行前にゆるみ等がないか確認してからご乗車ください。※誤った取付け、改造などを行ったうえでのご乗車につきましては一切の責任を負いかねます。※破損した場合は直ちに取り外してください。※走行時、ミラーの角度調節を行わないでください。
用途材質:ミラー/アクリル、ミラー反射膜/アルミ、背面反射部・固定用バンド/熱可塑性ゴム、調節ネジ・ミラーハウジング/ABS樹脂本体サイズ:(約)幅6.5×高さ7.5×厚み1(バンド部/長さ11×幅2×厚み0.5~0.7)cm重量:(約)24g
自在バンドABT アサバ自在バンドABTアサバ(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
PVCクリアバッグ HEADS(ヘッズ)PVCクリアバッグHEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
お店のオリジナリティが出しやすいクリアバッグです。ラッピングがしやすいように、ハンドルが倒れないよう仕様にひと工夫加えています。
材質塩化ビニール[透明]厚さ(mm)0.3
ギアバッグ YAMAZEN(山善)ギアバッグYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
乱雑しがちなキャンプギアをまとめて収納。自由に位置が調節できる仕切り板付き(マジックテープで調節可能)。底面は水汚れに強いターポリン仕様。側面ハンドル付き。ダブルジッパー。前面にポケット付き。モールシステムでカスタム自由自在。
用途ギアケース、収納バッグ、マルチケースとして。キャンプ アウトドア レジャー スポーツ BBQ サバイバル ギアバッグ アウトドアツール。Campers Collection。キャンパーズコレクション。材質ポリエステル、発泡PE、EVAシート、PE板、ターポリン、PPベルト、ナイロン
バンド エキゾーストパイフ 18373KAB000 ホンダバンド エキゾーストパイフ 18373KAB000ホンダ(1件のレビュー)
759税込835
1個
欠品中
PPT足ホワイト アカギPPT足ホワイトアカギ
258税込284
1個
当日出荷
浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。
幅(mm)61ホワイトピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアバンド 旭化成ヘアバンド旭化成
669税込736
1枚
当日出荷
再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」が40%使用されています。低刺激性と高級感性を実現しています。 洗濯して繰り返し使用できます。
用途汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に、半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場材質ポリエステル60%、キュプラ40%
Jabra BIZ 2300 Mono JabraJabra BIZ 2300 MonoJabra
14,980税込16,478
1個
当日出荷
QD(クイックディスコネクト)接続モデル、Jabra最高水準のウルトラノイズキャンセリングマイク搭載、HD Voice/ワイドバンドスピーカーを採用、最適なマイクぼじしょんを実現する360度回転可能なブームアーム採用、ヘッドセットの2大故障原因であるマイクブームの破損やコードの断線を防止、
アズワン品番64-3711-10装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節
904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)904 ギアバンド式防災面 Wプレート付日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付
質量(g)約350種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
結束バンド 固定ベース ABM ユーボン結束バンド 固定ベース ABMユーボン
1,398税込1,538
1袋(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
ヘアバンド(小)マットOP入 5色アソート 山陽刷子ヘアバンド(小)マットOP入 5色アソート山陽刷子
6,998税込7,698
1箱(500本)
当日出荷
認識表示カラーヘアバンド 面ファスナー型 スギヤマ認識表示カラーヘアバンド 面ファスナー型スギヤマ
829税込912
1枚
翌々日出荷
帽子の上に着用し、所属・役職・経験値など作業員の識別を高めます。 柔らかい面ファスナーでサイズ調整ができます。
冷感ヘアバンド SHAKE & COOL仕様 KITA(喜多)冷感ヘアバンド SHAKE & COOL仕様KITA(喜多)
739税込813
1枚
当日出荷
シェイク&クールを使用した冷感ヘアバンド。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 UV98%カットで紫外線対策。 抗菌加工。
サイズフリー混率(%)ポリエステル100
ボアバンド WAKI(和気産業)ボアバンドWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷から翌々日出荷
自由な長さで簡単結束!!
材質ナイロン 100%
冷感・消臭 パワーストレッチ ヘアバンド おたふく手袋冷感・消臭 パワーストレッチ ヘアバンドおたふく手袋(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
伸縮性と速乾性に優れたヘッドカバー、多様なスタイル。
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%サイズフリー