カテゴリ

  • 作業服(15)
    • アクセサリ 空調ウェア・服(1)
    • 半袖・ベスト 空調ウェア・服(8)
    • 長袖 空調ウェア・服(6)
  • 制御機器(1,579)
  • 測定用品(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
  • パソコン/周辺機器(97)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 自動車純正部品(68)
  • メカニカル部品(45)
  • 整備工具・収納(40)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 防災用品(39)
  • 切削工具(33)
  • オフィス家具(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • バイク部品(25)
  • 農業機械(18)
  • 防犯用品(13)
  • 家電(13)
  • 医療(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • 電気材料(10)
  • 電動工具(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac10-1」の検索結果

2,529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル紐 ユタカメイク

    アクリル紐

    ユタカメイク(14件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
    用途布袋等の口封じや、手芸等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心トラクッション(L字型) TRUSCO

    安心トラクッション(L字型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • リチウムイオンバッテリー AC10 バートル

    リチウムイオンバッテリー AC10

    バートル(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです。最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです。約4時間の急速充電です。出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます。温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です。ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します。バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます。スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています
    用途ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給仕様充電可能温度:0~40℃付属品リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1適合機種AC10-1、AC10-2、IC10-1マットブラック質量(g)405出力電圧(V)30、23、16、9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×114.5×29.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5500保管温度(℃)-10~45稼働時間(時間)[連続]約5(30V:1+23V)、約1.5+約6.5(23V)、約11(16V)、約30(9V)バッテリー容量(Wh)79.97
  • アルミチャンネル 光

    アルミチャンネル

    (13件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
  • AC2096 エアークラフト AC半袖ブルゾン(サイドファン仕様) バートル

    AC2096 エアークラフト AC半袖ブルゾン(サイドファン仕様)

    バートル(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    背面に干渉しにくいサイドバックファン取付設計モデルの半袖ブルゾン。座り作業や運転でもファンが干渉しにくく、身体の前後に風が流れる設計。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • AC1156 エアークラフト ACタクティカル半袖ブルゾン(サイドバックファン仕様) バートル

    AC1156 エアークラフト ACタクティカル半袖ブルゾン(サイドバックファン仕様)

    バートル
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    フロントの4つのフラップポケットなどミリタリーテイストのディテールを踏襲した、収納力の高いサイドバックファン取付設計モデルのタクティカル半袖ブルゾン。撥水性・耐久性・軽量性を兼ね備え空気漏れを防ぐタスランナイロンワッシャー素材にアルミコーティング加工を施し、遮熱効果(-9℃)・UVカット(UPF50+)・撥水加工を確保。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能な大型ヘルメット収納フードを装備。ハーネス用フックハンガー取付ベルト&背ランヤード取付口でフルハーネスに完全対応。左袖ペン差しポケット付き。男女兼用(Sサイズはユニセックス対応シルエット)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • 穴キャップ10mm ダンドリビス

    穴キャップ10mm

    ダンドリビス(5件のレビュー)
    269税込296
    1箱(14個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約10肉厚(mm)約1.9頭径(Φmm)約14
  • 安心クッションL字型900mm 大(トラ柄) カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 大(トラ柄)

    カーボーイ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • AC2094HB エアークラフト ACベスト(ハイバックファン仕様) バートル

    AC2094HB エアークラフト ACベスト(ハイバックファン仕様)

    バートル
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル(HBシリーズ)。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • AC1154 エアークラフト ACタクティカルベスト(サイドバックファン仕様) バートル

    AC1154 エアークラフト ACタクティカルベスト(サイドバックファン仕様)

    バートル
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    フロントの4つのフラップポケットなどミリタリーテイストのディテールを踏襲した、収納力の高いサイドバックファン取付設計モデル。背面に干渉しにくいファン配置。耐久性・冷感性に優れたタスランナイロンワッシャー素材にアルミコーティング加工を施し、遮熱効果(-9℃)・UVカット(UPF50+)・撥水加工を確保。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能な大型ヘルメット収納フードを装備。ハーネス用フックハンガー取付ベルト&背ランヤード取付口でフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右胸・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいセット内容服のみ素材ポリエステルグリーンマーク認定
  • AC7141ACブルゾン バートル

    AC7141ACブルゾン

    バートル
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    人気定番7041シリーズのデザインカラーに対応したエアクラフトシリーズ 背面にフルハーネスランヤード装着対応仕様 空気の漏れを防ぐ日本製高密度TCウェザークロスを採用 背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • AC2041 エアークラフト AC長袖ブルゾン(サイドファン仕様) バートル

    AC2041 エアークラフト AC長袖ブルゾン(サイドファン仕様)

    バートル
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    耐久性に優れた綿100%の高密度ライトツイル素材(AC仕様)を採用した、ミリタリー調デザインのサイドファン取付設計モデル(長袖ブルゾン)。背面・前面ともに風が流れるサイドファン配置で、車の運転や座り作業でもファンが干渉しにくい設計。空気漏れを防ぐ高密度織りで、火気・高温環境の現場でも安心して使える天然素材ならではのタフさが魅力。着脱可能な大型フード(スピンドル付き)、背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケットを装備。ハーネスフックハンガー取付ベルト&取り出し口、背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。胸・袖ペンポケット、カフスアジャスターを備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください材質高密度ライトツイル混率(%)綿100グリーンマーク認定
  • AC2094 エアークラフト ACベスト(サイドファン仕様) バートル

    AC2094 エアークラフト ACベスト(サイドファン仕様)

    バートル
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル(HBシリーズ)。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • エア式ペール缶タイプ掃除機 スイデン

    エア式ペール缶タイプ掃除機

    スイデン
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
    タンク容量(L)16(液体13)付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)幅(mm)352高さ(mm)618タイプ乾湿両用型奥行(mm)370本体質量(kg)7.7空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618標準質量(kg)9.5フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
  • N型アダプタコードX2本 SUZUKID(スズキッド)

    N型アダプタコードX2本

    SUZUKID(スズキッド)
    2,798税込3,078
    1箱(2個)
    当日出荷
    キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
    用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
  • AC2096HB エアークラフト AC半袖ブルゾン(ハイバックファン仕様) バートル

    AC2096HB エアークラフト AC半袖ブルゾン(ハイバックファン仕様)

    バートル
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル(HBシリーズ)の半袖ブルゾン。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • AC1196フーディ半袖ジャケット バートル

    AC1196フーディ半袖ジャケット

    バートル
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    フルハーネスに対応した本格ワークスペックモデルながら、カジュアルなマウンテンパーカデザインはワークシーンからデイリーまで幅広いシーンをフォロー 風が全体に駆け巡るローバックファン取付設計モデル 遮熱効果(-8℃)に優れたアルミC加工と軽量、撥水性を備えたソフトシェル素材
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • コンタマシン バイメタル PM NACHI(不二越)

    コンタマシン バイメタル PM

    NACHI(不二越)
    47,980税込52,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
    厚さ(mm)0.9全長(m)30種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
  • AC7146AC半袖ブルゾン バートル

    AC7146AC半袖ブルゾン

    バートル
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    ミニマルなルックスとワークスペックの機能性を兼ね備えたスポーティなファン装着プロダクトサイドバックとハイバックの2型を展開 軽量撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材 背面に干渉しないサイドバックファン取付仕様
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • AC1194フーディベスト バートル

    AC1194フーディベスト

    バートル
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    フルハーネスに対応した本格ワークスペックモデルながら、カジュアルなマウンテンパーカデザインはワークシーンからデイリーまで幅広いシーンをフォロー 風が全体に駆け巡るローバックファン取付設計モデル 遮熱効果(-8℃)に優れたアルミC加工と軽量、撥水性を備えたソフトシェル素材
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
  • トイレの芳香ボール(芳香・消臭ボール) エスコ

    トイレの芳香ボール(芳香・消臭ボール)

    エスコ
    300税込330
    1袋(5個)
    翌日出荷
    男子便器用。男子用便器に2~3球入れるだけ、トイレの悪臭を防ぎます。本品を一度に使用しない場合は、密封して冷暗所に保存すること。ニオイがうつることがあるので、食品と一緒に保存しないこと。使用期間は使用状況により変化します。
    材質パラジクロルベンゼン、香料内容量(g)200(5個)使用期間通常1~2ヶ月
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    4,479税込4,927
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
  • 11W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    11W フリーアーム式LEDセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。
    用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ電源(V)AC100電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用
  • 安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様 カーボーイ

    安心クッション L字型90cm 大 油面接着仕様

    カーボーイ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に厚さ(mm)18長さ(mm)900幅(mm)55取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)48質量(g)320
  • 18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)

    18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付

    ライテックス(ムサシ)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    防犯性能がさらにアップ。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、留守の場合はフラッシングで警戒モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)690電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)126×152×137設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-91明るさ(Lm)1500灯数1点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • トークロック コレット&部品 スタンダードAC-101~110 帝国チャック(ソール)

    トークロック コレット&部品 スタンダードAC-101~110

    帝国チャック(ソール)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
    用途AC-2110-M・AC-2110・AC-1100用幅(mm)22.4
  • 200x113x 75mm パーツトレー(青) エスコ

    200x113x 75mm パーツトレー(青)

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA957AC-101B材質PP質量(kg)120有効内寸(mm)162×87×67耐荷重(kg)4.5外寸(mm)201×112×75内寸(mm)184×94×70
  • アジャスタブルキャリア フロロウエアー/インテグリス

    アジャスタブルキャリア

    フロロウエアー/インテグリス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-8205-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)102×83×36収納数20枚ウェハー径(Φmm)6.4~56.2(0.25″~2.25″)
  • メッツェンバウム剪刃 両鈍 145mm ACシリーズ nopa

    メッツェンバウム剪刃 両鈍 145mm ACシリーズ

    nopa
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000017医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シリンダゲージ換えロッド SK(新潟精機)

    シリンダゲージ換えロッド

    SK(新潟精機)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    シリンダーゲージ用の換えロッドです。
    用途シリンダーゲージ用の換えロッドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINE

    アルミ RED ユニバーサルホース クリア

    AC-PERFORMANCELINE
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • アングルボックスコネクタ 45° 大阪コネクター製造

    アングルボックスコネクタ 45°

    大阪コネクター製造
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アングルコネクタ45°曲り
    仕様ロックナット付き
  • 防爆ダブルボックスエンドレンチ Ampco

    防爆ダブルボックスエンドレンチ

    Ampco
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • アルミチャンネル 光

    アルミチャンネル

    (1件のレビュー)
    569税込626
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
  • 200x113x 75mm パーツトレー(赤) エスコ

    200x113x 75mm パーツトレー(赤)

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    積み重ね可能。
    材質PPエスコ品番EA957AC-101R質量(g)120有効内寸(mm)162×87×67耐荷重(kg)4.5外寸(mm)201×112×75mm内寸(mm)184×94×70
  • キャビンフィルター EXCEL(エクセル)

    キャビンフィルター

    EXCEL(エクセル)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
...
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
"ac10-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷