カテゴリ

  • バイク純正部品(204)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • 自動車純正部品(46)
  • 制御機器(42)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • メカニカル部品(26)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 自動車補修部品(16)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 切削工具(12)
  • 家電(12)
  • 電気材料(11)
  • 安全標識(9)
  • 事務用品(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 理美容(5)
  • 住設機器(5)
  • 介護用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 完成車(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-e」の検索結果

関連キーワード
783件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハクゾウALガーゼE ハクゾウメディカル

    ハクゾウALガーゼE

    ハクゾウメディカル
    519税込571
    1式(20枚×2個)
    7日以内出荷
    4cm×4cm 8折ガーゼに80%エタノールを含浸させた製品です。20枚×2ピースの少量包装で、使い切りが容易です。ガーゼなので、従来のアルコール綿(脱脂綿)よりも毛羽が出にくいです。 医療ガーゼ(8cm×16cm) 20枚。
    用途手指・皮膚の洗浄・消毒。器具の拭き取り。折数8折寸法(cm)4×4 8ply、展開:8×16有効成分(1ピースあたり) エタノール(76.9~81.4vol%) 50mL医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ 底開きタイプ

    セイニチ(生産日本社)(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
    用途完全防湿包装向け
  • 腰バンドAL-2E 重松製作所

    腰バンドAL-2E

    重松製作所
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電気帯電防止型トラスコ品番854-7272
  • ラミジップ ホワイトパウチ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ホワイトパウチ

    セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
    用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
  • カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
  • 自動巻きリール オートリール 日動工業

    自動巻きリール オートリール

    日動工業(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
    用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738質量(kg)4.5コンセント定格15A・125V使用場所屋内特性アース付巻取形式自動巻き
  • これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用  (長さ調節可能 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 (長さ調節可能 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
    付属品ホース差込口、ホースエンド材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
  • LED電球付クリップランプ ニュールミネα WING ACE

    LED電球付クリップランプ ニュールミネα

    WING ACE(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大500スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
  • LED交換球 P13.5S ELPA

    LED交換球 P13.5S

    ELPA(30件のレビュー)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
    定格DC6.0V 0.1A口金P13.5S光色昼白色相当電球の種類LED
  • ロッカスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ロッカスイッチ(Wシリーズ) デザイン性の向上 ワンタッチ取り付け 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 バウンス防止機構 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-25~85シリーズW取付穴(mm)【パネル】34.2×17.2操作部形状ロッカタイプパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ジャバラ JEFCOM(ジェフコム)

    万能ジャバラ

    JEFCOM(ジェフコム)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
    長さ(mm)500種類継手
  • アルミ延長バー ナベヤ

    アルミ延長バー

    ナベヤ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。
    材質A6061表面処理アルマイト適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 懐中電灯用LED交換球 ELPA

    懐中電灯用LED交換球

    ELPA(59件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
    定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    L型(90°エルボ)ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
  • 【タネ】リーフレタス レッドファイヤー タキイ種苗

    【タネ】リーフレタス レッドファイヤー

    タキイ種苗
    1,098税込1,208
    1袋(0.6mL×5袋)
    当日出荷
    色鮮やかで味のよいレッドリーフ!肉質はやわらかくて食味にすぐれる。
  • 充電式アウトドアランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    充電式アウトドアランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電池が切れても 繰り返し使える充電式ランタン モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能! キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに! 手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心!
    幅(mm)101質量(kg)0.5高さ(mm)190奥行(mm)94公称電圧(V)3.7使用電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(mAh)2000 x 2明るさ(Lm)1150(全灯モード使用時)防水保護等級IPX4(キャップ装着時)定格入力電池:5V1A最大点灯時間10時間(Warモード使用時)
  • ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 プラグ一体型

    SapiSelco
    999税込1,099
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)6、深さ:33高さ(mm)6.3質量(g)129穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)6適合バンド幅(mm)~9
  • 【レンタル】高精度電子天びん ALE 320g VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん ALE 320g

    VIBRA(新光電子)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)320最小表示(g)0.001再現性0.001gインターフェースRS232C・USB直線性0.001gサービス分類レンタル
  • ケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型

    SapiSelco
    399税込439
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)(下穴)6、深さ:33高さ(mm)12.5質量(g)261穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)8適合バンド幅(mm)~9
  • 【レンタル】高精度電子天びん ALE 620g VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん ALE 620g

    VIBRA(新光電子)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)620最小表示(g)0.001再現性0.001gインターフェースRS232C・USB直線性0.001gサービス分類レンタル
  • 【レンタル】高精度電子天びん ALE 2202g VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん ALE 2202g

    VIBRA(新光電子)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
  • 【レンタル】高精度電子天びん ALE 1500g VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん ALE 1500g

    VIBRA(新光電子)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)1500最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
  • 合成四ツ目垣用柱 タカショー

    合成四ツ目垣用柱

    タカショー
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    こちらは成四ツ目垣用の柱です。アルミ素材に木目や竹のシートラッピングを施しており、天然素材に比べて割れや腐食といった経年劣化が起こりにくいため、美しさを保ちながら長くご使用いただけます。また、本体と柱を取り付けるだけで設置できるため、施工もスピーディーに行えます。
    用途屋外・玄関まわり・外構・寺社仏閣・宿泊施設など材質アルミニウム
  • iPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】 エレコム

    iPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。
    用途Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピン(USB-Aプラグ側)を採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイトコネクタ形状【1】Lightningプラグ、【2】USB-Aプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Pro (第2世代)/AirPods Max対応【USB Power Delivery】×主な用途USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合泡ボディソープ 詰替 ケース 400mL 1箱 20本入 マックス石鹸

    アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合泡ボディソープ 詰替 ケース 400mL 1箱 20本入

    マックス石鹸
    10,980税込12,078
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    とまらないムズカユ肌のかゆみでお悩みの方へ。お悩み肌を泡でやさしく洗う。抗ヒスタミン剤として知られるジフェンヒドラミン塩酸塩を配合したボディソープでお肌をやさしく洗いあげます。
    成分カリウム石けん用素地、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ラウリルヒドロキシスルホベタイン液、ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム、濃グリセリン、ポリグルタミン酸塩、1,3-ブチレングリコール、ドクダミエキス、アスパラサスリネアリスエキス、パイナップルセラミド、1,2-ペンタンジオール、ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム液、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリエチレングリコール11000、ハトムギ発酵液、精製水、pH調整剤有効成分ジフェンヒドラミン塩酸塩、イソプロピルメチルフェノールアズワン品番69-1218-36
  • マグネット電気スタンド屋外 カネテック

    マグネット電気スタンド屋外

    カネテック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形) 吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。 防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。 作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
    用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。 小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも 簡単に据付けることができます。付属品専用LED電球:AC100V17Wトラスコ品番452-2273質量(kg)2.55吸着力1000N(100kgf)全高(mm)262コード長さ(m)5照明定格AC100V17W設置場所屋外電球の種類LED
  • アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合泡ボディソープ 本体 ケース 450mL 1箱 15本入 マックス石鹸

    アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合泡ボディソープ 本体 ケース 450mL 1箱 15本入

    マックス石鹸
    10,980税込12,078
    1箱(15本)
    4日以内出荷
    とまらないムズカユ肌のかゆみでお悩みの方へ。お悩み肌を泡でやさしく洗う。抗ヒスタミン剤として知られるジフェンヒドラミン塩酸塩を配合したボディソープでお肌をやさしく洗いあげます。
    成分カリウム石けん用素地、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ラウリルヒドロキシスルホベタイン液、ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム、濃グリセリン、ポリグルタミン酸塩、1,3-ブチレングリコール、ドクダミエキス、アスパラサスリネアリスエキス、パイナップルセラミド、1,2-ペンタンジオール、ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム液、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリエチレングリコール11000、ハトムギ発酵液、精製水、pH調整剤有効成分ジフェンヒドラミン塩酸塩、イソプロピルメチルフェノールアズワン品番69-1218-34
  • アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合泡ボディソープ 本体/本/450ml MAX(マックス)[事務用品・工具]

    アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合泡ボディソープ 本体/本/450ml

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    789税込868
    1本
    4日以内出荷
  • アルミラインエッジ9/3 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    アルミラインエッジ9/3

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    材質真鍮押出成型品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230 SMC

    差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体空気用
  • 【レンタル】高精度電子天びん ALE 6200g VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん ALE 6200g

    VIBRA(新光電子)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
  • 【レンタル】高精度電子天びん ALE 3200g VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん ALE 3200g

    VIBRA(新光電子)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
  • Harry Quinn PORTABLE E-BIKE(AL-FDB160E) GIC[自転車用品]

    Harry Quinn PORTABLE E-BIKE(AL-FDB160E)

    GIC[自転車用品]
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    新しいカタチの電動アシスト自転車 乗る・転がす・運ぶ【電動アシスト自転車+α】を実現した1台
    用途アウトドア等付属品PORTABLE専用7.0Ahバッテリー、PORTABLE専用充電器(Gタイプ)ブレーキキャリパーブレーキ質量(kg)約14.6フレームアルミバッテリー7.0Ah/36Vタイヤサイズ16×1 3/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属)モードアシストモード:3モード折りたたみ寸法(mm)740×410×670走行距離(km)ロングドライブモード約80変速変速無し
  • アルミスクエアーラインエッジ9 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    アルミスクエアーラインエッジ9

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    仕様ブラケット装着不可材質アルミ押出成型材寸法(mm)2750クロームカラー(クローム近似色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合泡ボディソープ 詰替/袋/400ml MAX(マックス)[事務用品・工具]

    アレルジーナ 抗ヒスタミン成分配合泡ボディソープ 詰替/袋/400ml

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
  • 電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m 日動工業

    電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m

    日動工業
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
    トラスコ品番162-0493質量(kg)7.5定格電圧(V)200電線長さ(m)15電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内アズワン品番64-5061-12巻取形式自動巻き
  • アルミスラインエッジ9/3 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    アルミスラインエッジ9/3

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    仕様ブラケット装着不可材質アルミ押出成型材クロームカラー(クローム近似色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALEチューブ 8mm/20m巻 千代田通商

    ALEチューブ 8mm/20m巻

    千代田通商
    16,980税込18,678
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.08/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)8
関連キーワード
...