曜日別特売

アルミ用 エンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)

アルミ用 エンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ) - OSG(オーエスジー)

アルミ合金、銅合金、プラスチック用ショート刃タイプです。
切りくず排出性の良い溝形状と、強いねじれ角により切削性をよくしてあります。

用途
被削材:アルミ合金、銅合金、プラスチック。
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
刃数
2
表面処理
ノンコート
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05844969AL-EDS-15630-05299530【DCON】1616
¥9,860
¥6,698
¥7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
05845109AL-EDS-19630-057011038【DCON】2020
¥15,200
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
05845617AL-EDS-9630-07317018【DCON】1010
¥5,280
¥3,598
¥3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする