カテゴリ
- パソコン/周辺機器(28)
- 保管用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI)
Anker(アンカー)¥1,536税込¥1,6901個当日出荷簡単に画面切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、ボタンを押すだけでゲームや映画などを1画面で切り替えることができます。双方向の入出力に対応:2つのHDMI対応機器を1つのディスプレイへの接続、または1つのHDMI対応機器を2つのディスプレイへの接続が可能です。(※2つのディスプレイに同時に画面を表示することはできません)。高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。幅広い対応機種:ノートPCやゲーム機を含む幅広い機器でご利用いただけます。サイズ約55 x 55 x 14.6mm質量(g)約30内容Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)解像度Max 4K (60Hz) 対応
Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)
Anker(アンカー)¥3,627税込¥3,9901個当日出荷4画面を切り替え:4つのHDMI入力ポートを搭載し、HDMI対応機器を1つのボタンで切り替えることができます。簡単に切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、リモコンや本体のボタンを押すだけで映画やゲームなどを1画面で切り替え可能です。高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。安定した接続:入力用USB-Cポートを搭載しているため安定した途切れのない映像出力が可能。※充電器は別売りです。簡単なリモコン操作:本製品にはリモコンが付属しているため、離れた場所から画面を切り替えることができます。セット内容Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)、USB-A&USB-Cケーブル (1.5m)、リモコン、取扱説明書、カスタマーサポート色グレー質量(g)約85ケーブル長(m)約1.5寸法(cm)約5.8 × 12.5 × 1.8解像度最大4K (60Hz) 対応保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)接続端子HDMI
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 PCに挿すだけの簡単接続で、すぐに使用することができる有線薄型コンパクトキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリュームやメディアプレーヤーの操作などを専用キーで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです。 長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です。 デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。幅(mm)360.6サイズコンパクト、テンキーレス高さ(mm)25.6(スタンド含まず)質量(g)約469※ケーブル含む奥行(mm)142.5ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー角度調節あり
HDMI切替器 2入力→1出力
アイネックス(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。対応解像度480p~2160p色ブラック切替方式手動ポート数2コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート18Gbps電源供給方式バスパワーポート2入力1出力動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m
カモン(2件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット長さ(m)約1.8
HDMI切替器 2ポート入力 1ポート出力 HDMIケーブル付 小型
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。データレート(Gbps)最大7.5HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
HDMIセレクタ 4入力1出力 4K60P対応 リモコン付
MCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷4Kテレビで複数の機器を接続するのに最適 4K60Hzの解像度に対応したHDMI切替器です。 複数台の4K対応HDMI機器を切り替えてお使いいただけます。 4台までのHDMI機器を切替可能 ゲーム機やブルーレイレコーダー、パソコンなど、最大4台までのHDMI機器を切り替えて使用できます。 それぞれの機器を接続する際、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。 接続ポートを同方向にまとめてケーブル配線スッキリ 入出力のポートがすべて同列にあり、HDMIケーブルをすべて同じ方向に配線できるので、見た目にもスッキリします。 各社ゲーム機動作確認済み PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTMなどの各社ゲーム機にて動作確認済みです。 リモコンと手動、2通りの切替操作 本体の切替スイッチを押して操作するだけでなく、専用リモコンでの切り替えにも対応しています。 接続中のポートがひと目で分かるLEDランプを搭載 4台の接続機器にそれぞれ対応したLEDランプを搭載。 現在接続している機器に対応したランプが点灯し、ひと目で判別することが可能です。仕様HDR 対応※HDR10以外は動作保証外、HDCP :2.2/1.4セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)、リモコン質量(g)約78切替方式HDMI 4入力1出力規格HDMI2.0準拠ケーブル長(m)適合:IN/OUT合計最大5以内推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×53×16保証期間お買い上げ日から1年間対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS対応解像度4K(3840×2160 60Hz)フルHD(1920×1080 60Hz)1080i/720p/480p/480i




Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥1,718税込¥1,8901個当日出荷かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
HDMI切替器
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応HDR入力信号5V(DDC)最大消費電力(W)約0.75インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1最大解像度4K/60Hz保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS回路数3×1対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存しますデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI Ver2.0b切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
USB延長ケーブル
サンワサプライ(11件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。伝送速度(Mbps)480色ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)ケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
HDMI切替器(3入力・1出力または1入力・3出力)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷最大解像度1920×1080材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)180規格HDMI Ver1.4 フルHD 3D対応、HDCP1.3対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要がありますコネクタ形状入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×82×15インターフェース入出力用/HDMI タイプA(19pin)メス×3、入出力用/HDMI タイプA(19pin)オス×1アズワン品番64-0898-03ポート3入力1出力、1入力3出力データレート(Gbps)最大3.4
パーツストッカー (375深)
JEJアステージ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂色クリア高さ(mm)53質量(g)609タイプ375深奥行(mm)238仕切板(S-F2)9枚、(S-F4)4枚仕切数(個)60仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)(138+66)有効内寸法・高さ(mm)42
パーツストッカー
(109件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。用途工具等の収納、釣具等の持運びに材質ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)900奥行(mm)290仕切板15仕切数(個)(最大)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60仕切りあり収納量(最大)8kg外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78積層段数7段まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m
Anker(アンカー)¥1,627税込¥1,7901個当日出荷かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。適合機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他色クラウドホワイト質量(g)約29出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません転送速度(Mbps)最大データ:480ケーブル種類シリコン適合用途データ転送、充電
Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m ブラック
Anker(アンカー)¥809税込¥8901個当日出荷MacBook Pro へ急速充電:MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(W)(対応)240ケーブル長(m)約0.9コネクタ形状USB-C対応機種ノートPC- MacBook Air (M2、15インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) / Pro (M2、14インチ、2023) / Air (M2、2022) / Pro (16インチ、2021) / Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他- Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種- ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他
Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 3.0m ブラック
Anker(アンカー)¥1,264税込¥1,3901個当日出荷MacBook Pro へ急速充電:MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。出力(W)(対応)240コネクタ形状USB-C対応機種ノートPC- MacBook Air (M2、15インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) / Pro (M2、14インチ、2023) / Air (M2、2022) / Pro (16インチ、2021) / Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他- Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種- ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m
Anker(アンカー)¥1,627税込¥1,7901個当日出荷【かつてない柔軟性】。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。【絡まず、ストレスフリー】。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。【優れた耐久性】。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。【豊富なカラーバリエーション】。Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブルは計7種類のカラーバリエーションを取り揃えています。お好みのカラーをお選びください。 (※本製品以外のカラーは別売りです。)。【急速充電】。最大出力100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に急速充電が可能です。 。【充電器とカラーを合わせて楽しめる】。本製品は、別売りのAnker PowerPort III Nano 20W (USB-C急速充電器) と同じカラーに対応しており、ケーブルと充電器のカラーをセットにすることで統一感のあるデザインをお楽しみいただけます。仕様PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のPD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時セット内容Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート色ミッドナイトブラック質量(g)29出力20V=5A (100W)ケーブル長(m)0.9 ※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。型番A8552N12 (ミッドナイトブラック) / A8552021 (クラウドホワイト) / A8552NQ2 (ラベンダーグレー) / A8552N62 (ミントグリーン) /A8552N32 (アイスブルー) / A8552N72 (レモンイエロー) / A8552NV2 (ライトパープル)対応機種〈急速充電対応〉【ノートPC】MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他、その他【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)、その他【スマートフォン】Galaxy Note 10+/10/9/8、Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、Google Pixel 3、その他【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ / Switch Lite、その他〈急速充電非対応〉LG V40/V30+/V20/G7、Lenovo Yoga 14s、その他データ転送速度最大480Mbps
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m
Anker(アンカー)¥1,627税込¥1,7901個当日出荷かつてない柔軟性:ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まず、ストレスフリー:束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電:最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。色アイスブルー・ブルー出力(W)240ケーブル長(m)約0.9 / 約1.8(端子部分含)対応機種急速充電対応ノートPCMacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他タブレット端末iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)スマートフォンGalaxy Note 10+/10/9/8、Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、Google Pixel 3その他の対応機種ニンテンドースイッチ / Switch Lite急速充電非対応LG V40/V30+/V20/G7、Lenovo Yoga 14sデータ転送速度最大480Mbps
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)
ケニス(10件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99温度精度±0.2、±0.4湿度精度±2%(25℃ 10~90%RH)、 ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)インターフェースBluetooth電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度、湿度寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH通信方式Bluetooth
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m
Anker(アンカー)¥1,627税込¥1,7901個当日出荷【かつてない柔軟性】。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。【絡まず、ストレスフリー】。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。【優れた耐久性】。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。【豊富なカラーバリエーション】。Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブルは計7種類のカラーバリエーションを取り揃えています。お好みのカラーをお選びください。 (※本製品以外のカラーは別売りです。)。【急速充電】。最大出力100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に急速充電が可能です。【充電器とカラーを合わせて楽しめる】。本製品は、別売りのAnker PowerPort III Nano 20W (USB-C急速充電器) と同じカラーに対応しており、ケーブルと充電器のカラーをセットにすることで統一感のあるデザインをお楽しみいただけます。仕様PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のPD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時セット内容Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート色ライトパープル質量(g)29出力20V=5A (100W)ケーブル長(m)0.9 ※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。型番A8552N12 (ミッドナイトブラック) / A8552021 (クラウドホワイト) / A8552NQ2 (ラベンダーグレー) / A8552N62 (ミントグリーン) /A8552N32 (アイスブルー) / A8552N72 (レモンイエロー) / A8552NV2 (ライトパープル)対応機種〈急速充電対応〉【ノートPC】MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他、その他【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)、その他【スマートフォン】Galaxy Note 10+/10/9/8、Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、Google Pixel 3、その他【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ / Switch Lite、その他〈急速充電非対応〉LG V40/V30+/V20/G7、Lenovo Yoga 14s、その他データ転送速度最大480Mbps
Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m ブラック
Anker(アンカー)¥900税込¥9901個当日出荷MacBook Pro へ急速充電: MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(W)(対応)240ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB-C対応機種ノートPC- MacBook Air (M2、15インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) / Pro (M2、14インチ、2023) / Air (M2、2022) / Pro (16インチ、2021) / Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他- Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種- ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他
Anker USB-C & USB-A ケーブル (L字, 高耐久ナイロン) 1.8m
Anker(アンカー)¥900税込¥9901個当日出荷L字型で接続しながらの使用が快適:端子部分をL字型にすることで、デバイスへ接続しながらの使用が快適になり、持ち手に干渉することなく使用いただけます。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げ (Anker調べ) にも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、長くお使いいただけます。使いやすい長さ:ケーブルの長さが1.8mのため、ソファに座りながらお使いのスマートフォンに充電可能です。USB-IF認証取得:USB-IFに加え、厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に充電していただけます。色ブラック出力(W)15ケーブル長(m)約1.8対応機種スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max、Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他、Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種:ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他データ転送速度最大480Mbps


USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック
エレコム(12件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)
(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続色ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCore 10000 PD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker PowerCore 10000 PD 25W。Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W。Anker PowerCore 10000 PD Redux。Anker PowerCore 10000 PD+。Anker PowerCore 13000 USB-C。Anker PowerCore 13400 Nintendo Switch Edition。Anker PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition。Anker PowerCore Essential 20000 PD 20W。Anker PowerCore Essential 20000 PD。Anker PowerCore Essential 20000。Anker PowerCore Fusion 10000。Anker PowerCore III 10000 Wireless。Anker PowerCore III 19200 45W。Anker PowerCore III 19200 60W。Anker PowerCore III 20000。Anker PowerCore III 5000。Anker PowerCore III Elite 25600 60W。Anker PowerCore III Elite 25600 87W with PowerPort III 65W Pod。Anker PowerCore III Elite 25600 87W。Anker PowerCore III Fusion 5000 (USB-C & USB-C ケーブル 1.8m セット)。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB延長ケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。伝送速度(Gbps)5規格USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0ケーブル外径(Φmm)6アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ 抗菌 薄型 ミニキーボード
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! サクサク軽い打ち心地で、PCに挿すだけで使える有線薄型テンキーレスキーボード。色ブラックサイズテンキーレス質量(g)約470※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時)インターフェースUSBキー配列92キー(日本語配列)保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19ホットキー数12キー
キーボード
(91件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。用途PC用のキーボードです。仕様テンキーあり材質ABS質量(g)430外形寸法(mm)440×135×20ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android




USBメモリ 3.0
(148件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 。フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 。自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 。USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本材質メタル質量(g)約141(本体)ポート数入力:3、出力:1定格DC 5V[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](充電ケーブル)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源:USB Type-C(TM)(ポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5※ゴム足含まず対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど消費電流(A)1解像度【最大出力】4K(4096×2160) 60Hz使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0パッケージ紙箱
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【EPSON/エプソン】。★プロジェクター。Home Cinema 2350。Home Cinema 3800。Home Cinema 880。Pro Cinema 6040UB。Pro Cinema LS12000。Pro L1060U。Pro L1060UNL。Pro L1060W。Pro L1060WNL。Pro L1070U。Pro L1070UNL。Pro L1070W。Pro L1070WNL。Pro L1075U。Pro L1075UNL。Pro L1490U。Pro L1490UNL。Pro L1495U。Pro L1495UNL。Pro L1500UH。Pro L1500UHNL。Pro L1505UH。Pro L1505UHNL。Pro L1715SNL。Pro L1750UNL。Pro L1755UNL。Pro L30000UNL。Pro L30002UNL。EB-810E。EB-815E。EB-L1500UH。EB-L1505UH。EB-L1750U。EB-L1755U。EB-L30000U。EB-L30002U。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU2113W。EB-PU2116W。EB-PU2120W。EB-PU2213B。EB-PU2216B。EB-PU2220B。EH-LS10000。EH-LS10500。EH-LS12000。EH-LS300B。EH-LS300W。EH-LS500B。EH-LS500W。EH-LS650B。EH-LS650W。EH-LS800B。EH-LS800W。EH-TW5825。EH-TW6250。EH-TW7000。EH-TW7100。EH-TW8300。EH-TW8300W。EH-TW8400。EH-TW8400W。ELPDC30。★パソコン。Endeavor AT20。Endeavor JN4300-2。Endeavor JT40-2。Endeavor MR5000。Endeavor MR8400。Endeavor NA521E-2。Endeavor NA710E。Endeavor NA711E。Endeavor NJ4400E-2。Endeavor NJ7500E。Endeavor NL1000E。Endeavor Pro9200。Endeavor SG100E。Endeavor ST210E。【CANON/キヤノン】。★プロジェクター。WUX10。WUX10 Mark II。WUX400ST。WUX450。WUX450ST。WUX500。WUX500ST。WUX520。WUX4000。WUX5000。WUX5800。WUX5800Z。WUX6000。WUX6010。WUX6500。WUX6600Z。WUX6700。WUX7000Z。WUX7500。WX450ST。WX520。WX6000。C-13W。LH-WU350UST。LH-WX370UST。LV-HD420。LV-WU360。LV-WX310ST。LV-WX320。LV-WX370。LV-X301。LV-X310ST。LV-X320。LV-X350。LV-X420。LX-MU500。LX-MU500Z。LX-MW500。SX6000。【Pioneer/パイオニア】。★ブルーレイ/DVD。UDP-LX800。UDP-LX500。BDP-LX58。BDP-LX88。★ホームシアターシステム。FS-EB70。HTP-CS1。HTP-HW950。HTP-LX51。HTP-S323。HTP-S333。HTP-S353。HTP-S363。HTP-S525。HTP-S535。HTP-S727。HTP-S737。HTP-S757。HTP-S767。HTP-SB510。HTP-SB550。HTP-SB560。HTP-SB760。HTZ-HW616BD。HTZ-HW919BD。HTZ-LX61DV。MCS-434。SBX-N500。SBX-N700。VSX-S510+S-HSL300。【RICOH/リコー】。★プロジェクター。RICOH PJ HD5452。RICOH PJ HDL3530。RICOH PJ S2440。RICOH PJ UHL5970。RICOH PJ WU5570。RICOH PJ WUC4650。RICOH PJ WUL5860。RICOH PJ WUL5970。RICOH PJ WUL6281。RICOH PJ WX2440。RICOH PJ WX3351。RICOH PJ WX3351N。RICOH PJ WX4152。RICOH PJ WX4152N。RICOH PJ WX4152NI。RICOH PJ WX4153。RICOH PJ WX4153N。RICOH PJ WX4241。RICOH PJ WX4241N。RICOH PJ WX5462。RICOH PJ WXC1210。RICOH PJ WXC4660。RICOH PJ WXL3540。RICOH PJ WXL4760。RICOH PJ WXL4960。RICOH PJ WXL4960NI。RICOH PJ WXL5860。RICOH PJ X2440。RICOH PJ X3351。RICOH PJ X3351N。RICOH PJ X5580。【YAMAHA/ヤマハ】。★アンプ。CX-A5000。CX-A5100。CX-A5200。★ホームシアターシステム。HTY-250。YHT-3067JP。YHT-503JP。YHT-5067JP。YHT-702JP。YHT-902JP。YHT-903JP。YHT-S350。YHT-S351。YHT-S400。YHT-S401。★サウンドバー。YSP-1600。YSP-2200。YSP-2500。YSP-3000。YSP-3300。YSP-4000。YSP-4100。YSP-4300。YSP-5100。YSP-5600。YSP-600。【BUFFALO/バッファロー】。HDD。PD-2000。PD-2000E。PD-2000E-L。PD-2000-L。PD-2000-LV。PD-2000-V。PD-2000-XL。【Anker/アンカー】。★サウンドバー。Soundcore Infini 2。Soundcore Infini Pro。★ホームプロジェクター。Nebula Cosmos。Nebula Cosmos Laser。Nebula Cosmos Laser 4K。Nebula Cosmos Max。Nebula Solar。モバイルプロジェクター。Nebula Vega Portable。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら