カテゴリ

  • 物流用品(1,085)
  • メカニカル部品(645)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(562)
  • 制御機器(400)
  • 機構部品(262)
  • 切削工具(203)
  • パソコン/周辺機器(186)
  • 作業工具(148)
  • 農業機械(102)
  • 学童・教育用品(95)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • 自動車純正部品(68)
  • 建築金物(67)
  • オフィス家具(65)
  • 医療(51)
  • バイク純正部品(49)
  • 清掃用品(49)
  • 卓上消耗品(47)
  • 電気材料(46)
  • 測定用品(45)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 家電(40)
  • 溶接用品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 自動車補修部品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • トラック純正部品(22)
  • 電動工具(22)
  • 住設機器(20)
  • 研磨材(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • カー用品(17)
  • 作業服(17)
  • 事務用品(17)
  • バイク部品(13)
  • 防災用品(13)
  • 安全保護具(13)
  • 縫製用品(13)
  • 保管用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 厨房用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 日用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自転車部品(7)
  • 安全標識(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 安全用品(5)
  • 手袋(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ap-1」の検索結果

関連キーワード
4,968件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA827AP-1用] バイメタルホールソ エスコ

    [EA827AP-1用] バイメタルホールソ

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    天井裏の軽天下地の加工に
  • [EA827AP-1用] 替刃(超硬) エスコ

    [EA827AP-1用] 替刃(超硬)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1組(2本)
    翌日出荷
    EA827AP-1用替刃 超硬刃 石膏ボード、コンパネ、ケイカル板の穴あけに
    仕様●入数:2本
  • ゴールド噴口AP-1 G1/4 麻場

    ゴールド噴口AP-1 G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    片手サイズだから取り回しが楽です。
    質量(g)400取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11付属品Φ1.5ノズルチップ
  • ミストパーツ(EA897AP-1,-11用) エスコ

    ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)

    エスコ
    440税込484
    1個
    4日以内出荷
    用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
  • ハーネス フロント (1AP1) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AP1)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ

    潤工社
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    。2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ

    潤工社
    9,998税込10,998
    1巻
    翌々日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ

    潤工社
    67,980税込74,778
    1巻
    翌々日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
    仕様●色:乳白●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):50●使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70●常温破裂圧力(MPa):4.0●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手●使用温度範囲:-20~70℃(空気)、0~70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:軟質ナイロンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さいアズワン品番67-2251-91
  • ジュンロンAP1 潤工社

    ジュンロンAP1

    潤工社
    7,998税込8,798
    1巻(20m)
    8日以内出荷
    特殊フッ素樹脂ポリマーと特殊ナイロンを積層したハイブリッドタイプの柔軟チューブです。・2層構造によりフッ素樹脂チューブでは得ることができなかった柔軟性、耐キック性、耐磨耗性を向上させました。・内層に特殊フッ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性に優れています。・一体成形により層間は完全に接着しています。
    定尺(m)20巻
  • ケイシキメイハン(MGT-800AP-1) BIGM(丸山製作所)

    ケイシキメイハン(MGT-800AP-1)

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ケイシキメイハン(MGT-800AP-1)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 シール関係部品_No.1
  • アウタロータ用CPU APー1L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー1L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • Eアウタロータ用CPU APー1 CF POSH

    Eアウタロータ用CPU APー1

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • 聴診器 AP1-ABS テイエルブイ(TLV)

    聴診器 AP1-ABS

    テイエルブイ(TLV)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聞き分け可能な製品です。
    用途スチームトラップ、バルブなどの、漏れ点検用トラスコ品番664-0325材質ABS全長(mm)230最大長(mm)1070
  • WCT22(TA26/JA300オス/AP-1) 堺電業

    WCT22(TA26/JA300オス/AP-1)

    堺電業
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)0.2
  • WCT22(TA17/JA300オス/AP-1) 堺電業

    WCT22(TA17/JA300オス/AP-1)

    堺電業
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)0.2
  • AP1M形用 記名板 IDEC(和泉電気)

    AP1M形用 記名板

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1

    潤工社
    4,905税込5,396
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1) BIGM(丸山製作所)

    ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)

    BIGM(丸山製作所)
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    備考2~24,Fig.2,3フクム部品名称ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.1
  • ハイバリア保存袋AP 1袋 APシリーズ ISO

    ハイバリア保存袋AP 1袋 APシリーズ

    ISO
    57,980税込63,778
    1袋(10セット×100枚)
    13日以内出荷
    極めて高いガス遮断性、丈夫な材質
  • ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1) BIGM(丸山製作所)

    ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)

    BIGM(丸山製作所)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    備考2~24,Fig.2,3フクム部品名称ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.1
  • アポロコック(プラグ) 小池酸素工業

    アポロコック(プラグ)

    小池酸素工業(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途ホース接続用小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • 防じんマスク DS2 折りたたみ モノタロウ

    防じんマスク DS2 折りたたみ

    モノタロウ
    999税込1,099
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 折りたたみ式なので、畳んで手軽に持ち運ぶことができます。 使用限度時間も15時間と長く安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
    用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状立体型、折たたみ式質量(g)約9.7規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM862使用限度時間(h)15排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
  • セロテープ 業務用 ニチバン

    セロテープ 業務用

    ニチバン(476件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10巻)
    当日出荷
    大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
    用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
  • エアコンパル BBKテクノロジーズ

    エアコンパル

    BBKテクノロジーズ(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(180mL)
    当日出荷
    新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
    仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
  • エアコン用シールパテ 因幡電工

    エアコン用シールパテ

    因幡電工(105件のレビュー)
    699税込769
    1個(1000g)
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
    使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
  • 超硬自動ポンチ TRUSCO

    超硬自動ポンチ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
    材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
  • 綿混エプロンH型(ボックス型) Big Run(シンメン)

    綿混エプロンH型(ボックス型)

    Big Run(シンメン)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    体型がわかりにくいH型(ボックス型)エプロンだから、使いやすい!
    サイズフリー仕様ペン差し付寸法(mm)84×105混率(%)ポリエステル65、綿35
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • パワービット(マグネット入り) ANEX

    パワービット(マグネット入り)

    ANEX(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    当日出荷
    耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
    材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
  • RG DAMPER S2000 AP1/2 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER S2000 AP1/2

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PAPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • FRPポール用フック アポロ

    FRPポール用フック

    アポロ(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(50個)
    当日出荷
    サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(132件のレビュー)
    259税込285特価
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • AP101 1R8 J ARCOL(OHMITE)

    AP101 1R8 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン

    天井にも壁にも貼れるカベ紙

    アサヒペン(11件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
    用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台オプション 記名板 東洋技研

    端子台オプション 記名板

    東洋技研(6件のレビュー)
    64税込70
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    印字用シートです。
...
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
"ap-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷