カテゴリ
- 切削工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥4,598税込¥5,0581個10日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径Rc1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85RoHS指令(10物質対応)対応圧力計取付角度270°排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能付圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaハンドルタイプ下向き
ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷取付オプション:セットナット付(パネルマウント用)タイプ逆流機能付:逆流機能なしボディサイズ20管接続口径1/4圧力0.05~0.85MPa設定角度(°)圧力計取付:180ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個21日以内出荷仕様逆流機能なしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85設定単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計取付角度90°排気機構ノンリリーフタイプ
ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series
SMC¥6,498税込¥7,1481個20日以内出荷ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上仕様取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gブラケットブラケット付ハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85RoHS指令(10物質対応)対応圧力計取付角度180°排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥4,998税込¥5,4981個21日以内出荷仕様逆流機能付:逆流機能なし取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/8圧力設定:0.05~0.85MPa設定;X406:0.05~0.4MPa設定角度(°)圧力計取付:0ねじの種類NPTブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥4,998税込¥5,4981個21日以内出荷仕様逆流機能付:逆流機能なし取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8圧力設定:0.02~0.2MPa設定角度(°)圧力計取付:90ねじの種類NPTブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き単位製品銘板:psi、圧力計:MPa・psi併記RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥6,198税込¥6,8181個15日以内出荷逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。質量(kg)0.4ボディサイズ30管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rcブラケットなしハンドルハンドル下向き機能逆流機能付:逆流機能付使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力計取付角度270°排気機構リリーフタイプオーダーメイド仕様標準圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥8,398税込¥9,2381個18日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き機能逆流機能付設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計内蔵圧力計取付角度0°排気機構ノンリリーフタイプオーダーメイド仕様標準
フルカットミルFCM型インサート ACP300 鋼用
カイザー¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。欠損や熱亀裂に強く、断続切削もOKです。用途被削材:鋼インサートホルダFCM型適合被削材種鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCM型インサート ACZ310 鋳鉄用
カイザー¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途適合被削材:鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCM型インサート ACP200 プリハードン鋼用 ノーズR:0.4
カイザー¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途有効切れ刃長:9。ノーズR:0.4RoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCM型インサート DS20 アルミニウム用 有効切れ刃長:9
カイザー¥28,980税込¥31,8781箱(10個)3日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途有効切れ刃長:9。ノーズR:0.2仕様スローアウェイチップRoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCM型インサート アルミニウム用
カイザー¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途適合被削材:アルミニウム寸法(mm)ノーズR:0.4インサートホルダFCM型コーナーR(mm)0.4適合被削材種アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCM型インサート DS20 アルミニウム用
カイザー¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)3日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCM型インサート DS20 アルミニウム用 ノーズR0.2
カイザー¥32,980税込¥36,2781箱(10個)3日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途有効切れ刃長:11。ノーズR:0.2仕様スローアウェイチップトラスコ品番538-7241RoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCM型インサート DS20 アルミニウム用 ノーズR0.4
カイザー¥32,980税込¥36,2781箱(10個)3日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途有効切れ刃長:11。ノーズR:0.4仕様スローアウェイチップトラスコ品番537-7654RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら